絞り込み
ブランド
  • 八光電機(4)
定格電圧(V)
  • AC220
  • AC100(3)
  • AC110(1)
  • AC200(1)
  • AC250(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電熱機器(ヒーター) :「R管」の検索結果

電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機

    ウルトラW 銅シースタイプ

    八光電機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    材質(プラグ)黄銅(ニッケルメッキ)発熱密度(W/cm2)表面容量:15
  • ウルトラW ステンレスシースタイプ 八光電機

    ウルトラW ステンレスシースタイプ

    八光電機(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    材質(プラグ)SUS304(ステンレス)材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:7
  • ウルトラW 800 八光電機

    ウルトラW 800

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。 シ ースとして、ハイニッケルの耐食耐熱超合金である、NCF800を使用しています。耐応力腐食割れ性能が高いために、コンパクトで高容量を実現しています。 端子部は、防滴性能の高いシリコーンゴムモールドです。設置スペースにマッチするように、1本または複数本セットで使用できます。
    電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード300mm材質(プラグ)SUS304L(ステンレス)材質(ヒーターシース)NCF800発熱密度(W/cm2)表面容量:20
  • ウルトラ WL 八光電機

    ウルトラ WL

    八光電機
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。 コンパクトで設置スペースを選ばない油用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、油用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    仕様油用タイプ油温 max160℃タイプ材質(プラグ)SUS304L(ステンレス)材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5電線断面積(mm2)0.75
電熱機器(ヒーター)