絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
容量(kW)
- 0.6
- 0.2(1)
- 0.3(11)
- 0.5(24)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 0.9(4)
- 0.915(1)
- 1(51)
- 1.5(9)
- 2(31)
- 3(29)
- 4(2)
- 5(19)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 10(7)
- 15(3)
- 75(1)
全長(mm)
- 500~550未満(1)
コード長さ(m)
- 2(2)
ブランド
- SK11(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
パイプヒーターとは、水や油の温度を上げるために、液体の中に投入する電気ヒーターであり、投込みヒーターとも呼ばれています。水の加熱用の投込みヒーターは、洗車や左官工事などの掃除の水仕事などで使用され、特に冬場の工事現場で重宝するヒーターです。プラスチックのバケツなどに投入して電気を入れるだけなので簡単に操作できます。さまざまなメーカーの投込みヒーターがありますが、温度調節機能付きのヒーターが好評。IC制御により温度を設定できるヒーターには、空炊き防止機能が付いています。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)

バケツヒーター 安全装置付き
SK11¥8,898税込¥9,7881台当日出荷安全・安心。過昇防止センサー付きバケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ステンレス(SUS316L)幅(mm)98高さ(mm)130質量(g)【本体】690、【電源コード含む】730奥行(mm)500定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)パイプ長(mm)370最低水位(mm)100定格時間(時間)約2水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み