絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
容量(kW)
- 0.6(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
使用液
- その他(1)
コード長さ(m)
- 2(3)
ブランド
- SK11
- 八光電機(51)
- 坂口電熱(7)
- ノーブランド(4)
- フジマック(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- サンアート(2)
- 新光電気(2)
- エスコ(1)
- クマガイ電工(1)
- 加島(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)

バケツヒーター 温度調節・タイマー
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷安全・安心。過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂幅(mm)151高さ(mm)149質量(g)1050奥行(mm)400消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)温度調整範囲(℃)30~110タイマー30~180分最低水位(mm)100水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
バケツヒーター 安全装置付き
SK11¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷安全・安心。過昇防止センサー付きバケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ステンレス(SUS316L)幅(mm)98高さ(mm)130質量(g)【本体】690、【電源コード含む】730奥行(mm)500定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)パイプ長(mm)370最低水位(mm)100定格時間(時間)約2水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
パネルコントロールヒーター
SK11¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。材質ステンレス幅(mm)85径(Φmm)【保護ゴムキャップ】約36、【ヒーターカバー】約30奥行(mm)127消費電力(W)900定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約2.0(アース線付き)使用液水温度設定範囲(℃)20~100最低水位(mm)180適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守)定格時間(時間)2水量(L)【最大】20認証マークPSEマーク認証