絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
容量(kW)
- 0.9(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
ブランド
- クマガイ電工
- 八光電機(55)
- ヤガミ(29)
- 坂口電熱(7)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ノーブランド(4)
- フジマック(3)
- SK11(3)
- 加島(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- サンアート(2)
- 日本ヒーター(2)
- 新光電気(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- グリーンクロス(1)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)

コントロールヒーター
クマガイ電工¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷場所を選ばず手軽にお湯を沸かせる、電子式温度コントロールヒーター。 ハイパワーでバケツなどでお湯を沸かします! 30~100度! ※水温を下げる機能はありません。 強靭で腐食に強いチタンカートリッジヒーターを使用しています。 空焚き検知機能を搭載。一定時間空焚き状態になると自動的に通電を停止し、トラブルを防止します。リセット操作により再使用が可能です。 耐ノイズ設計、トラッキング防止プラグを採用しています。用途・建築、土木、内外装作業:作業器具の洗浄、糊の温め、屋外作業後の手足洗浄、刃物研ぎなど ・農業、漁業:種や苗の発芽促進、船舶での給湯や洗浄、屋外タンクの凍結防止、養殖用途など ・商業、工業:調理器具や食器の洗浄、魚市場での消毒や洗浄、工場内の機械や器具の洗浄など ・一般家庭:車やペットの洗浄、屋外イベントでの給湯、災害時の簡易給湯など寸法(mm)W120×D66×H462 (突起物除く)質量(g)約850定格電圧単相100V±10%50/60Hz定格消費電力(W)900電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調整範囲(℃)+30~+100 (水温を下げる機能はございません。)