カテゴリ
絞り込み
主な用途
- その他(15)
- のり用(13)
- ダメ込み用(16)
- トタン/瓦用(3)
- ニス用(23)
- ペイント用(4)
- 万能用(7)
- 塗装用(49)
- 工作用(3)
- 工業用(3)
- 左官用(31)
- 建築用(13)
- 掃除用(31)
- 樹脂用(22)
- 橋梁用(6)
- 水性用(42)
- 油性用(27)
- 目地用/サッシュ用(26)
- 鉄骨用(10)
- 隅切り用(10)
- 主な用途をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(8)
- SK11(3)
- TRUSCO(17)
- TSオリジナル(高翔産業)(2)
- アサヒペン(11)
- インダストリーコーワ(29)
- エスコ(1)
- オスモカラー(2)
- ステップ(5)
- ノーブランド(2)
- ハンディ・クラウン(18)
- マルエー・スワン(8)
- 大塚刷毛製造(97)
- 好川産業(72)
- 宮谷製作所(22)
- 尾崎亀商店(10)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(3)
- 赤長(アカカネチョウ)(2)
- 金長(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(215)
刷毛(ハケ)とは、塗装・内装工事の際に塗料などを塗る道具のことを言います。塗装の下地清掃、接着剤塗布、塗料塗布など、用途に応じて豚毛、山羊毛、馬毛、化センなど、毛先の材質が異なります。寸胴、平、撫でブラシなど、形状はさまざま。また、タイルの目地などに使用する際には、刷毛の幅が細いものを、広い面に塗料や接着剤を塗布する場合は幅の広いものを使用するなど、対象物の大きさ材質に合わせて刷毛のサイズや形状を選びましょう。

刷毛 万能タイプ 筋違
(830件のレビュー)¥129~税込¥142~1本ほか当日出荷水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
刷毛 ホビー 工作用
(277件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷小面積、コーナーの塗装に使いやすい!用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用毛色白色玉厚(mm)5
通水洗車ブラシ PP
(117件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車販売区分業務用
刷毛 目地用
(68件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(10本)当日出荷狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。形状平全長(mm)275種類刷毛毛丈(mm)35材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色玉厚(mm)5材質(金具)銅メッキ
無印はけ化繊入り10本入り
インダストリーコーワ(54件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10本)当日出荷徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。形状筋違厚さ(mm)13種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途水性用玉厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛
(41件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。 車やオートバイのホイールに最適です。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途ボディーやバンパー等の洗浄材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約150(本体)種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径:15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135適合用途洗車販売区分業務用
通水洗車ブラシ パキン
(21件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。材質柄:PE、ブラシ:パキン幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黄毛丈(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
ラスター356
大塚刷毛製造(44件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用毛色黒色
通水洗車ブラシ PP 硬め
(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷固めの毛(PP製)になっているため、足回りの泥汚れなどをゴシゴシ落とすことができます。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途自動車・トラック・農機・建機の下回りなどの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約165種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)(ホース内径)15毛丈(mm)50材質(カバー)PE危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約85×長さ約135適合用途洗車
特撰万能用刷毛
インダストリーコーワ(27件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。 水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途多用途用(万能用)玉厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 目地用 白ナイロン
(35件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷細かい箇所も綺麗に塗れる。用途水性塗料形状平種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)36材質(毛)ナイロン(PBT)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)28金具幅(mm)28
通水洗車ブラシ 馬毛
(7件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! 安心の日本製。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄幅(mm)90全長(mm)420色柄:黒・ブラシ:黒質量(g)約160種類柄付きタイプ毛丈(mm)55材質(柄部)PP材質(毛)馬毛適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)58×110適合用途洗車販売区分業務用
エナメルハケ
インダストリーコーワ(34件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷樹脂柄の小バケ。 接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用形状平種類刷毛材質(柄部)PP材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用、水性用RoHS指令(10物質対応)対応
お得用多用途刷毛10本パック
アサヒペン(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(10本)当日出荷水性・油性塗料 兼用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
工作用ハケ
インダストリーコーワ(41件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。形状平厚さ(mm)4種類刷毛主な用途工作用RoHS指令(10物質対応)対応
ラスター377
大塚刷毛製造(18件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。 豚毛100%のタイプです。用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛毛色胡麻色玉厚(mm)15
豚毛 金巻 平 白
大塚刷毛製造(13件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。用途建築塗装・工業塗装形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
INNOVAワンタッチ コテバケスペア
ハンディ・クラウン(14件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。厚さ(mm)15高さ(mm)110タイプスペア種類刷毛用部品奥行(mm)15縦幅(mm)90材質(毛)発泡ウレタン主な用途水性用、平面用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)PE、ABS樹脂
ステンレス ワイヤー金柄ブラシ
好川産業(2件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷ステンレスタイプでさびに強い。 研磨力も優れており金柄ブラシの定番です。用途建築・塗装時の下地処理作業仕様ステンレスワイヤー金柄ブラシ全長(mm)270種類下地処理材質(毛)ワイヤー主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
KO白毛金巻ラック刷毛
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷から4日以内出荷白毛金巻ラック刷毛は、細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています毛色白
INNOVAワンタッチ コテバケセット
ハンディ・クラウン(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。高さ(mm)200タイプセット種類刷毛奥行(mm)135縦幅(mm)90材質(毛)発泡ウレタン主な用途水性用、平面用毛色白色材質(ハンドル)PPRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)PE、ABS樹脂
プラグレハード
大塚刷毛製造(10件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。種類刷毛材質(毛)化繊毛色白色玉厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 ニス用 万能タイプ
(17件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10本)当日出荷塗料含みが良く吐き出しも良好で美しく仕上がります。形状筋違種類刷毛材質(柄部)天然木材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色
COSMOS ラスター
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷から翌日出荷おしゃれでカワイイ『COSMOS ラスター』。サッシ周りの掃除や外部の塗装にも使いやすい。用途掃除、外部塗装
お得用 多用途用ハケ
アサヒペン(9件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷水性・油性塗料 兼用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
爪付き左官ブラシ 道具洗い
赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷爪付きの左官道具洗いブラシです。汚れた左官道具を洗浄する際に役立ちます。用途左官道具の汚れ落とし用。幅(mm)50高さ(mm)80種類刷毛奥行(mm)410色(柄)ブラック主な用途左官用毛色白色
白豚毛 コッピー刷毛 #850
好川産業(8件のレビュー)¥95~税込¥105~1本当日出荷腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。用途掃除用、塗装用形状立型種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
白毛金巻
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細かな仕上に役立ちます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。用途建築塗装・工業塗装形状平・金巻全長(mm)190種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)5
白毛 金巻ラック刷毛 436E
好川産業(8件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷毛先を円すい状に加工した原毛を使用。 毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。用途小間物塗り形状薄平種類刷毛毛丈(mm)25材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用毛色白色毛厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応