カテゴリ
絞り込み
刷毛幅(mm)
- 15(2)
- 24(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(5)
- 36(2)
- 40(3)
- 48(1)
- 50(7)
- 65(4)
- 70(2)
- 75(2)
- 90(1)
形状

平(4)

筋違(5)
毛材
- 化繊(3)
- 化繊(ナイロン)(1)
- 山羊毛(6)
- 豚毛(2)
- 馬毛(1)
主な用途
- のり用(1)
- ニス用(1)
- 万能用(1)
- 塗装用(2)
- 工作用(1)
- 工業用(1)
- 建築用(1)
- 掃除用(2)
- 橋梁用(1)
- 水性用(1)
- 油性用(1)
- 目地用/サッシュ用(1)
- 鉄骨用(1)
サイズ(号)
- 2号(1)
- 3号(1)
- 5号(2)
- 8号(2)
- 10号(6)
- 12号(1)
- 15号(4)
- 20号(4)
- 30号(1)
- その他(1)
毛丈(mm)
- 28(1)
- 30(1)
- 34(1)
- 35(4)
- 36(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 46(1)
- 50(4)
- 55(3)
28・30・34・35・36・37・38・40・45・46・50・55
玉厚(mm)
- 5(3)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(4)
- 17(1)
- 18(1)
5・10・12.5・13・14・15・17・18
毛色
- 白系(7)
- 茶系(1)
- 黒系(2)
白系・茶系・黒系
ブランド
- モノタロウ
- 大塚刷毛製造(354)
- 好川産業(304)
- エスコ(214)
- インダストリーコーワ(102)
- TRUSCO(82)
- ハンディ・クラウン(60)
- 宮谷製作所(56)
- ROLLINGDOG(48)
- アサヒペン(47)
- ステップ(39)
- TSオリジナル(高翔産業)(39)
- タイホウ(35)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(34)
- 尾崎亀商店(34)
- カネミツ(31)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- 八ツ矢工業(12)
- ノーブランド(11)
- マルエー・スワン(9)
- ブランドをもっと見る

刷毛 万能タイプ 筋違
(828件のレビュー)¥129~税込¥142~1本ほか当日出荷水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
刷毛 ホビー 工作用
(276件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷小面積、コーナーの塗装に使いやすい!用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用毛色白色玉厚(mm)5
通水洗車ブラシ PP
(116件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車販売区分業務用
刷毛 目地用
(68件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(10本)当日出荷狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。形状平全長(mm)275種類刷毛毛丈(mm)35材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色玉厚(mm)5材質(金具)銅メッキ
通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛
(40件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。 車やオートバイのホイールに最適です。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途ボディーやバンパー等の洗浄材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約150(本体)種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径:15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135適合用途洗車販売区分業務用
通水洗車ブラシ パキン
(21件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。材質柄:PE、ブラシ:パキン幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黄毛丈(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
通水洗車ブラシ PP 硬め
(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷固めの毛(PP製)になっているため、足回りの泥汚れなどをゴシゴシ落とすことができます。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途自動車・トラック・農機・建機の下回りなどの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約165種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)(ホース内径)15毛丈(mm)50材質(カバー)PE危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約85×長さ約135適合用途洗車
刷毛 目地用 白ナイロン
(35件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷細かい箇所も綺麗に塗れる。用途水性塗料形状平種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)36材質(毛)ナイロン(PBT)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)28金具幅(mm)28
通水洗車ブラシ 馬毛
(7件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! 安心の日本製。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄幅(mm)90全長(mm)420色柄:黒・ブラシ:黒質量(g)約160種類柄付きタイプ毛丈(mm)55材質(柄部)PP材質(毛)馬毛適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)58×110適合用途洗車販売区分業務用
刷毛 鉄骨 橋梁用
(41件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷こしがあり仕上げにも適している。形状筋違種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛主な用途鉄骨用、橋梁用毛色白色玉厚(mm)10
刷毛 ニス用 万能タイプ
(17件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10本)当日出荷塗料含みが良く吐き出しも良好で美しく仕上がります。形状筋違種類刷毛材質(柄部)天然木材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色
刷毛 エポキシ用 白豚製 金巻 筋違
(7件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷エポキシ用・コンクリート凸凹面の塗装がスムーズ用途建築・工業用形状筋違種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用、工業用毛色茶色玉厚(mm)15