絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(17)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(6)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(10)
- 600~650未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- SK11(11)
- TRUSCO(2)
- TSオリジナル(高翔産業)(5)
- インダストリーコーワ(2)
- エスコ(10)
- コクゴ(2)
- シンワ測定(1)
- トップマン[工具・金物](3)
- ヤヨイ化学(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(4)
- 井上工具(4)
- 大五郎(5)
- 大塚刷毛製造(7)
- 好川産業(7)
- 尾崎亀商店(6)
- 東京西勘(1)
- 野口興産(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ゴムべラは、食品関係では器に付いたものを取り除いたり、ケーキの生地を混ぜ合わせたりするときに使われるツール。建築・土木・塗装内装用品としては、タイルの目地や容器・機械などにこびりついたものをかき集めたり、汚れを落としたりするときに使われます。柄付ゴムベラには長柄のものもあり、塗料缶についている塗料を削ぎ落とす時やデザイン壁にパターンを描く際に便利です。鈑金用の両刃型のゴムベラもあります。柄付きゴムベラは、ヘラの部分の材質は天然ゴム、柄の部分の材質は木です。
「刃幅(mm)」から絞り込む

柄付シリコンゴムベラ
(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷シリコンゴムを使用しているため、耐熱、耐油、耐酸化性に優れています。用途接着剤の塗布やパテ付け、塗料のそぎ落としなどに。材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:木
柄付ゴムベラ
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。用途材料処理用材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベットRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン防水ポリベラ
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。カッター等で必要な長さにカット可能です。コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。仕様ゴムなし、テープなし材質ポリエチレン幅(mm)50全長330mm
シリコンブルー 柄付ゴムベラ 耐熱耐薬品
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ用途材料処理用(耐熱、耐薬品)色ブルー
KOポリベラブルー
尾崎亀商店¥1,998税込¥2,1981個欠品中ウレタンベラよりも柔らかいタイプのポリベラです。防水材料などの”ならし”作業で効果を発揮します。簡単に加工できるため、好きな形にカットできます。材質EVA樹脂 C-1202長さ(mm)600色水色奥行(mm)120角度(°)カット:約27刃幅(mm)600層厚(mm)最大30
ラバーヘラ
井上工具¥399税込¥4391個当日出荷見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。用途ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。材質エラストマー&スチール幅(mm)25全長(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
ならしへらゴム付
SK11(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。サイディング等の目地の仕上げに適しています。用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250
プラ刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥589税込¥6481枚当日出荷から翌々日出荷接着剤の塗布やならし作業に! ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。厚さ(mm)3全幅(mm)300
ゴムヘラ
インダストリーコーワ¥689~税込¥758~1本当日出荷用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。全長(mm)195刃厚(mm)2.5~8材質(柄部)木材質(刃)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムベラ
SK11¥489~税込¥538~1本当日出荷対象物を傷つけにくいヘラです。そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラです。パテ塗り・フィルム貼りにも使用できます。用途容器等のこびりつきのかき集め落し。材質ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木色(ゴム)赤色
ホワイトヘラ 5点セット
ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(5個)当日出荷シリコンゴムを使用していますのでヘラに付いたパテや塗料が簡単に取れます。セット内容AZ-1/AZ-2/D-120/M/L材質シリコンゴム
ならしへらゴム付
SK11¥639税込¥7031個当日出荷斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ハード刃幅(mm)250
KOゴム刷毛
尾崎亀商店¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から4日以内出荷ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばすゴム刷毛です!! 用途に合わせてご使用ください!!
長柄ゴムべら
エスコ¥2,050税込¥2,2551個当日出荷エスコ品番EA579DA-8材質【ゴム部】天然ゴム全長(mm)520刃幅(mm)120材質(柄部)木(ブナ)ゴム厚(mm)先端:2.0、根元:7.0
長柄ゴムベラ 固定
好川産業¥2,298税込¥2,5281本当日出荷高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。 柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。用途材料処理用幅(mm)120全長(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ゴムヘラ
iHelp¥409~税込¥450~1個当日出荷程よい硬さで様々な用途に使用出来ます。用途タイル目地の埋め込み 。ウレタン系の防水材の施工 。塗料缶の塗料のそぎ落とし 。デザイン壁のパターン描き材質【ヘラ部】TPR【柄部】木材
KO握りゴムバケ
尾崎亀商店¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から5日以内出荷ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばす道具として重宝されています!! 用途に合わせてご使用ください!!握りもついており、力が入りやすい仕様になっています。
柄付きゴムヘラ
ヨトリヤマ(世取山)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷使用しやすい角度が付いています材質(柄部)木・銅材質(ヘラ部)天然ゴム・スチレン-ブタジエンゴムヘラ幅(mm)128
ゴムベラ
エスコ¥1,050~税込¥1,155~1本当日出荷から翌日出荷平形。防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。材質【刃】ニトリルゴム(NBR70)、【柄】天然木全長(mm)120刃長(mm)25ゴム厚(mm)6.2
ゴムベラ
SK11¥699税込¥7691本当日出荷パテ塗り・フィルム貼り等に最適です。充填材・材料のカキ集めにも便利です。用途のり付け・パテ塗り・フィルム貼り等。仕様長柄材質天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)幅(mm)120大きさ大
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら