絞り込み
主な用途
- 万能用(2)
- 塗装用(1)
- 外壁用(1)
- 水性用(1)
- 油性用(1)
ローラーサイズ(inch)
- 4
- 5(3)
- 6(8)
- 7(81)
- 9(3)
毛丈(mm)
- 6(1)
- 12(3)
- 13(3)
- 20(1)
- 23(1)
ローラーサイズ(mm)
- 100(3)
サイズ
- その他(8)
- スモールローラー(1)
- ミドルローラー(1)
- レギュラーローラー(3)
芯径(Φmm)
- 9(1)
- 26(5)
9・26
材質(ローラー部)
- その他(3)
- アクリル系(5)
- ポリエステル(1)
その他・アクリル系・ポリエステル
生地の種類
- ウーブン(3)
ウーブン
ブランド
- TSオリジナル(高翔産業)(4)
- ステップ(3)
- マルエー・スワン(1)
- 好川産業(1)
TSオリジナル(高翔産業)・ステップ・マルエー・スワン・好川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ミドルローラーは、穴径6mmの塗装用ローラーのことです。レギュラーローラーの作業性とスモールローラーの扱いやすさを兼ね備えた中間的な機能性を持っています。スモールローラーのように先端部分を使って塗りこむことも可能ですし、比較的広い面積も均一に塗装できますので、使い勝手のいいローラーです。ハンドルは、ミドルローラー専用、もしくはミドル・スモール兼用のものを使用。塗料の吸い込み、吐き出しのいいもの、水系、溶剤系を問わずに対応するもの、塗料の飛散を抑えたものなど、様々な製品がラインナップしています。
商品豆知識
「主な用途」から絞り込む
万能用(2)
塗装用(1)
外壁用(1)
水性用(1)
油性用(1)

ミドルローラー バイオレット 短毛
TSオリジナル(高翔産業)¥2,598税込¥2,8581袋(5本)翌々日出荷から10日以内出荷溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。用途平滑面・仕上塗用タイプ短毛毛丈(mm)6材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
スーパーマルチレギュラーローラースペア
ステップ¥379税込¥4171本4日以内出荷外壁塗装はもちろん内装にも適した万能型タイプサイズレギュラータイプスペア種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)マルチフィラメント適合塗料水性:○・油性:強溶剤○主な用途油性用(強溶剤)、水性用、外壁塗装用芯材紙生地の種類ウーブン
ミドルローラー バイオレット 無泡
TSオリジナル(高翔産業)¥2,598税込¥2,8581袋(5本)翌々日出荷溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 泡が出にくい特殊な加工を施してあります。用途一般・多用途・仕上塗用タイプ無泡(中毛)毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
ミドルローラー バイオレット 長毛
TSオリジナル(高翔産業)¥2,698税込¥2,9681袋(5本)翌々日出荷溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 毛丈が長く含み量が多いので粗面や多量塗布にお奨めです。用途粗面・多量塗布用タイプ長毛毛丈(mm)23材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
ミドルローラー バイオレット 中毛
TSオリジナル(高翔産業)¥2,598税込¥2,8581袋(5本)翌々日出荷溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 汎用性が高い中毛タイプです。用途一般・多用途タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
レギュラー万能ローラースペア 中毛タイプ
ステップ¥459税込¥5051袋(2本)4日以内出荷お得な2本セットサイズレギュラータイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)PES適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×主な用途万能用(多用途)
多用途スーパーレギュラーローラー
ステップ¥419税込¥4611本4日以内出荷どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。サイズレギュラータイプスペア種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)PES適合塗料水性:○・油性:強溶剤○主な用途万能用(多用途)芯材PP生地の種類ウーブン
ミドルローラー エンドレス ソフトローラー
好川産業¥899税込¥9891本翌日出荷筒状の織物生地と特殊繊維を一体化した独自の「エンドレス工法」によって実現したローラーです。脱毛がほとんどない上に、らせん状の継ぎ目も出ず、接着剤不使用のため、溶剤でカバーがはがれることもありません。ウール混毛なので、腰が強く、ネタ含みが良好です。用途万能用サイズミドルタイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)アクリル/ウール適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9RoHS指令(10物質対応)対応