絞り込み
刷毛幅(mm)
- 50(1)
- 60(2)
- 84(1)
- 90(1)
- 100(1)
形状

平(2)

筋違(1)
主な用途
- ニス用(1)
- 万能用(1)
- 塗装用(1)
- 水性用(3)
- 油性用(2)
- 薬品用(1)
毛材
- 化繊(2)
- 山羊毛(2)
- 豚毛(1)
- 馬毛(2)
サイズ(号)
- 30号(2)
- 35号(1)
玉厚(mm)
- 25
- 4(4)
- 5(3)
- 8(3)
- 9(11)
- 10(18)
- 11(16)
- 12(17)
- 13(15)
- 14(9)
- 15(13)
- 16(8)
- 17(5)
- 18(9)
- 19(4)
- 20(6)
- 22(4)
- 23(2)
- 28(5)
- -(17)
- 玉厚(mm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 68(1)
50・55・60・65・68
毛色
- 白系(4)
- 黒系(1)
白系・黒系
ブランド
- 好川産業(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- インダストリーコーワ(1)
好川産業・エスコ・TRUSCO・インダストリーコーワ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
万能用刷毛(多用途刷毛)は、塗装・内装工事などの際に塗料を塗る道具のうち、塗料を選ばないタイプの刷毛のことです。通常刷毛は水溶性塗料用と油性塗料用とに分かれていますが、万能用刷毛はそのどちらの塗料にも対応し、比較的広い用途に使えます。材質は、柄の部分は木製かプラスチック、毛は山羊、豚、化繊など多様。それぞれに柄の握りや毛のコシなど使用感が微妙に異なります。他にも、刷毛の幅、毛丈などにも様々な規格があるため、塗装する場所、面積などで様々な製品の選択が可能です。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
50(1)
60(2)
84(1)
90(1)
100(1)

万能刷毛(プラスチック柄)
TRUSCO¥489~税込¥538~1本当日出荷エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
白毛 万能水性刷毛
好川産業¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷形状立型サイズ(号)35寸法(mm)100毛丈(mm)68毛色白色毛厚(mm)25種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途水性用刷毛幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
Soft Grip 水性油性兼用
インダストリーコーワ¥599税込¥6591本4日以内出荷滑りにくく握りやすいグリップを採用用途熱融着製法で毛が抜けにくい万能タイプ形状筋違高さ(mm)235材質(毛)化繊主な用途水性、油性兼用毛色白
75mm 万能刷毛
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷エスコ品番EA109ME-21全長(mm)280種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)60材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途万能用(多用途)毛色黒色玉厚(mm)25刷毛幅(mm)84
白毛 平刷毛 宇宙
好川産業¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。用途広範囲の塗布 本職用形状平型サイズ(号)30毛丈(mm)65毛色白色毛厚(mm)25種類刷毛材質(毛)最高級羊毛主な用途塗装用刷毛幅(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応