物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
32,275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製踏み台 モノタロウ 動画あり
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(24.6MB) 収納寸法・奥行(mm)155 天板寸法・奥行(mm)160
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg)500 材質(レバー部)スチール 破断荷重(kg)500
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に 材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm)75 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100 タイプ折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(12.0MB) 収納寸法・高さ(mm)140 天板寸法・幅(mm)300
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ 動画あり
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル折りたたみ式 ハンドル高さ(mm)864 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm)255 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) 材質(荷台)PP スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 持ち手穴(mm)97.5×32.5 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類スナップフック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。 仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sカン ステンレス モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として 材質SUS304 種類Sカン
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ 動画あり
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10 破断荷重(kg)50 材質(ベルト)ポリエステル 材質(止具)POM 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プチカラビナ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として 材質SUS316 種類カラビナ
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)PP 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)795 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×130 材質(ハンドル)アルミ 取扱説明書(0.4MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)13 耐荷重(kg/段)40 板厚(mm)柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず) ストッパーあり(×2) トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 材質(荷台)EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパーゴム モノタロウ 動画あり
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。 材質ゴムSBR
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類リングキャッチ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 取扱説明書(1.8MB) 収納寸法・奥行(mm)245 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)255
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング