絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~700(2)
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- ホーザン(4)
- HAKKO(白光)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~700(2)

こて先温度計 校正証明書付
goot(太洋電機産業)¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷数秒でこて先温度を実測。200回以上測定可能。ピークホールド機能搭載。センサーアラーム機能搭載。オートパワーOFF機能搭載仕様電源:単3電池×4本●幅(mm):83●奥行(mm):38●高さ(mm):140●質量(g):150●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番61-4483-95-20校正証明書一般校正
こて先温度計
goot(太洋電機産業)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。用途はんだこてのコテ先温度測定に。トラスコ品番407-2570測定範囲0-700℃質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
こて先温度センサー
goot(太洋電機産業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷測定回数が2000回を超えても誤差はわずかです。こて先の接触面に対してセンサーが密着します。こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。TM-100Sより約30倍、長寿命になりました。用途こて先温度計用の交換部品センサー
『はんだ用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- こて先温度計
- はんだこてテスター
- はんだ用測定器アクセサリ