絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.76(1)
テープ長さ(m)
  • 9
  • 1(8)
  • 2(5)
  • 3(14)
  • 3.65(4)
  • 5(7)
  • 6(3)
  • 10(91)
  • 10.9(3)
  • 10.97(2)
  • 11(2)
  • 15(3)
  • 18(5)
  • 20(115)
  • 25(10)
  • 30(15)
  • 33(5)
  • 35(2)
  • 50(3)
  • 100(5)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(1)
基材
  • ゴム系(1)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
グレー・ブラック
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自己融着テープ 23 19mmX9m 3M(スリーエム)

    自己融着テープ 23 19mmX9m

    3M(スリーエム)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻ほか
    当日出荷
    テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。 衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。 ライナー紙あり(セパレータ―あり)
    用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。 機械配線の絶縁、補修用途。 高圧、特別高圧用途。色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)9テープ厚さ(mm)0.76連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)13特性電気絶縁性、防水性絶縁破壊強度(kV/mm)31
  • 3M シリコーン製自己融着テープ 3M(スリーエム)

    3M シリコーン製自己融着テープ

    3M(スリーエム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
    用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
  • スコッチ 自己融着テープ 130C 3M(スリーエム)

    スコッチ 自己融着テープ 130C

    3M(スリーエム)
    ¥73,980税込¥81,378
    1箱(24巻)
    8日以内出荷
    ライナーレスで作業性に優れている自己融着性のテープ
    用途高圧・特別高圧ケーブル接続部の一次絶縁用色黒テープ幅(mm)19基材エチレンプロピレンゴムテープ長さ(m)9テープ厚さ(mm)0.5
ビニールテープ