絞り込み
テープ幅(mm)
- 50.8
- 10(9)
- 12(5)
- 13(3)
- 15(7)
- 18(5)
- 19(127)
- 20(21)
- 25(63)
- 25.4(10)
- 30(4)
- 38(21)
- 40(5)
- 48(3)
- 50(63)
- 75(8)
- 100(12)
- 150(5)
- 200(6)
- 300(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.21(1)
- 0.76(2)
- 1(1)
用途
補修用(1)
電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
- 10.9(1)
- 10.97(2)
- 20(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
基材
- ゴム系(2)
- 塩ビ(1)
ゴム系・塩ビ
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
- エスコ(2)
- GTG ENGINEERING(1)
- ストロングホールド(1)
エスコ・GTG ENGINEERING・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード
ストロングホールド¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
LLFA自己融着テープ 赤 2インチ
GTG ENGINEERING¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)
エスコ(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA944RG-17材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA944RG-16材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁