絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05
- 0.03(2)
- 0.06(3)
- 0.07(2)
- 0.09(2)
- 0.1(6)
- 0.13(7)
- 0.18(14)
- 0.2(91)
- 0.22(3)
- 0.23(6)
- 0.25(4)
- 0.26(3)
- 0.3(4)
- 0.4(8)
- 0.5(37)
- 0.51(5)
- 0.76(10)
- 1(12)
- 1.1(7)
- 2(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 20(1)
基材
- ポリイミド(1)
色
ブラウン(1)
ブランド
- 寺岡製作所(1)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

カプトン粘着テープNO.650S
寺岡製作所¥3,798税込¥4,1781巻11日以内出荷耐熱性、耐ハンダ性に優れています。高温耐熱性に優れ、低温から高温まで幅広いご使用の温度範囲において優れた性能を発揮します。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要トラスコ品番522-6855材質基材:カプトン(R)フィルム、粘着剤:シリコーン系色茶褐色テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05伸び(%)50粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)122.6引張強度(N/10mm)49.04粘着力(N/25mm)5.39RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)7最大テープ外径(Φmm)155管サイズ(mm)プラ芯76