絞り込み
テープ幅(mm)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 25(2)
  • 200(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1
  • 0.03(2)
  • 0.06(3)
  • 0.07(2)
  • 0.09(2)
  • 0.11(2)
  • 0.13(7)
  • 0.18(13)
  • 0.2(81)
  • 0.22(3)
  • 0.23(6)
  • 0.25(4)
  • 0.26(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(8)
  • 0.5(33)
  • 0.51(4)
  • 0.76(8)
  • 1(11)
  • 1.1(7)
用途
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 45(2)
  • 66(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
基材
  • 塩ビ(3)
  • 布系(2)
  • 鉛箔(1)
塩ビ・布系・鉛箔
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
色
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
イエロー・クリア・シルバー・ブラック
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
  • エスコ(2)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
モノタロウ・Denka(デンカ)・MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)・エスコ・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ

    ナシジテープ ハーネス結束用

    モノタロウ(111件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10巻)
    当日出荷
    自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
    用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    ¥2,900税込¥3,190
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス色黄色テープ幅(mm)19テープ長さ(m)45テープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス色黄色テープ幅(mm)25テープ長さ(m)45テープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
  • 封缶用ビニルテープ NO.23S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    封缶用ビニルテープ NO.23S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10巻)
    当日出荷
    柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
    用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系色透明テープ幅(mm)18基材塩化ビニルフィルムテープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.1粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
  • 薄肉ハーネステープ Denka(デンカ)

    薄肉ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1ケース(200巻)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.5体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • 貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る亜鉛防食材”ZAPテープ”

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    51日以内出荷
    対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。トラスコ品番697-9450材質基材:高純度亜鉛箔、粘着剤:アクリル系色シルバーテープ幅(mm)200テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1
ビニールテープ
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
ビニールテープ テープ厚さ:0.1mm 【通販モノタロウ】