絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 19(2)
- 25(1)
- 38(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.22
- 0.03(2)
- 0.06(3)
- 0.07(2)
- 0.09(2)
- 0.1(6)
- 0.13(7)
- 0.18(15)
- 0.2(94)
- 0.23(6)
- 0.25(4)
- 0.26(3)
- 0.3(4)
- 0.4(9)
- 0.5(37)
- 0.51(5)
- 0.76(10)
- 1(12)
- 1.1(7)
- 2(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 13(1)
- 20(3)
特長
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
基材
- 塩ビ(2)
塩ビ
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- ユーボン(1)
3M(スリーエム)・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

スコッチ ビニルテープ スーパー88
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻当日出荷温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻当日出荷<特長>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22色ブラック基材PVC(塩化ビニル樹脂)テープ長さ(m)20接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応