絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25
  • 15(2)
  • 18(6)
  • 19(9)
  • 24(3)
  • 30(1)
  • 38(10)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(17)
  • 75(4)
  • 100(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途結束用(2)
基材
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.068(1)
  • 0.07(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.17(2)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.22(1)
  • 0.26(1)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(9)
  • 55(1)
  • 66(1)
20・25・50・55・66
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マクセル(3)
  • tesa(テサ/テサテープ)(3)
  • エスコ(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
  • 小林(1)
  • HOJO(1)
モノタロウ・マクセル・tesa(テサ/テサテープ)・エスコ・ダイヤテックス・古藤工業(Monf)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・小林・HOJO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
15(2)
18(6)
19(9)
24(3)
25
38(10)
48(1)
50(17)
75(4)
100(3)
  • フィラメントテープ モノタロウ

    フィラメントテープ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
    用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
  • 結束テープ tesa(テサ/テサテープ)

    結束テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
    用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材: PET不織布厚さ(mm)0.26長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.3引張強度(N/10mm)46.4
  • 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

    tesa(テサ/テサテープ)
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメンテープ No.9110 マクセル

    フィラメンテープ No.9110

    マクセル
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
    用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
  • 25mmx50m フィラメントテープ エスコ

    25mmx50m フィラメントテープ

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944NH-25
  • フィラメンテープ マクセル

    フィラメンテープ

    マクセル(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
    用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14引張強度(N/25mm)800
  • パイオラン(TM)テープ 結束用テープ TP-18-W ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 結束用テープ TP-18-W

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    フィラメントテープと違い端部折り返しが不要です。 薄くて高い強度を持っています。 鋼板コイル、パイプの結束用および端末保護用や家電部品のおさえに。
    主な用途結束用引張強度(N/10mm)350
  • ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ストラッピングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    98,980税込108,878
    1箱(72巻)
    8日以内出荷
    耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。
    用途製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。重量物カートンの補強に。材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.12クリーム長さ(m)55粘着力(N/10mm)5.6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET仮固定テープ 古藤工業(Monf)

    PET仮固定テープ

    古藤工業(Monf)
    67,980税込74,778
    1箱(100巻)
    5日以内出荷
    家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に。さまざまな被着体に対し糊残りしづらい設計で幅広い用途で使用可能。しっかり貼りつき、手では簡単にきれないため切断にはカッターが必要です。
    用途家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に厚さ(mm)0.07長さ(m)50伸び(%)100粘着力(N/10mm)3.28保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木材・建材結束テープ HOJO

    木材・建材結束テープ

    HOJO
    859税込945
    1巻
    翌日出荷
    高強力粘着・再剥離性抜群。
    長さ(m)50
  • 紙自着テープ 25mm幅 小林

    紙自着テープ 25mm幅

    小林
    4,398税込4,838
    1箱(12個)
    11日以内出荷
    他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。 テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。 食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。 簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。
    幅(mm)25長さ(m)20芯径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムテープ No.6200 マクセル

    フィルムテープ No.6200

    マクセル
    64,980税込71,478
    1ケース(90巻)
    翌々日出荷
    輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。
    用途家電部品の仮固定用など表面処理剥離処理タック(ボールNo.)7主な用途仮固定用保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
  • スーパーストロングテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    スーパーストロングテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    109,800税込120,780
    1箱(60巻)
    24日以内出荷
    粘着力・耐のり残り性に加え、強度とフィット性にすぐれた、高強度仮止め用粘着テープです。
    用途比較的大型の電気製品、事務機器などの部品の仮止めに。材質基材:ポリエステル、粘着剤:ゴム系オレンジ長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.44引張強度(N/10mm)220
フィラメントテープ/仮止め・結束テープ