絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 15(2)
- 18(6)
- 19(9)
- 24(3)
- 25(13)
- 30(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(17)
- 75(4)
- 100(3)
用途
固定・仮止め用(5)
梱包用(3)
結束用(3)
基材
- ポリエステル(7)
- ポリプロピレン(1)
色
オレンジ(1)
ブルー(1)
ホワイト(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.068(1)
- 0.11(1)
- 0.17(2)
- 0.18(2)
- 0.19(1)
- 0.55(1)
粘着剤
- ゴム系(6)
ゴム系
特長
- 強力(1)
強力
テープ長さ(m)
- 25(1)
- 50(8)
- 66(1)
25・50・66
ブランド
- マクセル(4)
- エスコ(1)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- HOJO(1)
マクセル・エスコ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・tesa(テサ/テサテープ)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・HOJO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(2)
18(6)
19(9)
24(3)
25(13)
38
48(1)
50(17)
75(4)
100(3)

仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10
tesa(テサ/テサテープ)¥75,980税込¥83,5781箱当日出荷から翌々日出荷一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11色水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメンテープ No.9110
マクセル¥65,980税込¥72,5781ケース(30巻)当日出荷から9日以内出荷ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
フィルムテープ No.6201
マクセル¥55,980税込¥61,5781ケース(50巻)翌々日出荷輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。用途家電部品の仮固定用など表面処理剥離処理タック(ボールNo.)7主な用途仮固定用保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
フィラメンテープ No.9514
マクセル¥66,980税込¥73,6781ケース(30巻)翌々日出荷ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途重梱包用、輸出梱包用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14主な用途梱包用、仮押さえ用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]引張強度(N/25mm)800保持力(分)40℃/落下200再生材使用使用
フィラメントテープ”NO.3885”(ガラス繊維タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥159,800税込¥175,7801箱(30巻)19日以内出荷タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープです。ガラス繊維を補強材として使用しています。用途重量物の結束・梱包に。仕様切断にはカッターが必要材質【基材】ポリエステル+ガラス繊維【粘着剤】ゴム系厚さ(mm)0.18色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/25mm)1814引張強度(N/10mm)725.6粘着力(N/25mm)9.75
38mmx50m フィラメントテープ
エスコ¥3,330税込¥3,6631個翌日出荷仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。エスコ品番EA944NH-38芯径(mm)76(3インチ)主な用途仮止め用、結束用、梱包用
ヘビーテープ NO.151
寺岡製作所¥57,980税込¥63,7781箱(32巻)22日以内出荷基材強度、粘着力ともに強力です。用途金属板、パイプなどの結束に。 重梱包に。主な用途結束用、梱包用引張強さ(N/50mm)784.5以上RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーストロングテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥98,980税込¥108,8781箱(36巻)24日以内出荷粘着力・耐のり残り性に加え、強度とフィット性にすぐれた、高強度仮止め用粘着テープです。用途比較的大型の電気製品、事務機器などの部品の仮止めに。材質基材:ポリエステル、粘着剤:ゴム系色オレンジ長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.44引張強度(N/10mm)220