絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(3)
  • 25(3)
  • 38(1)
  • 50(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途結束用(1)
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(2)
色
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.14(1)
  • 0.195(2)
  • 0.26(1)
粘着剤
  • ゴム系(4)
ゴム系
特長
  • 強力(1)
強力
テープ長さ(m)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 66(1)
25・50・55・66
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • マクセル(6)
  • つくし工房(4)
  • エスコ(3)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3)
  • まつうら工業(2)
  • 小林(2)
  • アズワン(1)
  • セキスイ(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • 桜井(1)
  • Clover(クロバー)(1)
  • マクセルスリオンテック(1)
  • HOJO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(3)
25(3)
38(1)
50(2)
  • 結束テープ tesa(テサ/テサテープ)

    結束テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
    用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材: PET不織布厚さ(mm)0.26色黒長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.3引張強度(N/10mm)46.4
  • 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥739~税込¥813~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11色水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)

    フィラメントテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
    用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。長さ(m)50主な用途仮固定、結束
  • テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)

    テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥819~税込¥901~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    <特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
    用途<用途>。・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。・家具を輸送する際の固定に適します。・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。色半透明基材PET/ガラスクロス粘着剤合成ゴム系テープ厚さ(μm)140引張強度(N/cm)380RoHS指令(10物質対応)対応
  • テサ 53398 再剥離性 高強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)

    テサ 53398 再剥離性 高強度 フィラメントテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥989~税込¥1,088~
    1巻
    6日以内出荷
    <特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
    用途<用途>。金属コイルの端部仮固定。加工工程における金属コイルのスプライシング(つなぎ合わせ)。金属パイプなど重量物の結束および補強色半透明基材PET/ガラスクロス粘着剤合成ゴム系テープ厚さ(μm)195引張強度(N/cm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ストラッピングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1箱(72巻)ほか
    8日以内出荷
    耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。
    用途製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。重量物カートンの補強に。材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.12色クリーム長さ(m)55粘着力(N/10mm)5.6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープ/仮止め・結束テープ