絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(14)
- 70(2)
- 100(11)
- 150(5)
- 170(1)
色
イエロー(11)
オレンジ(2)
グリーン(2)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(12)
レッド(1)
黒×黄(4)
使用場所
屋内(2)
屋外(7)
特長
- 反射(4)
- 耐候(1)
用途
表示・安全用(11)
テープ長さ(m)
- 5
- 0.065(1)
- 0.07(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.21(1)
- 2(2)
- 10(18)
- 12(2)
- 18(1)
- 20(47)
- 22(3)
- 25(11)
- 30(7)
- 32.9(6)
- 33(13)
- 45(3)
- 50(31)
- 100(7)
- 1000(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 1.2(2)
- 1.5(5)
- 1.6(4)
- 2(1)
- 2.4(1)
1.2・1.5・1.6・2・2.4
基材
- その他(3)
- アルミ箔(1)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(7)
- ナイロン(2)
- ポリエステル(1)
その他・アルミ箔・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・ポリエステル
ブランド
- つくし工房(1)
- まつうら工業(1)
- アトムハウスペイント(2)
- エスコ(3)
- グラス・ファイバー工研(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- ユニット(3)
- 新富士バーナー(1)
- 日本緑十字社(4)
- 菊水テープ(1)
つくし工房・まつうら工業・アトムハウスペイント・エスコ・グラス・ファイバー工研・ニッペホームプロダクツ・ユニット・新富士バーナー・日本緑十字社・菊水テープ
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
ラインテープとは工場や店舗など屋内の作業現場において目印として貼ったり、標示ラインを提示するためのテープのことです。半硬質ビニルフィルムなど耐久性の高い素材で作られたラインテープは赤や青などカラフルなものが多く、標示の色分けにも最適。中には暗所でも見やすいよう蓄光タイプもあります。また手切れ性に優れたタイプはハサミを使わずに切り貼りできるので便利です。芯管にプラスチックを採用したタイプなど粉塵が出ないクリーンルーム用もあり、作業の用途によって豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
30(1)
40(1)
50(14)
70(2)
100(11)
150(5)
170(1)



路面反射ラインテープ
まつうら工業(26件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射


路面張り用テープ(ユニラインテープ)
ユニット(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に厚さ(mm)1.5


フロアサイン(ライン)
アトムハウスペイント(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用仕様反射材含有


フロアサイン(加熱溶融式ライン)
アトムハウスペイント(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。 厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに主な用途表示・安全用


キクラインテープ317シュリンク
菊水テープ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に仕様切断にはカッターが必要引張強度43N/mm主な用途表示・安全用特性反射





フックラインテープ(面ファスナータイプ)
日本緑十字社¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から4日以内出荷テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可材質/仕上ナイロンタイプ面ファスナーフック面のみ


駐車場用ラインテープ ブーブーライン
グラス・ファイバー工研(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(5m×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。使用場所屋外特性耐候性
ラインテープ 白
ニッペホームプロダクツ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単にライン引きができます。用途駐車所や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。材質アルミ色白テープ長さ(m)5主な用途表示・安全用使用場所屋内、屋外


フックラインテープ(面ファスナータイプ)
日本緑十字社¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可テープ幅(mm)50基材ナイロン
ユニラインテープ反射トラ 100幅×5m
ユニット¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷合成ゴム製の屋外用ラインテープです。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。用途屋外路面への表示ラインに。トラスコ品番286-9153材質合成ゴム(反射)質量(g)1400主な用途表示・安全使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要使用場所屋外
ユニラインテープ反射トラ 50幅×5m
ユニット¥6,198税込¥6,8181巻当日出荷ベースシートの表面にガラスビーズを均一に散布しているため、夜間広角度で優れた反射をします。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。用途工場、倉庫、駐車場等への区画表示に。トラスコ品番286-9635材質合成ゴム(反射)質量(g)700主な用途表示・安全使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要使用場所屋内
フロア表示ライン (面ファスナー式)
エスコ¥15,700税込¥17,2701巻翌々日出荷カーペットの上でもきのこ状の突起がついた面ファスナーでしっかり貼ることができる。面ファスナー仕様なので、カーペットからはがして再使用が可能。簡単にはがせるので位置変更も容易です。表層には汚れにくく高耐久なポリエステルフィルムを採用。用途カーペット上での区画や定位置の表示、オフィス内の5Sに材質ポリエステル、ポリエチレン色白テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)2粘着剤面ファスナー:ゴム系接着剤特殊ゴム系外径(mm)135材質(面ファスナー)ポリプロピレン、ナイロン内径(mm)75