絞り込み
テープ幅(mm)
- カスタマイズ商品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.066(1)
粘着剤
- シリコーン系(1)
特長
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
- 5
- 0.06(1)
- 0.3(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 20(20)
- 30(4)
- 32.9(2)
- 33(23)
- 50(3)
- 54.8(1)
基材
- ポリイミド(1)
ポリイミド
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
カスタマイズ商品(1)

【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,565税込¥2,8221巻3日以内出荷ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用使用温度範囲(℃)-73~260破断伸度(%)70基材厚さ(mm)0.025粘着力(N/cm)278(180ピール)引張強度(N)51/cm特性難燃性、耐薬品性サービス分類オーダー・加工