絞り込み
テープ幅(mm)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 3(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
テープ長さ(m)
- 8
- 0.06(1)
- 0.3(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(20)
- 30(4)
- 32.9(2)
- 33(23)
- 50(3)
- 54.8(1)
ブランド
- ホワイトバリーン(1)
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(1)
1(1)
3(1)

【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅
ホワイトバリーン¥5,398税込¥5,9381式(3巻)4日以内出荷耐熱性・電気絶縁性に優れるポリイミドフィルムのテープを極細カット。耐摩耗性に優れ、裂けにくいテープです。粘着剤にシリコンを使用しており、熱をかけた後もきれいにはがせます。電子機器の絶縁、高熱工程のマスキングに。テープ類の加工に高い技術力を持つ国内企業製。用途真空蒸着・スパッタリング時のマスキング、基盤マスキング、小型ボビンコイルの外装絶縁、熱帯電の固定、電子部品の仮止め高耐熱電線の結束、マグネットワイヤーの結束 などにテープ長さ(m)8基材厚さ(mm)0.025耐熱温度(℃)(短時間)260 / (連続使用時)180引張強度(N/10mm)63総厚(mm)0.066ケースなし