絞り込み
テープ幅(mm)
- 9
- 5(8)
- 6(5)
- 10(18)
- 11(2)
- 12(12)
- 12.7(4)
- 13(8)
- 14(2)
- 15(18)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(5)
- 19(20)
- 20(19)
- 25(22)
- 30(8)
- 40(3)
- 50(16)
- 100(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.065(2)
- 0.08(1)
粘着剤
- アクリル系(1)
- シリコーン系(4)
特長
- 耐熱(4)
- 耐薬品(1)
基材
- ポリイミド(5)
テープ長さ(m)
- 32.9(1)
- 33(4)
32.9・33
用途
電気・電子用(4)
電気・電子用
色
オレンジ(1)
ブラウン(2)
オレンジ・ブラウン
ブランド
- 3M(スリーエム)(5)
3M(スリーエム)
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(8)
10(18)
12(12)
13(8)
15(18)
19(20)
20(19)
25(22)
30(8)
50(16)
テープ幅(mm)をもっと見る

ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
3M ポリイミドテープ 5413
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801箱(24巻)当日出荷から25日以内出荷難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
ポリイミド電気絶縁テープNo.92
3M(スリーエム)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
ポリイミド耐熱マスキングテープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性・耐薬品性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護引張強度46N/10mm主な用途電気・電子用特性難燃性・耐薬品性