絞り込み
テープ幅(mm)
- 12.7(3)
- 13(3)
- 19(4)
- 20(2)
- 25(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.06(2)
- 0.064(1)
- 0.069(1)
- 0.1(1)
- 約0.06(1)
粘着剤
- アクリル系(1)
- シリコーン系(3)
特長
- 耐久(2)
- 耐水(1)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(1)
基材
- その他(3)
- ポリイミド(3)
テープ長さ(m)
- 0.06(1)
- 20(2)
- 33(3)
0.06・20・33
用途
電気・電子用(4)
電気・電子用
色
オレンジ(3)
ブラウン(3)
オレンジ・ブラウン
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(1)
- 寺岡製作所(16)
- 3M(スリーエム)(15)
- 中興化成工業(5)
- tesa(テサ/テサテープ)(3)
- アズワン(2)
- 寺田(2)
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
- マクセル(1)
- 日東電工アメリカ(1)
- Union tape(1)
- 住友(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
- ホワイトバリーン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12.7(3)
13(3)
19(4)
20(2)
25(1)

電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)
日東電工(旧:Permacel)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。使用温度範囲(℃)155(連続使用時)耐電圧7000伸び(%)70絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗MIL規格MIL-P-46112
ポリイミドテープ
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷電気絶縁性に優れています。 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)用途電子部品の電気絶縁用。 耐熱マスキング用。 部品実装リフロー工程に 2次電池電極絶縁用途に 耐熱電気絶縁用途に色褐色テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.06使用温度範囲(℃)-60~180基材ポリイミドフィルム伸度(%)65粘着剤シリコーン系主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)190粘着力(N/25mm)5.9引張強度(N/19mm:参考値)145特性耐熱性、難燃性粘着力(N/19mm)4.5
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
ポリイミド粘着テープ No.360UL (シリコーン系粘着剤)
日東電工(旧:Permacel)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。難燃性に優れています。用途電子部品の電気絶縁用。耐熱マスキング用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番421-8356材質基材:ポリイミドフィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)20厚さ(mm)0.06色褐色長さ(m)20粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)76.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミド粘着テープ(シリコーン系粘着剤)基材厚25μ
日東電工(旧:Permacel)¥29,980税込¥32,9781箱(20巻)30日以内出荷電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。難燃性に優れています。用途電子部品の電気絶縁用。耐熱マスキング用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番421-8357材質基材:ポリイミドフィルム幅(mm)20厚さ(mm)0.025色褐色長さ(m)0.06使用温度範囲(℃)-60~180粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)76.3RoHS指令(10物質対応)対応