絞り込み
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • TP-LINK
  • モノタロウ(78)
  • メディアカバーマーケット(27,846)
  • サンワサプライ(3,711)
  • StarTech.com(2,499)
  • エレコム(2,266)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(892)
  • 明工社(564)
  • ダイヤトレンド(532)
  • オーム電機(476)
  • ナカバヤシ(470)
  • ATEN(464)
  • 変換名人(394)
  • BUFFALO(バッファロー)(376)
  • ELPA(302)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(292)
  • オカムラ(岡村製作所)(260)
  • 光興業(243)
  • アイネックス(222)
  • エスコ(211)
  • ナカバヤシ(旧:ロアス)(186)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター TP-LINKUSB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプターTP-LINK
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ノートパソコンやタブレット等、多くのUSB-C搭載デバイスで有線接続するのに最適です。 USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。 Windows(XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X(10.9/10.10)、Linux OSに対応。 但し、Mac OS X(10.5-10.8)ではドライバーが必要。 折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
質量(g)20コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス転送速度(Mbps)1000、100、10サイズ(mm)71×26×16.2商品タイプ有線LAN アダプタオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ45
USB3.0 ギガビット有線LANアダプター(Nintendo Switch対応) TP-LINKUSB3.0 ギガビット有線LANアダプター(Nintendo Switch対応)TP-LINK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 10/8.1・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
商品タイプ有線LAN アダプタ
スマートWi-Fi電源タップ TP-LINKスマートWi-Fi電源タップTP-LINK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スマートWi-Fi電源タップ。コンセントを個別に制御-4口あるスマートコンセントは、それぞれ個別にコントロール可能なため必要に応じて接続デバイスを柔軟に制御できます。USBスマートコントロール-3口あるスマートUSBポートにデバイスを接続すれば、アプリや音声操作による一括管理ができるようになります。急速充電USBポート1-互換性のあるデバイスに対して、最大20Wの給電およびQC3.0規格の給電が可能です。HomeKit対応-Appleデバイスから接続デバイスをコントロールできます。遠隔操作-TapoアプリやAppleのホームアプリを使えば、外出先からでも各コンセントの個別制御やUSBポートの一括コントロールができます。音声コントロール2-Alexa・Siri・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドで接続デバイスをハンズフリー操作することも可能です。スケジュール&タイマー-毎日のルーティーンに合わせて接続デバイスのオン/オフが自動で切り替えられます。おでかけモード-ランダムな間隔でデバイスのオン/オフを切り替えて、留守中であることを悟られないよう対策できます。安心の保護対策-厳しい自社テストも行っており、サージ保護・過熱保護・ニッケルメッキを施しV-0(UL94)の難燃性素材を使用することで安全性を高めます。かんたん設定ですぐに使える-ハブ不要で無料のアプリから手軽に設定・管理できます。
用途スマートWi-Fi電源タップ。ネットワーク接続必須です。
MC200CM TP-LINKMC200CMTP-LINK
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx1を搭載、(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX機能に対応)、半二重通信、全二重通信モードを自動判別、IEEE 802.3ab・IEEE 802.3z準拠、光ファイバーの伝送距離を550mまで延長可能
ギガビット SFP メディアコンバーターMC220L TP-LINKギガビット SFP メディアコンバーターMC220LTP-LINK
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx1を搭載、(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX機能に対応)、半二重通信、全二重通信モードを自動判別、IEEE 802.3ab・IEEE 802.3z準拠、ホットスワップ対応のFXポート、SFPモジュールによって最大伝送距離を選択可能※別件SFPモジュール必須
USB 3.0 7ポート ハブ TP-LINKUSB 3.0 7ポート ハブTP-LINK
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
USB 3.0 7ポート ハブ
USB Type-C 9in1ハブ TP-LINKUSB Type-C 9in1ハブTP-LINK
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
【9つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・1Gbps対応のLANポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用USB Type-Cポート×1・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【4K UHD対応HDMIポート】Type-C経由での映像出力に対応しているデバイスであれば、HDMIモニターに最大4K 60Hzで映像出力が可能です。【安定したギガビット接続】お使いのウルトラブック・Chromebook・ノートパソコン・デスクトップPCの安定した高速イーサネット接続を実現します。【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大104MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】 データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】複数つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】Mac OS X El Capitanバージョン10.11.6以上・Windows 11/10/8.1・Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイでご利用いただけます。
適合認証:CE, FCC, RoHS, HDMI, BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)140.2×43×14.3ポート数9内容UH9120C、かんたん設定ガイド対応OSMac OS X 10.9以上・Windows (7以上)・ Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSインターフェースSD:UHS-I対応(最大104MB/秒)、USB Type-Cポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、イーサネット:RJ45 LANポート(1Gbps対応)×1、パワーデリバリー(PD):100W PD対応、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1ケーブル180mm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
Bluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプター TP-LINKBluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプターTP-LINK
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Bluetooth 5.3対応:より安定した通信を実現、快適な接続:PCとBluetoothデバイス間でスムーズにデータ転送、高性能アンテナ搭載:使用環境に合わせて角度調整が可能、対応OS:Windows 11/10/8.1/7。
Omada 10G/マルチギガビット SFP+メディアコンバーター TP-LINKOmada 10G/マルチギガビット SFP+メディアコンバーターTP-LINK
10,980税込12,078
1個
欠品中
1G/2.5G/5G/10Gbps RJ45ポートx1(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX対応)、半二重/全二重通信自動判別、IEEE 802.3an/802.3ae/802.3aq準拠、DIPスイッチで光ファイバー速度切替(1G/2.5G/10G)、ホットスワップ対応光ファイバーポート、SFP+/SFPモジュールで伝送距離選択可能
直結型10G SFP+ケーブル TP-LINK直結型10G SFP+ケーブルTP-LINK
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
両端に10G SFP+コネクタ搭載。10Gイーサネット通信に対応。
Omada ギガビット シングルモード メディアコンバーター TP-LINKOmada ギガビット シングルモード メディアコンバーターTP-LINK
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
Omadaシリーズのギガビット対応シングルモードメディアコンバーターで、光ファイバーとRJ45銅線ネットワーク間の変換を行います。
USB Type-C 5ポートハブ TP-LINKUSB Type-C 5ポートハブTP-LINK
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
【5つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・100WのPD対応ポート・データ転送用USB-Cポート×1・データ転送用 USB-Aポート×2が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】 3つのUSB 3.0 ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】MacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・LinuxOS・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。
適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)108.2 × 40 × 12.2ポート数5対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux OS・iPadOS・iOS・ Android・ChromeOS・Nintendo OS構成UH5020C本体、かんたん設定ガイドインターフェースPD:100W PD対応、USB Type-C ポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×2、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1ケーブル18cm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
USB Type-C 7in1ハブ TP-LINKUSB Type-C 7in1ハブTP-LINK
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
【7つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大200MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wの高出力でフルスピード充電が可能です。15Wはその他のインターフェースでの利用に割り当てられます【5Gbpsの高速データ転送】3つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】macOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・でドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。
適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)127 × 40 × 12.2ポート数7対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS構成UH7021C、かんたん設定ガイドインターフェースPD:100W PD対応ポート×1、SD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3ケーブル18cm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
USB Type-C 3ポートハブ&ギガビット有線LANアダプター TP-LINKUSB Type-C 3ポートハブ&ギガビット有線LANアダプターTP-LINK
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
最大5Gbpsの転送速度に対応した3つのUSB3.0ポートを追加し、USB2.0の10倍の速さを実現しました。最大1000Mbpsの転送速度に対応するギガビットLANネットワーク接続機能を追加しました。小型&軽量プラグ&プレイ安定性と互換性を強化
VIGI 16チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 16チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
4K HDMI出力&16MPデコーディング容量:最大8MPの高画質に加えて8-ch@2MPデコーディング容量によって、同時にライブビューと再生を行えます。140W PoEバジェット:16x 802.3af/at準拠のPoE+ポートが最大140Wを供給します。16チャンネル同時再生:最大16台のカメラのライブビューを同時に再生可能です。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。設定の手間を削減:Auto InitializeをクリックするとVIGIカメラとハードディスクの設定を開始できるので、導入時の手間を削減できます。24時間連続録画:接続したカメラの映像を最大20TB(1048日間)まで自動保存します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。
VIGI 16チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 16チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
4K HDMI出力&16MPデコーディング容量:最大8MPの高画質に加えて8-ch@2MPデコーディング容量によって、同時にライブビューと再生を行えます。90W PoEバジェット:16x 802.3af/at準拠のPoE+ポートが最大90Wを供給します。16チャンネル同時再生:最大16台のカメラのライブビューを同時に再生可能です。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。設定の手間を削減:”Auto Initialize”をクリックするとVIGIカメラとハードディスクの設定を開始できるので、導入時の手間を削減できます。24時間連続録画:接続したカメラの映像を最大20TB(1048日間)まで自動保存します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。
2in1 USB&有線LANアダプター(USB 3.0ポートx3+ギガビットポートx1搭載) TP-LINK2in1 USB&有線LANアダプター(USB 3.0ポートx3+ギガビットポートx1搭載)TP-LINK
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
3 つの USB 3.0 ポートを追加、最大 5Gbps の転送速度に対応、USB 2.0 と比較して 10 倍の高速性.最大 1000Mbps の転送速度をサポートするギガビット イーサネット ネットワーク接続機能を追加.小型軽量.プラグ&プレイ.安定性と互換性を強化
USB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター TP-LINKUSB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプターTP-LINK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB 3.0 Type-C ギガビット有線LANアダプター。USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
転送速度(Mbps)1000、100、10変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ45
USB3.0 ギガビット有線LANアダプター TP-LINKUSB3.0 ギガビット有線LANアダプターTP-LINK
1,698税込1,868
1個
当日出荷
USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 11/10/8.1・Mac OS・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
ミニスマートWi-Fiプラグ TP-LINKミニスマートWi-FiプラグTP-LINK(1件のレビュー)
取扱停止中
WiFi スマートプラグ Bluetooth設定 遠隔操作 Echo シリーズ / Googleホーム 対応 音声コントロール ハブ不要 3年保証
Omada 直結型25G SFP28ケーブル(1m) TP-LINKOmada 直結型25G SFP28ケーブル(1m)TP-LINK
取扱停止中
両端に25G SFP28コネクタを搭載、25Gイーサネット通信最長1m対応
MC220L TP-LINKMC220LTP-LINK(1件のレビュー)
取扱い終了
1000Mbps RJ45 to 1000Mbps SFP slot supporting MiniGBIC modules、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
電源100~240VAC、50/60Hz適合規格1000BASE-FX・1000BASE-X・1000BASE-Tコネクタ形状1000M SFP・10/100/1000M RJ45芯数1芯伝送距離(m)10000(シングルモード)/550(マルチモード)発光波長(nm)1310(シングルモード)/850(マルチモード)商品タイプメディアコンバータファイバータイプシングルモード/マルチモード
ギガビット シングルモード メディアコンバーター TP-LINKギガビット シングルモード メディアコンバーターTP-LINK
取扱い終了
【英語パッケージ 法人限定】IEEE 802.3ab および IEEE 802.3z に準拠。FX ポートでの固定/自動転送モードのスイッチ構成を提供。光ファイバーの伝達距離を最大 15km 延長
ギガビットWDMメディアコンバーター TP-LINKギガビットWDMメディアコンバーターTP-LINK
取扱い終了
ギガビットWDMメディアコンバーター。Auto-NegotiationとAuto-MDI/MDIXに対応した10/100/1000Mbps RJ45ポートを搭載。半二重/全二重を自動判別。WDM技術を採用し1本の光ファイバーでデータの送受信可能。ファイバーの伝送距離を最大20kmまで延長。
接続台数1
10/100Mbps シングルモード メディアコンバーター TP-LINK10/100Mbps シングルモード メディアコンバーターTP-LINK
取扱い終了
メディアコンバーター
MC110CS TP-LINKMC110CSTP-LINK
取扱い終了
10/100Mbps RJ45 to 100Mbps single-mode SC fiber Converter、Full-duplex、up to 20Km、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
適合規格10BASE-T・100BASE-T・100BASE-FXコネクタ形状100M SC/UPC・10/100M RJ45芯数2芯伝送速度(Mbps)10/100伝送距離(m)20000発光波長(nm)1310商品タイプメディアコンバータファイバータイプシングルモード
MC100CM TP-LINKMC100CMTP-LINK
取扱い終了
10/100Mbps RJ45 to 100Mbps multi-mode SC fiber Converter、Full-duplex、up to 2Km、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
適合規格10BASE-T・100BASE-T・100BASE-FXコネクタ形状100M SC/UPC・100M RJ45芯数2芯伝送速度(Mbps)10/100伝送距離(m)20000発光波長(nm)1310ファイバータイプマルチモード
PCアクセサリー