カテゴリ
絞り込み
ストレージ容量
ブランド
- モノタロウ(1)
- エレコム(100)
- Verbatim(バーベイタム)(80)
- BUFFALO(バッファロー)(62)
- TRANSCEND(トランセンド)(56)
- SanDisk(サンディスク)(56)
- マクセル(48)
- Gigastone(44)
- HIDISC(43)
- ナカバヤシ(38)
- サンワサプライ(37)
- グリーンハウス(36)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(34)
- キオクシア(KIOXIA)(32)
- オーム電機(23)
- サンワダイレクト(19)
- AB Circle(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- プリンストン(18)
- YAMAZEN(山善)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: 記録メディア・メモリー

microSDXCカード 1TB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き
SanDisk(サンディスク)¥69,980税込¥76,9781枚当日出荷読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
RDXカートリッジ
タンベルグデータ¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から7日以内出荷ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB イエロー
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷日常に彩りを華やかなカラーバリエーション スマートに使えるキャップレス・ノック式 キャップレスでもUSB端子を守れるオートリターン機構 便利なストラップホール付き 忙しい時も安心の高速転送 AES256+パターン認証採用付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)色イエロー電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップレス本体質量(g)約11対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.12以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)最大消費電力(W)2.5メモリー容量128GB動作温度0~40℃保証期間1年コネクタUSB Type-A動作湿度(%)0~90(結露なきこと)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×65×10 ※本体のみ(突起部除く)
USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB ピンク
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷日常に彩りを華やかなカラーバリエーション スマートに使えるキャップレス・ノック式 キャップレスでもUSB端子を守れるオートリターン機構 便利なストラップホール付き 忙しい時も安心の高速転送 AES256+パターン認証採用付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)色ピンク電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップレス本体質量(g)約11対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.12以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)最大消費電力(W)2.5メモリー容量128GB動作温度0~40℃保証期間1年コネクタUSB Type-A動作湿度(%)20~80(結露なきこと)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×65×10 ※本体のみ(突起部除く)
DVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要,適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ※PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 5には対応しておりません
ICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB
エレコム(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 ICチップ付きのICカードに対応した接触式タイプです。 使わない時は小さく折りたためて、収納に便利なコンパクトタイプです。 カードへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 付属の延長ケーブルを使えば、隣のUSBポートをふさがずに使えます。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。付属品延長ケーブル(約15cm)×1色ブラック質量(g)約11対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Monterey(12.0)、macOS Big Sur(11.0)、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります。コネクタ形状USB Standard-A対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.6×59.1×12.8消費電流(mA)100/DC 5V(USBより供給)通信方式ISO/IEC7816インターフェースUSB 2.0 Standard-A保証期間1年間対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、医師資格証(HPKIカード)電源供給方式バスパワ-動作温度範囲(℃)0~40
BD-RE DL
HIDISC¥1,298税込¥1,4281ケース(5枚)当日出荷プレミアムな高品質録画を実現! 繰り返し録画用 記録時間 地上デジタル360分 BSデジタル260分 対応速度 2倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2倍速記憶容量(GB)50記録時間地上デジタル360分/BSデジタル260分アズワン品番64-8548-60入数5適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル 16GB
BUFFALO(バッファロー)¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷USB3.0接続はもちろん、USB2.0接続でも高速・高速規格「USB3.0」なら最大転送速度(規格値)5Gbps。 従来USB2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上・2チャンネル転送方式の採用で高速・USB2.0接続時でもUSB3.0対応の高速コントローラー採用により高速。パソコンをさらに高速化。バッファローツールズダウンロード特典付き・データの保存を高速化する(ターボPC)・データのコピーを高速化する(ターボコピー)・バックアップの時間を短縮(バックアップユーティリティー)・メモリー上に高速ドライブを作成(ラムディスクユーティリティー)。万が一の紛失にも安心。「SecureLock Mobile」でデータ流出防止。データの誤消去やウィルス感染を防ぐライトプロテクト機能搭載。USBマスストレージクラス対応。AV機器・カーナビでも使える・USBマスストレージクラスに対応しているテレビやオーディオ、 カーナビなら、USBポートに接続するだけでお使い頂けます。Windows&Mac両対応。WindowsとMac間のデータのやりとりも簡単。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GBアズワン品番64-3798-85
アンドロイド対応カードリーダー
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Type-CのスマートフォンやタブレットのOTG(USBホスト)機能に対応したカードリーダーです。 USB 3.1 Gen 1のType-C-USB A変換のアダプタ付きです。 USB2.0カードリーダーとしても使用できます。 持ち運びに便利なケーブル収納カードリーダーです。 付属のUSBケーブルはUSBホストケーブルとして使用できるのでUSBメモリやマウスなどのUSB機器を接続することができます。 LED付きで動作状態が一目でわかります。付属品Type-C変換アダプタ(USB 3.1 Gen 1)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)4・3、USBホスト機器に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット色ブラック質量(g)約16.5対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android 6.0~インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×23.26×15.85保管温湿度範囲0~60℃/10~85%(結露不可)動作温湿度範囲5~40℃/10~80%(結露不可)対応メディア512GBまでのSDXCメモリーカード、512GBまでのSDXCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass2※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード(ProHighSpeed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカードClass2、2GBまでのSDメモリーカードClass4、2GBまでのSDメモリーカードClass6、2GBまでのSDメモリーカードClass10、4GBまでのminiSDHCClass2※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass4※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass6※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、2GBまでのminiSDカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512GBまでのmicroSDXCカード、512GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)、512GBまでのmicroSDXCカードClass10、512GBまでのmicroSDXCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii用SDメモリーカード、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO(HighSpeed)、4GBまでのメモリースティックPRO-HGDuo、8GBまでのメモリースティックPRO-HGDuoHX、16GBまでのメモリースティックPRODuoMarkII、8GBまでのメモリースティックPRODuo、2GBまでのメモリースティックPRODuo(HighSpeed)、2GBまでのPSP用メモリースティックPRODuo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのRS-MMC4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、1GBまでのMMCPlus、1GBまでのMMCmicro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要ですスロットSDメモリーカードスロット×1 、microSDカード専用スロット×1、メモリースティック専用スロット×1、メモリースティックマイクロ専用スロット×1アズワン品番64-0910-77ケーブル長(cm)約5(±10mm)
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台翌日出荷から8日以内出荷写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。 使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。 また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。 もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。質量(g)約9.8使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
1回録画用 BD-R 片面1層 1-4倍速 100枚 25GB
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181パック(100枚)5日以内出荷お得なブルーレイディスク100枚セット。1回録画用。ワイドプリントレーベル(ホワイト)。用途録画、BSデジタル、地上デジタル、記録に。blu-ray、BD-R、ブルーレイ、 ディスク、ブルーレイディスク、録画用として。直径(Φmm)140タイプ1回録画用種類BD-R構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分/BSデジタル130分記憶容量(GB)25入数100枚
USB3.0 キャップ式USBメモリーC175
Team(チーム)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷なめらかな流線型の一体型デザイン。独創的でシームレスなデザイン。市販されている他のどの製品と異なって、ユーザーの手にやさしく、埃や汚れが付きにくくなっています。キャップロスを防ぐ独自設計。レイヤー効果の魅力。プラグアンドプレイインターフェイス。C175パールUSBドライブは、USB 3.1インターフェイスを採用しています。ホットスワップをサポート。節電モードをサポート。仕様オペレーティングシステム: Windows 10 / 8 / 7 / Vista、MAC OS 10.6 or later、Linux 2.6 or later寸法(mm)54.9×20.5×9.5色ブラック質量(g)15キャップタイプキャップ式保証期間1年インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)
SDカード
testo(テストー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷仕様-20℃まで対応適合testo175/176用トラスコ品番820-6937質量(g)10種類SDメモリーカードメモリー容量2GB
ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー
BUFFALO(バッファロー)¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 堅牢な強制暗号化機能搭載 パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能 対応ソフトウェア付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載色ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5% (DC 5V)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続対応機種USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%保証期間1年LEDLED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ
プリンストン(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から6日以内出荷USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。 USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。付属品USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ質量(g)約8(キャップ含む)キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年LED無しコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
データ用CD-R スピンドル
グリーンハウス¥1,698税込¥1,8681パック(50枚)当日出荷データを記録できるCD-Rメディア 容量700MB 1~52倍速に対応 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)タイプデータ用種類CD-R速度1~52倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700印面サイズ(Φmm)外形117、内径23適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 カラーミックス
Verbatim(バーベイタム)¥759~税込¥835~1パック(5枚)ほか当日出荷保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 色別に管理できてタイトル書き込みもOK 5色カラーミックスタイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速レーベル面色カラーミックス記憶容量(MB)700ケース5mmプラケース・白
DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 1-2倍速
Verbatim(バーベイタム)¥1,598税込¥1,7581パック(10枚)当日出荷存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色シルバー記憶容量(GB)4.7入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタ非対応ケース5mmプラケース・白CPRM対応非対応
DVD-R 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(25枚)ほか当日出荷から5日以内出荷高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応非対応
BD-RE 繰り返し録画用 130分 1-2倍速
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(5枚)ほか当日出荷キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプくり返し録画用種類BD-RE速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明
録画用DVD-R X16 10枚CS
Verbatim(バーベイタム)¥989税込¥1,0881パック(10枚)当日出荷タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応対応
タブレット・スマホ専用メモリリーダライタ
エレコム¥999税込¥1,0991個当日出荷タブレットやスマートフォンで、各種メモリカードのデータを読み書きできる。 USB[microB]コネクタを装備。SDXCメモリーカードに対応、多彩なメディアを読み書き可能。 主要なメディアに対応。アクセスランプを装備。USBバスパワー駆動。付属品取扱説明書色ブラック対応OSAndroid4.0以降(ホスト機能有り)、Windows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[microB](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×24×12(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(Highspeed・proHighspeed)・Class2・4・6・10/Wii/DSi用/SDHC・SDHC(Class2・4・6・10・UHS-I)/SDXC・SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC Class2・4・6(※)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2/4/6/10/UHS-I)(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate・MagicGate HighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)・MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(※)別途専用アダプタ必要ケーブル長(mm)約70(コネクタ除く)データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)スロット数(個)3
microSDHCカード
TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個欠品中USB 3.2 Gen 1対応で最大5Gbpsの高速転送により写真や動画の取り込み時間を短縮できます。USB Type-CとUSB-Aの両コネクタを搭載しケーブルレスでPCやスマホやタブレットへ直挿しできます。USB-Aポート付きモデルなのでUSBメモリ接続やマウス操作などを同時に行えて作業がはかどります。USB-Aポートの転送速度はUSB 2.0/最大480Mbps(理論値)になります。SDスロットとmicroSDスロットの2スロット搭載でSDとmicroSDを同時に利用できます。microSDは変換アダプター不要でそのまま挿せるため外出先のデータ移行がスムーズです。表裏どちらでも挿せるType-C採用で暗い場所や急いでいる場面でも迷わず接続できます。両側コネクターを守るキャップ2個付きで埃や異物混入や変形を防ぎ持ち運びに安心です。外したキャップは反対側に装着できる構造で移動中も失くしにくく収納がスマートです。電源不要のバスパワータイプなのでAC不要で出張や旅行や車内でもすぐ使えます。ポート数1ポート(USB A×1)適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows11、10/iOS 15~26/ChromeOS/iPadOS 15~26/Android 10~16/macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C、USB A対応機種各社 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット対応メディアSDカード/1TB、microSDカード/1TB、SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480スロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワーケーブルタイプコネクタ一体型
SANDISK エクストリームプラス SDHC UHS-Iカード
SanDisk(サンディスク)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷大切な瞬間を逃さない一瞬でオフロード、サンディスク エクストリームプラス SDHC UHS-Iカード。サンディスク エクストリーム プラス SD UHS-Iカードなら、リアルな4KUHDビデオを録画し、高精細のフルHDのスローモーションで一瞬を捉えることができるので、独自のスタイルを形にしたい写真家やクリエイターに最適です。大容量を備えているので、長時間録画できます。また、最大読み出し速度、最大書き込み速度を発揮して、細部にまでこだわって制作できます。さらに、SANDISK Memory Zone デスクトップアプリを使って、写真やビデオを簡単にバックアップ、整理、転送できます。耐久性を追求して構築、テストされたサンディスクエクストリームプラス SD UHS-Iカードなら、あなたの大切な瞬間を保護できます。・ビデオスピードクラスU3およびV30に対応し、4K UHDの圧倒的な美しさと、高解像度の鮮明な静止画を捉えることができます。・最大読み出し速度、最大書き込み速度を発揮するこのUHS-Iカードなら、高速な動きもシームレスに捉えます。・30 fps (641MB/分)で録画された4K UHDビデオを保存できる大容量で、より長時間録画し保存できます。・過酷な環境での高負荷な処理や常時使用でも、優れた耐久性を発揮します。・SANDISK Memory Zone デスクトップアプリを使うと、SDカードスロットを使用する場合でも、カードリーダーを使用する場合でも、簡単にバックアップ、整理、転送できます。・優れた耐久性で、無期限製品保証が付帯しており、長期間にわたってパフォーマンスを発揮します。質量(g)1.67外寸(mm)約2.03×23.88×31.75対応【スピードクラス】V30、UHS-I U3、CLASS10インターフェースUHS-I保証期間無期限保証互換性デジタル一眼レフカメラ(DSLR)カメラおよびミラーレス(MIL)カメラを含む幅広いデジタルカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、ポータブルオーディオレコーダー容量(GB)32読取速度(MB/s)最大100書込速度(MB/s)最大60
microSD Expressカード
プリンストン¥38,980~税込¥42,878~1枚当日出荷高速なデータ転送を実現したUHS-Iに対応し、対応機器でHDでの動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。摩擦/塩害/衝撃/静電気/X線に耐性があり、過酷な環境下での使用にもおすすめです。セット内容カード本体質量(g)0.3適合規格microSD Express (SD 7.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90耐久性耐摩耗/耐塩害/耐衝撃/耐静電気/耐X線保管温度範囲(℃)-40~85クラスアプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I動作温度範囲(℃)0-70SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスクラス3(U3)ビデオスピードクラスクラスV30(V30)
産業用USB3,0フラッシュメモリー
プリンストン¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。仕様【P/E Cycle】30,000回質量(g)8使用温度範囲(℃)【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13保証期間1年間フラッシュBics5LEDありコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS2251-11
【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカード
プリンストン¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けmicroSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。その他【P/E Cycle】30,000回質量(g)0.24備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.9×14.9×0.9(±0.1)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスmicroSDメモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS8132
USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 128GB ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)質量(g)約9消費電力(W)最大2.5電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-A、USB Type-C外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.9インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80%端子数2RoHS指令(10物質対応)対応
カードリーダー USB 10Gbps
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。容量が大きい動画や音声データも最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。付属品ストラップ色ガンメタリック質量(g)約23適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C・USB A対応機種USB Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限るインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1転送速度(MB/sec)312容量(TB)約1
液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 厚手 帯電防止
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷デリケートなテレビ画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる有機EL/4K大型テレビ向けのウェットクリーニングティッシュです。用途デリケートなテレビ画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプの有機EL/4K大型テレビ向けウェットクリーニングティッシュです。 。液晶テレビ画面や有機ELテレビ画面のホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:200×130枚数50枚入り主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
ウェットティッシュ クリーナー 大判 厚手 ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール
エレコム¥799税込¥8791個当日出荷ウイルス除去・除菌・消臭が同時にできる!高機能性ウイルス除去剤を配合したウェットクリーニングティッシュです。用途アルコールと高機能性ウイルス除去剤を配合し、拭くだけでウイルス除去・除菌・消臭が可能なウェットクリーニングティッシュです。 。キーボード、マウス、受話器、その他OA機器、共有スペースなど、デスク周りや日用品に潜むウイルス・菌の除去にご使用できます。 。通常の除菌シートでは除去できないウイルスまで強力に除去することができます。 。公的機関(一般社団法人 日本食品分析センター)でウイルス減少試験を実施し、インフルエンザウイルス・ネコカリシウイルス(ノロウイルスの代替ウイルス)の除去効果が実証されています。 。やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。 。繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。 。1枚でたっぷり拭ける厚手大判タイプです。 。※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。 。※すべてのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。 。※手や顔など人体には使用しないでください。 。※病気の治療や予防を目的とするものではありません。 。※ウイルスの働きを抑制するものではありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質レーヨン系スパンレース寸法(mm)ティッシュサイズ:300×200枚数20枚入り主成分精製水、エタノール(アルコール)、ウイルス除去剤、グリセリン、防腐剤
<AH333>USB2.0対応 キャップ式 ホワイト 5年保証
Apacer(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。色ホワイトキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応
CFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個当日出荷CFExpress TypeBカードリーダー:CFexpress2.0 Type BカードをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップ、タブレット、その他のデバイスに接続し、高速データ転送を実現。高解像度の画像や動画を扱うカメラマンやビデオグラファーに最適。軽量で持ち運びに便利:バスパワー駆動、軽量アルミ製筐体、コンパクト設計で、外出が多いビジネスパーソンに最適なポータブルカードリーダー。20cm一体型USB-C ケーブルにより、追加のケーブルは不要。電源/アクティビティ状態を示すLEDが動作状況を通知。ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応。作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続によりデータ転送速度が向上。画像やビデオなどデータファイルの転送時間を大幅に短縮し、作業効率がアップ。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応するメモリーカードアダプター。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途高画質カメラからUSB-Cパソコンへスピーディーなデータ転送を可能にし、撮影後の効率的な作業を実現。プロのフォトグラファーやビデオグラファーに最適セット内容1 - CFexpressカードリーダー/1 - クイックスタートガイド色ブラック質量(g)50ポート数1電源バスパワー定格USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s湿度(%RH)5~90保存温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)準拠規格CFexpress 2.0インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)メモリーCFexpress 2.0 Type-B/XQD対応メディアCFexpress 2.0 Type-B/XQD高さ(cm)1.2コネクタドライブコネクタ:CFexpress 2.0 Type-B/XQD、ホストコネクタ:USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 210Gbps)互換性ドライバーやソフトウェアは不要動作温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)縦(cm)30.7ケーブル長(cm)20データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)4.5ポートCFexpress 2.0 Type-B/XQDインジケータ1 - 白点灯: ドライバがインストールされ、USBの接続を認識、1 - 白点滅: ドライブの動作を検知MTBF(時間)1159305
パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 16GB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class Aキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック 8GB
BUFFALO(バッファロー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から8日以内出荷付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)キャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A容量(GB)8
microSDXCカード 256GB UHS-I U1 Class10 スペック FullHD写真対応
Gigastone¥20,098税込¥22,1081台翌日出荷256GB。UHS-I。U1。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSD。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。HD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン仕様スピード:C10 U1容量(GB)256
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー ベビーピンク
I ・O DATA(アイオーデータ)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から5日以内出荷。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。