絞り込み
ストレージ容量
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,129件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ピンク 256GB キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ピンク 256GB

    キオクシア(KIOXIA)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
  • L-46R オプトエレクトロニクス

    L-46R

    オプトエレクトロニクス
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    1次元レーザースキャナ。手振れの影響を最小限に抑えるデザイン。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。
    用途圧倒的深度・高性能1次元レーザハンディスキャナ「L-46R」 。新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。 。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。 。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。仕様●Flash ROM:512KB + 32KB●バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)●抗菌仕様:JIS Z 2801相当●最小PCS値:0.2以上筐体色:白質量(g)約111(ケーブルを除く)角度(°)読み取り:ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20外形寸法約105.4(D) X 60(W) X 153.4(H)(mm)保存温度(℃)-30~60光源読み取り光源:赤色半導体速度画像取得:100scan/sec読取移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、●読取コード(1次元コード)1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar●読取コード(1次元コード)2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded保証期間5年間保証ブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角48±5度防塵・防滴IP42相当バーコード幅広バーコード:110mm(分解能0.2mm Code39)LEDインジケータLED:上部パネル/サイドバー 青色LED表示動作温度(℃)-5~50レーザー波長(nm)645~664(25℃)強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと光量(Lx)耐外乱光 太陽光:80000 以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin消費電流動作:155mA, 検知状態:60mA, 待機:26mA(USB)動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)読取方式復振動型最小分解能0.076mm(3mil)動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様静電気耐力(kV)破壊無:15保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)対象CPU形式32bit CISC
  • カードリーダー_USB TypeC_USB PD充電対応 サンワサプライ

    カードリーダー_USB TypeC_USB PD充電対応

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    質量(g)約33ポート数1ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×50×11動作環境動作時/温度 0~45℃、湿度 10~90%(結露無き事)・保管時/温度 0~55℃、湿度 10~90%(結露無き事)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD [SDカード/1TB、microSDカード/1TB]最大入力(W)100スロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)7USBタイプPD入力ポートケーブルタイプ一体型タイプ
  • <ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイト アーキサイト

    <ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイト

    アーキサイト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
    ホワイトキャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0容量(GB)128
  • USB3.1 Gen1対応 セキュリティUSBメモリー 管理ソフト対応 ハイエンドモデル I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.1 Gen1対応 セキュリティUSBメモリー 管理ソフト対応 ハイエンドモデル

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックと、ハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能です。データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
    対応OSWin11、Win10、Win8.1、Win7、Server 2022 、Server 2019、Server 2016 、Server 2012 、Server 2012 R2、Server 2008 、Server 2008 R2 、Server 2012、macOS 10.11~14インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ソフトウェアLanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ
  • AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ  【Type-C】 CIR315C-02 AB Circle

    AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315C-02

    AB Circle
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
    仕様●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards、 ISO/IEC 15693-3Cards、 MIFARE(R)、(シリーズ) Classic/ Plus/ Ultralight/Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc、FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:Up to 40 mm (タグタイプに依存)材質ABSWhite質量(g)12.5(±2)種類USBタイプCコネクタ規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20094 号)、 REACH寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.0×24.0×10.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbpsインターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED1 LED: Blue (動作状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
  • 光学メディア DVD-RW PCデータ用 4.7GB 法人チャネル向け 10枚+2枚 BUFFALO(バッファロー)

    光学メディア DVD-RW PCデータ用 4.7GB 法人チャネル向け 10枚+2枚

    BUFFALO(バッファロー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    (1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
    アズワン品番65-9222-06
  • USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 32GB ライラックパープル I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 32GB ライラックパープル

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
  • SDHCカード Class10 8GB TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード Class10 8GB

    TRANSCEND(トランセンド)
    12,980税込14,278
    1台
    13日以内出荷
    ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
  • LTO Ultrium データカートリッジ Quantum

    LTO Ultrium データカートリッジ

    Quantum
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    テープ幅:12.65mm、カートリッジ寸法:W21.5mm H105.4mm L102.0mm
  • LTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0/15.0TB 5巻パック 富士フイルム

    LTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0/15.0TB 5巻パック

    富士フイルム
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    LTO世界シェアNo1。世界初のバリウムフェライト(BaFe)磁性体を採用。 1巻毎のシュリンク包装を無くしたゴミ軽減エコ包装に変更
  • V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット Gigastone

    V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット

    Gigastone
    18,980税込20,878
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット Gigastone

    A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット

    Gigastone
    7,298税込8,028
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • 繰り返し録画用DVD-RW 5色カラーミックス Verbatim(バーベイタム)

    繰り返し録画用DVD-RW 5色カラーミックス

    Verbatim(バーベイタム)
    1,298税込1,428
    1パック
    6日以内出荷
    繰り返し録画ができるDVD-RW。CPRMに対応していますので、デジタル放送録画可能です。盤面ツートンカラーが可愛い5色ミックスなので、カテゴリーで色分けをしたり推しのカラーで保存をしたり色々なアイデアでお楽しみいただけます。※インクジェットプリンタでのレーベル印刷は出来ません。
    タイプ(記録回数)繰り返し速度記録:1-2(倍)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4.7CPRM対応対応
  • IC カードリーダー 用 スタンド MR-ICA001BK対応 カード用スタンド エレコム

    IC カードリーダー 用 スタンド MR-ICA001BK対応 カード用スタンド

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    マイナンバーカードや運転免許証などのJIS規格サイズのカード読み取りに最適。USBケーブルを裏のガイドで左右中央の3方向から出すことができ、パソコンへの接続がしやすい非接触式ICカードリーダライターMR-ICA001BK専用のカード読み取り用スタンドです。非接触式ICカードリーダライターで、スムーズにマイナンバーカードなどのデータ読み取りができる専用スタンドです。※JIS規格サイズのカード(85.6mm×54mm)に対応します。スタンドの裏側に取り付けられたマグネットによって、非接触式ICカードリーダライターをかんたんに斜めに固定できます。非接触式ICカードリーダライターのケーブルは、裏のガイドで左右中央の3方向に固定が可能です。本体は軽くて丈夫なABSを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    付属品金属板 3枚材質ABS、シリコンブラック質量(g)約30対応機種MR-ICA001BK外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×42×76
  • データ&録画用25GB ブルーレイディスク Verbatim(バーベイタム)

    データ&録画用25GB ブルーレイディスク

    Verbatim(バーベイタム)
    1,798税込1,978
    1パック(20枚)
    当日出荷
    ディスクを扱う際に、気になるのがキズやホコリや指紋。記録密度が飛躍的に高まったブルーレイのディスク記録面は、特にデリケートです。外部からのインパクトに耐えられるようなディスクにならないか。そんなマーケットからの要望にこたえたのが、バーベイタムのハードコート技術です。キズ・ホコリに強く指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコートです。インクジェットプリンタ対応で、レーベル面にお好みのデザインを印刷してディスクを保存できます。
    本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数20RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(GB)25
  • シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム)

    シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD

    Verbatim(バーベイタム)
    599税込659
    1パック(5枚)ほか
    6日以内出荷
    アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザインのCD-Rです。シックな5色のカラーレーベルで、思い出の音楽やデータを保存するのにぴったり。油性のフェルトペンで手書きもできます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
    用途音楽用CD仕様ブランド仕様表記(レーベル面):有り本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度24倍速(データ用CD-Rとして使用する場合は48倍速でお使いいただけます)レーベル面色レッド・ブラウン・グリーン・ブルー・パープル録音時間(分)79.57レーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応)RoHS指令(10物質対応)対応容量(MB)700
  • DVD&CDマルチレンズクリーナー 湿式 音声ガイダンス付き オーム電機

    DVD&CDマルチレンズクリーナー 湿式 音声ガイダンス付き

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    CDデッキ、CDプレーヤー、DVDレコーダーなどのピックアップレンズクリーナー CDが再生できる機種に対応しています 2種類のマイクロファイバーブラシでクリーニング効果アップ さわやかな音楽とアナウンスで、簡単に短時間(約45秒)でレンズのクリーニングができます ウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにします
    タイプ湿式(ウェットタイプ)対応機種CDコンポ、CDデッキ、ポータブルCDプレーヤー、ゲーム機、PC、DVDレコーダー使用可能回数約100回(目安)※レンズの汚れ具合により変わります
  • microSD専用カードリーダー TypeCコネクタ オーム電機

    microSD専用カードリーダー TypeCコネクタ

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 ストラップホール付き
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約3.2外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
  • 録画用DVD-RW4.7GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応 Victor

    録画用DVD-RW4.7GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応

    Victor
    2,698税込2,968
    1パック(20枚)
    当日出荷
    繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。
    仕様倍速:1~2倍機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間120分入数20RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルCPRM対応対応
  • 録画用DVD-R 4.7GB/インクジェットプリンタ対応 Victor

    録画用DVD-R 4.7GB/インクジェットプリンタ対応

    Victor
    1,098税込1,208
    1パック(10枚)
    当日出荷
    録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。お好みのデザインで保存ができます。
    仕様倍速:1~16倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間120分(SD画質:SPモード)入数10RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
  • 録画用BD-R 50GB/インクジェットプリンタ対応 Victor

    録画用BD-R 50GB/インクジェットプリンタ対応

    Victor
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    録画用BD-Rです。長時間録画が可能な6倍速ダビングに対応しています。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。
    仕様倍速:1~6倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)50レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地上デジタル:360分、BSデジタル:260分、デジタル:360分、BSデジタル:260分入数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC グリーンハウス

    組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC

    グリーンハウス
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
  • DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速 グリーンハウス

    DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速

    グリーンハウス
    779税込857
    1個(10枚)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速。デジタル/アナログ放送を1回録画できるDVD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
    容量120分(4.7GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~16レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススピンドルケース
  • microSDHCカード Class10 (TLC) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード Class10 (TLC)

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDカード 2GB TRANSCEND(トランセンド)

    microSDカード 2GB

    TRANSCEND(トランセンド)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    種類micro SDカードRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)2
  • SDXCカード SD Card UHS-I U3 A2 Ultra Performance TRANSCEND(トランセンド)

    SDXCカード SD Card UHS-I U3 A2 Ultra Performance

    TRANSCEND(トランセンド)
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な超小型のmicroSDカードリーダーです。Type-Cコネクタ搭載で向きを気にせず接続ができます。Type-C搭載のPC、スマートフォン、タブレットと様々な機器への接続が可能です。コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。PCに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。
    セット内容製品本体、取扱説明書、保証書対応OSAndroid:Android 12~6、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11※Type-Cポート搭載モデルのみ対応、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること/※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりませんインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事)対応メディア(SDメモリカード):512GB、(microSDカード):512GBスロットmicroSDカード保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
  • AMEX-D01専用MicroSDカード 青木製作所

    AMEX-D01専用MicroSDカード

    青木製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。
    仕様TLC 3DNand、class10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセット AB Circle

    電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセット

    AB Circle
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷
    CIR315A-02とNFS-BL1のセット 幅広い非接触テクノロジーに対応 Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応
    用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。寸法(mm)(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45(CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒質量(g)(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693ケーブル長(m)1対応OSWindows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags保存温度(℃)-20~70機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC消費電流(mA)<250(動作時) / <50(スタンバイ時)読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACHLED2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)最高95(結露無き事)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000コネクタタイプType A通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
  • ブルーレイディスク YAMAZEN(山善)

    ブルーレイディスク

    YAMAZEN(山善)
    1,598税込1,758
    1箱(5枚)
    当日出荷
    片面2層式。記録面が傷つきにくいハードコート。
    用途1回録画用タイプ録画用構造片面2層速度4倍速記憶容量50GB(地上デジタル360分/BSデジタル260分)入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタ
  • CPRM対応 デジタル放送録画用DVD-R 10枚入り YAMAZEN(山善)

    CPRM対応 デジタル放送録画用DVD-R 10枚入り

    YAMAZEN(山善)
    699税込769
    1箱(10枚)
    当日出荷
    記録面が傷付きにくいハードコート。1~16倍速対応。
    用途CPRM対応 デジタル放送録画用タイプ録画用速度16倍速記憶容量片面120分(4.7GB)入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタCPRM対応対応
  • (工業用)インダストリアルSDHCカード SLC グリーンハウス

    (工業用)インダストリアルSDHCカード SLC

    グリーンハウス
    73,980税込81,378
    1枚
    当日出荷
    幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
    仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10N転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
  • マイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 スマホ 写真 動画 メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 スマホ 写真 動画 メモリーカード

    エレコム
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。 スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。 読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。 SD変換アダプタが付属しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
    付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)4(最低保証)メモリーカードmicroSDHCSDスピードクラスClass4
  • カードリーダー サンワダイレクト

    カードリーダー

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 USB Aポート(メス)が1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。※USB Aのマウス、キーボード、メモリをType-CのPCで使うことができます。 スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。 最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。 USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。 表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。 SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ)256GB対応です。 電源不要のバスパワータイプです。
    対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)動作環境動作時温度5℃~40℃保管時温度5℃~40℃動作時温度10%~85%動作時湿度10%~85%対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード256GBまでのSDXCメモリーカード Class4256GBまでのSDXCメモリーカード Class6256GBまでのSDXCメモリーカード Class10256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class232GBまでのSDHCメモリーカード Class432GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード ClスロットSDカード×1、microSDカード×1、USB Aポート(メス)×1
  • マイクロSDカード UHS-I SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード UHS-I SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス付 メモリーカード

    エレコム(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
    付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4UHSスピードクラスUHS-I U1
  • 接触型ICカードリーダー GOPPA

    接触型ICカードリーダー

    GOPPA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    マイナンバーカードにも対応した接触型ICカードリーダーです。 マイナンバーカードおよびICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カードに対応した接触型ICカードリーダーです。 公的個人認証サービスに対応しています。 ・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「公的個人認証サービス」適合性検証済みですので、安心してご利用いただけます。 ・ISO7816に準拠しており、確定申告や行政のオンライン手続きに使うマイナンバーカードを読み取ることができます。 ・Windows/Mac標準ドライバで動作しますので、本商品をパソコンに差し込み各種カードを挿入するだけでご利用いただけます。 ※各種サービスをご利用になる際は各種サービスのWEBページに沿ってご利用ください。
  • CFexpress Type B/XQD リーダーライター SONY(ソニー)

    CFexpress Type B/XQD リーダーライター

    SONY(ソニー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    CFexpress Type B と XQDメモリーカードに対応したUSB 3.1 Gen 2対応リーダーライター。【Super Speed USB 10Gbps(USB 3.1 Gen 2)に対応し、CFexpress Type B と XQDメモリーカードの高速転送を実現】 ソニーのCFexpressメモリーカード用に最適化されたリーダーライター。USBインターフェースを利用してデータを転送。ソニーのCFexpressメモリーカード「CEB-Gシリーズ」と合わせて使用すれば高速バックアップと生産性の高いワークフローを実現します。
  • ドライブレコーダー向け microSDカード GTS

    ドライブレコーダー向け microSDカード

    GTS(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル 高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現 高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。 高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。 様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。 安心の防水設計 持ち運びに便利なケース付き 便利なSDアダプタ付き
    寸法(mm)15×11×1質量(g)約0.4(アダプタ含まず)動作温度(℃)-20~85
  • ディスク自動修復機 サンワダイレクト

    ディスク自動修復機

    サンワダイレクト
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電動タイプで簡単にディスクを修復できます。 研磨タイプです。 洗浄ヘッドの使用目安は50回です。
記録メディア・メモリー