カテゴリ
絞り込み
ストレージ容量
ブランド
- モノタロウ(1)
- Verbatim(バーベイタム)(80)
- エレコム(53)
- BUFFALO(バッファロー)(53)
- TRANSCEND(トランセンド)(51)
- マクセル(48)
- Gigastone(44)
- HIDISC(42)
- ナカバヤシ(38)
- サンワサプライ(37)
- SanDisk(サンディスク)(35)
- キオクシア(KIOXIA)(33)
- グリーンハウス(28)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(24)
- オーム電機(23)
- AB Circle(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- YAMAZEN(山善)(17)
- プリンストン(15)
- Victor(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
12ページ目: 記録メディア・メモリー

USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,198税込¥2,4181台翌日出荷パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。持ち運びに便利な直挿しスティックタイプ。コネクター保護キャップ付き。SD/microSD用 2スロット搭載付属品取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)約8対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×約18×約10(コネクター含む)インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)対応メディアSD/microSD用動作電圧(V)5.0
SDXCメモリーカード(Professionalグレード)
SANMAX¥7,198税込¥7,9181個当日出荷大容量、ハイスピードのProfessionalグレードSDXCメモリーカード。4K動画の撮影など高画質大容量データの保存等に用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水×
マルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷8-IN-1 USB-C マルチポートアダプター:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-Aハブ(5Gbps)、SD 3.0 & Micro SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、USB-C充電/USB 2.0 データポート、100W USB Power Deliveryパススルーを搭載。DP 1.4 ALT-MODEに対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、役員室、在宅勤務での高品質なプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。30cm長尺ホストケーブル :2-in-1デバイスをパソコンスタンドに載せる際にコネクターにかかる負担を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2シリーズなどに最適。共有ワークスペースなど外出先での使用、オフィスと自宅間の持ち運びに便利なUSB-Cトラベルドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広いデバイスの互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface、 Ultrabook、ChromebookなどのUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4搭載のノートPCにプラグアンドプレイ対応。各種OSをサポート(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適長さ(mm)50幅(mm)112質量(g)75適合規格HDMI 2.0、HDR10、DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度(DisplayPort 1.4の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/60Hz(DisplayPort 1.2の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/30Hz高さ(m)12USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USBメモリ 64GB ハードウェア暗号化機能 ブラック USB3.0
エレコム¥27,980税込¥30,7781個当日出荷情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリ。色ブラック質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります、※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続容量(GB)64寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
ブルーレイディスク BD-RE くり返し1回録画用 25GBスピンドルケース
HIDISC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(50枚)欠品中デジタル放送の高画質録画に最適記録面が傷つきにくいハードコート用途テレビ録画やデータ保存に。タイプ録画用/データ用規格BD-RE/繰り返し録画用速度2倍速対応印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(GB)25記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース
Type-C(メス) - LENOVO 四角電源コネクタ
タイムリー(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷●スマートフォンとPCで接続できる小型のMicroSDリーダーライターです。 ●TypeC搭載のパソコンも増えており、スマフォとPCの両方で使えるリーダーライターを探している方に最適です。 ●キーチェーンが付いているので、スマホストラップに下げて持ち歩けます。適合機種Windows&Mac、Android端末、iPhone端末(TypeCコネクタ搭載モデルに限る)材質アルミ製カバー寸法(mm)23×16×10質量(g)5インターフェースUSB2.0対応メディアMicroSD(接続機器の規格/OSバージョンによって認識するメモリ容量が異なります)転送速度(Mbps)480
カードリーダー
サンワサプライ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 。電源不要のバスパワータイプ。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 。対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
SDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカード
エレコム¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)10(最低保証)SDスピードクラスClass10
マルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 再生できない機器用 乾式 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防
エレコム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷■ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”マルチレンズクリーナー”です。 ■Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約40回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×2枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機
USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad
エレコム¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。
USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash
StarTech.com¥6,698税込¥7,3681個当日出荷USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適長さ(mm)68幅(mm)64色シルバー&ブラック質量(g)67湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-20 ~ 75高さ(cm)1.4動作温度(℃)-20 ~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
USBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプター
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB 3.0マルチカードリーダー:USB-A、USB-C、TB3ポートから一般的なフラッシュカード形式にアクセス。SD/MMCカード(x1)、microSD/TFカード(x1)に対応。SD 3.01 & UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)をサポート。ポータブル:USBバスパワーで駆動、両側に保護キャップ付きのUSB-CおよびUSB-Aコネクタを配置。USBメモリに類似の小型設計(73 x 20 x 11mm)。SDカードのライト保護には非対応。幅広い互換性:SDHC/microSDHC、SDXC/microSDXCなど大容量・拡張容量カードをサポート。アダプタ(非同梱)を使用する場合、MMC-plus、MMCmobile、RS-MMC、MMC micro、miniSDにも対応。簡単操作:Windows/macOS/Linux /Chrome OS/iPad OS/Android対応。動作LED搭載、USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に最適。同時スロットアクセス:デュアル論理ユニット番号に対応し、SDカードとMicroSDカードの同時読み込みが可能用途SD/microSDカードからUSB-C/USB-A対応のタブレット、ノートパソコンその他の端末に写真や動画などのファイルを転送。現場での作業効率を向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどのクリエイティブ系ユーザーに最適
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ
プリンストン¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から6日以内出荷USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。 USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ質量(g)約10キャップタイプ回転カバー対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年コネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
スマホ・タブレット用メモリリーダライタ(USBポート付)
エレコム¥999税込¥1,0991個当日出荷スマートフォンやタブレットにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタを装備し、USBメモリなどからのデータ転送、マウスなどの入力機器の接続もできるUSBポート付きメモリリーダライタ。付属品ユーザーズマニュアル×1、変換コネクター(USB[microB]toUSB[A])×1色ブラック質量(g)約22対応OSWindows 11、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、Android5.0以降(ホスト機能搭載機種)コネクタ形状USB[A](オス)x1(付属の変換コネクタ使用時)、USB[microB](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51.5×31×14電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(UHS-I/UHS-II)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要ケーブル長(cm)約7データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-6倍速)
マクセル¥3,798税込¥4,1781パック(5枚)当日出荷高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」を採用。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面2層速度1~6倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケース
DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応
Verbatim(バーベイタム)¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプ録画用種類DVD-RW構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明CPRM対応対応
VIDEO用 DVD-R
Verbatim(バーベイタム)¥2,998税込¥3,2981パック(50枚)当日出荷タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応対応
データ用DVD-R 100枚
Verbatim(バーベイタム)¥7,798税込¥8,5781箱(100枚)当日出荷タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応非対応
USBメモリ USB2.0 スタンダード 1年保証
エレコム(7件のレビュー)1個取扱停止中強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップ
オーム電機¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷USB Type-A対応で、WindowsパソコンやMacのデータ保存・移動に便利なUSBフラッシュメモリです。USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。USB2.0にも対応し、USBポートに差し込むだけで使用できます。キャップを紛失しにくい回転式を採用した、持ち運びに便利なコンパクト設計です。材質ABS色ブラック質量(g)8.3外形寸法(mm)17.7×11.3×56.0電源USBポートより供給(DC5.0V)対応OSWindows 11・Mac OS 26以降コネクタ形状USB Type-A対応機種Windowsパソコン・MacインターフェースUSB3.1 Gen1(USB3.0)・USB2.0キャップ回転式転送速度(Gbps)~5(理論値)
Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥4,998税込¥5,4981枚6日以内出荷高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】無し基本スピードU3、V30書込速度60MB/s読込速度最大100MB/sまで容量(GB)32
Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥6,698税込¥7,3681枚6日以内出荷プロフェッショナル向けの高速性能と優れた信頼性を備えた、SanDisk最高クラスのmicroSDカードです。4K UHD動画撮影や高速連写撮影、ドローン・アクションカメラでの使用に最適。大容量データもスムーズに扱えるハイエンドモデルです。32GB~最大1TBまでの容量に対応。高画質写真や4K動画、ゲームデータなどをたっぷり保存できます。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応。4K UHD動画や高解像度写真の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。最大読込速度200MB/秒、最大書込速度140MB/秒を実現。大量の写真や動画データも素早く保存・転送でき、作業効率を大幅に向上させます。A1(32GB)、A2(64GB~1TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】付き基本スピードU3、V30書込速度90MB/s読込速度最大100MB/sまで容量(GB)32
SDメモリーカード 2GB
パトライト(PATLITE)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷PATLITEの音・音声合成機器で、メッセージの書換えや音色組合せの変更に使用できるSDメモリーカードです。容量2GB、FAT12・FAT16フォーマットに対応しています。FAT12・FAT16フォーマット対応。書き込み防止機能(ライトプロテクト機能)搭載容量2GB動作温度範囲(℃)-25~+85
【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/グレー
ナカバヤシ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSB2.0カードリーダー・ライター。SD/microSDカードの読み込み、書き込みができます。ChromebookやType-CのiPadでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>データ読み込み中、側面のアクセスランプが点滅します。点滅中は取り外さないでください。本製品は1カード認識タイプです。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。スマホ、タブレットは、ケースをつけた状態で接続すると認識しない場合があります。ケースを外してください。用途極薄8mmのアルミボディ。付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)11対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/Chrome OS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C( オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×8対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)7USB規格Ver.2.0
変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷Type-C接続でmicroSD・SDカードを読み取れます。USB機器をType-Cに接続できる変換アダプタ機能付き。持ち運びやすいコンパクトタイプ。ケーブルを背面に固定できます。<ご使用上の注意>。SDとmicroSDの同時使用はできません。変換アダプタ機能とカードリーダー/ライター機能は同時使用できません。LightningポートのiPad、iphopneでは使用できません。用途変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)10対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器)対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットインターフェースアップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×13対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)2最大供給電流(mA)400最大供給電圧(V)5USB規格ver.2.0
くり返し録画用BD-RE ホワイトレーベル 25GB
Victor¥1,498税込¥1,6481パック(10枚)5日以内出荷くり返し録画ができる25GBブルーレイディスクです。対応インクジェットプリンターでレーベル印刷ができるホワイトレーベル、5mmケース入りなのでお気に入りの番組保存にもおすすめです。地デジで焼く180分、4K放送で約90分の録画が可能です。用途録画用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格BR-RE(くり返し録画)速度1~2倍速記録時間地上デジタル180分 / BSデジタル130分 / 4K 90分直径×高さ(mm)【BD-RE】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)25
USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 256GB ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥8,398税込¥9,2381台8日以内出荷写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)質量(g)約9消費電力(W)最大2.5電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-A、USB Type-C外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.10インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80%端子数2RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A)
グリーンハウス¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ノートPCスタンドとドッキングステーションが一体化した6in1の多機能モデルです。USB Type-Cケーブル1本で、USB機器の接続、4K対応HDMI映像出力、有線LAN接続、そして最大PD100Wの充電が可能。スタンドは折りたたみ式アルミ製で、5段階の角度調整ができ、持ち運びにも便利。滑り止めゴムとストッパー付きで安定性も抜群です。USB3.2 Gen1対応ポート(Type-C×1、Type-A×2)を搭載し、データ転送も高速。HDMIは4K(30Hz)に対応し、大画面への出力もスムーズです。省スペース設計ながら、機能性と質感を両立したこの製品は、テレワークや出張先での作業効率を高めたい方に特におすすめです。材質筐体:アルミダイキャスト、ケーブル:TPE質量(g)300消費電力(W)最大12耐荷重(kg)【スタンド】~2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折たたみ時】60×253×18.5【最大拡張時】190×253×145角度調整範囲【スタンド】5段階スタンド【対応】~17インチ保証期間1年間ケーブル長(mm)525(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-C(データ通信専用)(メス)×1、USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2ポートRJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)最大供給電流(mA)【USBポート】900(1ポートあたり)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery対応(PD3.0 最大88W)入力ポートUSB Type-C(メス)※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大100W)USB規格USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1
カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。仕様対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要セット内容本体、ストラップコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットスロットSDメモリカード,microSDカードケーブルタイプコネクタ一体型
microSDメモリ リーダー USB-C
カシムラ¥849税込¥9341台7日以内出荷USB-C搭載のスマートフォン(iPhone&Android)のデータをmicroSDカードに読み書きができます。最大2TBまでのmicroSDカードに対応し、旅行や子どもの運動会など大事な動画や写真をmicroSDカードに保存できます。また、microSDカード内の動画や写真をスマートフォンで楽しめます。コンパクトサイズで持ち運びも便利、ストラップホール付きです。材質ABS樹脂質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×27×7対応容量:1GB~2TB対応メディアmicroSDカード動作温度(℃)環境:0~35インターフェイスmicroSDポート(TFポート)、USB Type-Cコネクタ通信規格USB2.0
<AH25B>USB3.2対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証
Apacer¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンパクトな2色ミックス&マッチ。ポータブルでファッショナブル。金属加工技術の控えめなファインアート。容量32GB。色ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.2対応容量(GB)32
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。外寸(mm)32×24×2.1対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと)インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30![録画用DVD-R HIDISC HDDR12JCP2TC [2枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] 磁気研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85467000-240905-02.jpg)
録画用DVD-R HIDISC HDDR12JCP2TC [2枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]
磁気研究所¥149税込¥1641個8日以内出荷録画用DVD-R[2枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] HIDISC。 一回録画用。 記録時間 。120分(4.7GB)。 対応速度:1~16倍速対応。 レーベル:インクジェットプリンタ対応。 印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)。 CPRM対応。 枚数:2枚タイプ録画用構造片面1層速度1-16倍速レーベル面色ホワイト入数2適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)4.7CPRM対応対応![録画用BD-R VBR130RPX [25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392556-240905-02.jpg)
録画用BD-R VBR130RPX [25GB /インクジェットプリンター対応]
Verbatim(バーベイタム)¥859~税込¥945~1個6日以内出荷5色で使い分けできる。。安心のハードコート。キズ・ホコリ・指紋に強く、記録層をダメージから守ります。さらに指紋等の汚れがつきにくく、簡単に拭き取ることができます。タイプ録画用構造片面1層速度1-6倍速レーベル面色カラーミックス適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)25![録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392608-240905-02.jpg)
録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]
Verbatim(バーベイタム)¥2,088税込¥2,2971個6日以内出荷BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速。インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア。独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応。。録画時間目安。地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数3適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100![レンズクリーナー RP-CL720A-K [BD /湿式] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392836-240905-02.jpg)
レンズクリーナー RP-CL720A-K [BD /湿式]
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷パナソニック「ディーガ」専用設計。「ディーガ」がクリーニングモードに入る唯一のレンズクリーナー。ディーガのレンズ構造に合わせた5段クロスを採用付属品クリーニング液1本(7ml)








































![録画用DVD-R HIDISC HDDR12JCP2TC [2枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] 磁気研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85467000-240905-02.jpg)
![録画用BD-R VBR130RPX [25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392556-240905-02.jpg)
![録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392608-240905-02.jpg)
![レンズクリーナー RP-CL720A-K [BD /湿式] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392836-240905-02.jpg)