絞り込み
ストレージ容量
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
913件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速。インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア。独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応。。録画時間目安。地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分
    タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数5適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
  • 録画用BD-R VBR260RP10J1 [10枚 /50GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    録画用BD-R VBR260RP10J1 [10枚 /50GB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    長時間、6倍速ダビング対応。。安心のハードコート。キズ・ホコリ・指紋に強く、記録層をダメージから守ります。さらに指紋等の汚れがつきにくく、簡単に拭き取ることができます。
    タイプ録画用構造片面2層速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススリムケース容量(GB)50
  • 録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    2,088税込2,297
    1個
    6日以内出荷
    BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速。インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア。独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応。。録画時間目安。地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分
    タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数3適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
  • カードリーダー_USB 5Gbps TypeC サンワサプライ

    カードリーダー_USB 5Gbps TypeC

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。 スライド式キャップでコネクタを守ります。 ストラップホール付きです。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。 電源不要のバスパワータイプです。 SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。 多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
    質量(g)約9適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×20×11動作環境動作時/温度0~40℃、湿度10~70%(結露なきこと)・保管時/温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD/【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカードケーブルタイプコネクタ一体型
  • A1V30クラスSDカード Gigastone

    A1V30クラスSDカード

    Gigastone
    10,980税込12,078
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    付属品保管ケース寸法(縦×横×厚さ)(mm)24×32×2.1グリーン購入法適合容量(GB)64UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ  【Type-C】 CIR315A-04 AB Circle

    AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315A-04

    AB Circle
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
    仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)材質ABSWhite and Grey質量(g)81.0(±5)種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps)インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
  • AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】 AB Circle

    AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】

    AB Circle
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格とHIDに準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。透明カードホルダー付き
    仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size)材質ABSReader: White and Grey、Card Holder: Transparent質量(g)89.0(±5)種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbpsインターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000クロック周波数4.0 MHz
  • 録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック マクセル

    録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック

    マクセル
    439税込483
    1台
    翌日出荷
    録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック
  • 音楽専用CD-RWメディア 80分 1枚ケース入り マクセル

    音楽専用CD-RWメディア 80分 1枚ケース入り

    マクセル
    919税込1,011
    1台
    翌日出荷
  • USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 16GB ライトブルー I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 16GB ライトブルー

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
  • Ultrium LTO5テープカートリッジ 1.5TB/3.0TB 日本IBM

    Ultrium LTO5テープカートリッジ 1.5TB/3.0TB

    日本IBM
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
    新規格LTO(Liner Tape-Open)に基づいて開発LTO規格の特徴であるサーボ信号に対応、LTO Ultrium5 圧縮時3.0TB、非圧縮時1.5TB
  • SDHCカード Class10 8GB TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード Class10 8GB

    TRANSCEND(トランセンド)
    14,980税込16,478
    1台
    13日以内出荷
    ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
  • RDX外付ドライブ用パワーサプライ(ACアダプタ電源) タンベルグデータ

    RDX外付ドライブ用パワーサプライ(ACアダプタ電源)

    タンベルグデータ
    4,098税込4,508
    1台
    5日以内出荷
    RDXバスパワータイプ用。対応機種型番:8782
  • LTO Ultrium 9 データカートリッジ 18.0/45.0TB 日本IBM

    LTO Ultrium 9 データカートリッジ 18.0/45.0TB

    日本IBM
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
  • レンズクリーナー_マルチタイプ(乾式) サンワサプライ

    レンズクリーナー_マルチタイプ(乾式)

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    いろいろな機種に対応。 CDドライブ(CD-R・RW・ROM)・CDプレイヤー・音楽CD DVDドライブ(DVD-R・RW・ROM・RAM)・DVDプレイヤー・DVDレコーダー Blue-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)・Blue-rayプレイヤー・Blue-rayレコーダー プレイステーション・プレイステーション2・プレイステーション3 XBOX・XBOX360 CD・DVDとBlue-rayが異なるレンズを持つ場合はBlue-rayのレンズはクリーニングできません。 レンズにやさしいブラシ植毛方法で、レンズに負荷をかけません。 スロットイン・スロットローディングタイプにも使用できます。 オートスタート機能で、簡単にすばやくクリーニングできます。 クリーニングブラシには導電性繊維を採用し、レンズのホコリや汚れを取り除くと同時に 静電気も取り除きます。
    内容1.クリーニングインフォメーション 約39秒2.クリーニングエリア(音楽は収録されていません)3.クリーニング終了アナウンス 約14秒4.スピーカー接続チェック(左) 約38秒5.スピーカー接続チェック(右) 約35秒6.スピーカー接続チェック(ステレオ)ビバルディ「四季」春より 約3分40秒7.BGM 「ベールギュント組曲」朝より 約4分24秒方式乾式対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2使用の目安50回ブラシ除電ブラシ2本
  • レンズクリーナー_ブルーレイ用(乾式) サンワサプライ

    レンズクリーナー_ブルーレイ用(乾式)

    サンワサプライ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ピックアップレンズに付いたホコリや汚れを3本のブラシでクリーニング。 定期的なクリーニングで汚れを防ぎます。 レンズにやさしいブラシ植毛方法で、レンズに負荷をかけません。 スロットイン・スロットローディングタイプにも使用できます。 クリーニングブラシには導電性繊維を採用し、レンズのホコリや汚れを取り除くと同時に静電気も取り除きます。 5.1CHスピーカーチェック機能付きでお手持ちのスピーカーシステムをチェックいただけます。 Blu-ray用フルハイビジョン映像収録
    対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2対応機種Blu-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)、Blu-rayプレイヤー 、Blu-rayレコーダー 、プレーステーション3 4使用の目安50回
  • ログインパスワード記憶装置『パスポケ』 エアリア

    ログインパスワード記憶装置『パスポケ』

    エアリア
    7,255税込7,981
    1個
    当日出荷
    パスワードを忘れた。こんなシーンから解放されます。本製品に様々なサイトのログイン情報を保存すると、次回ログインの際、サイトを検索しログイン情報を自動入力します。 幅広いサイトに対応します。様々な機器に対応。ブラウザ保存より断然に安全。強力なパスワード生成機能。ハードウェア暗号化機能。ログイン情報をまとめて管理。重要なメモも暗号化して保護。フィッシングサイト検知。紛失でも安心なバックアップ
    仕様駆動電力:ボタン電池(CR2032)ブラック質量(g)9(電池を除く)本体寸法(mm)36.6×48.6×7対応機種【スマートフォン】(iPhoneの場合)iPhone8以降でiOS14以上にアップデートしている事、(AndroidOS搭載のスマートフォン)Androidバージョン12以上、【パソコン】Windows8.1~/MacOS10.15~、インターネットブラウザ Crome100.0以上(ブラウザ拡張機能をインストールしご利用頂く方式)通信方式Bluetooth4.2 LE以降に対応
  • カードリーダー RDC3 TRANSCEND(トランセンド)

    カードリーダー RDC3

    TRANSCEND(トランセンド)
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
    USB Type-Cを採用したトランセンドのRDC3カードリーダは、Type-CポートをもつAndroid機器、ノートPC、MacBook、iPad Proで使用でき、SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットや高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen 1インターフェースを備えています。また、Android機器向けにファイル管理に便利なTranscend Eliteアプリを提供しています。
    寸法(mm)40.8×40.8×10.4ブラック質量(g)17対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-CカードリーダーSD /microSD
  • メモリーカード omron(オムロン)

    メモリーカード

    omron(オムロン)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    種別SDHCメモリカード
  • microSDメモリカード セキュリティカメラ向け 高寿命 UHS-I ハギワラソリューションズ

    microSDメモリカード セキュリティカメラ向け 高寿命 UHS-I

    ハギワラソリューションズ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    セキュリティカメラに最適:防犯/監視カメラやネットワークカメラなどのセキュリティカメラに最適なmicroSDXCメモリカードです。 。長期間の録画を可能にするメモリ採用:長期間の録画や繰り返し録画を行うセキュリティカメラ用に、書き替え回数寿命が約3,000回の高寿命メモリを採用しています。メモリのブロック単位の書き換え可能回数。 。長期間の録画を可能にする機能:メモリを制御するコントローラが、メモリの特定の箇所への書き込みが集中しないような制御や、記録したデータを時間が経過しても確実に読み出すことができるようにする制御を行い、製品やデータの長寿命化をサポートしています。 。突然の電源断に対する高い耐性:電源断が発生してもmicorSDメモリカードを破壊することなく自己修復する機能を搭載しています。 。UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」:UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応しています。UHS-Iインターフェース非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。低温や高温でも使用可能:動作保証温度範囲は、-25℃~85℃で、低温や高温の厳しい環境下でも安心して使用することができます。 。衝撃や振動に強い:曲げ捻りや落下による衝撃、振動に強い高信頼性設計です。各種試験をパスするよう設計しており、確実な録画と物理的な故障の回避につながっています。 。保証期間は1年間:製品保証期間は1年間としておりますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    用途セキュリティカメラ向けのmicroSDメモリカード。付属品収納用プラケース仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2質量(g)約0.5対応【CPRM】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)各種認証VCCI, FCC, CE, UKCAメモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS Speed Grade 3ビデオスピードクラスV30
  • SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC SUNEAST(サンイースト)

    SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC

    SUNEAST(サンイースト)
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現。U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s。高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカード
    SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV90
  • USB3.0 Type-A対応 microSD専用コンパクトカードリーダー/ライター BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 Type-A対応 microSD専用コンパクトカードリーダー/ライター

    BUFFALO(バッファロー)
    1,598税込1,758
    1台
    翌日出荷
    コンパクトで高速! microSD専用カードリーダー。キャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!。余ったmicroSDをUSBフラッシュのように使える
    付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約4対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×9×33(キャップ含む)消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-A)保証期間1年間対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85動作電圧(V)5.0±5%
  • UHS-1,U3,C10 SDXCカード Gigastone

    UHS-1,U3,C10 SDXCカード

    Gigastone
    20,980税込23,078
    1枚
    当日出荷
    GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1読み取り速度100MB/sRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
  • U1V10クラスSDカード 2枚セット Gigastone

    U1V10クラスSDカード 2枚セット

    Gigastone
    10,980税込12,078
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
  • 繰り返し録画用DVD-RW(Video with CPRM) Verbatim(バーベイタム)

    繰り返し録画用DVD-RW(Video with CPRM)

    Verbatim(バーベイタム)
    399税込439
    1パック
    当日出荷
    CPRM対応繰り返し録画のできるDVD-RW。盤面はインクジェットプリンターでお好みのレーベル印刷ができるホワイトレーベルです。
    タイプ録画(くり返し)レーベル面色ホワイトレーベル録画時間120分入数3枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケースCPRM対応対応
  • 録画用BD-R 1回録画用 D's QUALITY

    録画用BD-R 1回録画用

    D's QUALITY
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。優れた記録・再生・保持特性を実現する高性能記録膜を採用。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。
    用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用速度1~4倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
  • 音楽用CD-R 80分 5色カラーミックス Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R 80分 5色カラーミックス

    Verbatim(バーベイタム)
    799税込879
    1パック
    5日以内出荷から6日以内出荷
    音楽用CD-Rです。1回録音用80分(700MB)。5mmプラケース付でCD-Rはツートンカラーが可愛い5色アソート。インクジェットプリンタ印刷には対応していません。データ用CD-Rとしてご使用の場合は48倍速でお使いいただけます。
    容量80分(700MB)タイプ(記録回数)1回のみレーベル面色カラーミックス印刷(盤面)不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • DVD-R 1回録画用120分 Verbatim(バーベイタム)

    DVD-R 1回録画用120分

    Verbatim(バーベイタム)
    2,498税込2,748
    1パック
    5日以内出荷
    録画用VDV-R、1回録画用です。CPRM対応でデジタル放送録画もOK。高品質プラスチック基板と成形技術がエラー発生率を抑制します。インクジェットプリンタ対応ワイドレーベル。盤面はシルバーです。
    (レーベル)シルバータイプ(記録回数)1回のみ速度記録:1-16(倍)録画時間120分(標準)RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルCPRM対応対応
  • フルハイビジョン録画対応、長時間1回録画用ブルーレイディスク Verbatim(バーベイタム)

    フルハイビジョン録画対応、長時間1回録画用ブルーレイディスク

    Verbatim(バーベイタム)
    5,698税込6,268
    1パック
    5日以内出荷
    録画用ブルーレイディスク。地デジ360分、BSデジタル260分の長時間録画に対応しています。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。お好みのレーベル作成が可です。スピンドルケース20枚入り
    仕様(ケース)スピンドル(レーベル)ホワイトタイプ(記録回数)1回のみ対応(レーベル)インクジェットプリンタ速度(記録)1-4倍速入数20枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)50
  • UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウス

    UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード

    グリーンハウス
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
    付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウス

    ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード

    グリーンハウス
    8,898税込9,788
    1枚
    9日以内出荷
    ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
    付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5msSDスピードクラスCLASS10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC
    899税込989
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-RE 繰り返し録画用速度2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
  • HIDISC 長期保存 Archive Disc ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 4倍速対応 スリムケース HIDISC

    HIDISC 長期保存 Archive Disc ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 4倍速対応 スリムケース

    HIDISC
    1,998税込2,198
    1個(5枚)
    4日以内出荷
    電子帳簿等の長期保存に最適
    タイプ録画用規格BD-R 録画用速度1~4倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmスリムケース容量(GB)25
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC
    919税込1,011
    1個(10枚)ほか
    4日以内出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-R 一回録画用速度1~6倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
  • 1回録画用BD-R 25GB Verbatim(バーベイタム)

    1回録画用BD-R 25GB

    Verbatim(バーベイタム)
    2,198税込2,418
    1パック(20枚)
    5日以内出荷
    フルハイビジョン録画対応で地デジなら180分録画が出来るBD-Rです。記録層をダメージから強力に守るハードコート仕様で、キズやホコリ、指紋からディスクを守ります。インクジェットプリンタ対応でレーベル面にお好みのデザインを印刷することができます。
    本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-4倍速レーベル面色ホワイト入数20RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケース5mmケース容量(GB)25
  • シックなカラーのレコードデザイン データ用CD Verbatim(バーベイタム)

    シックなカラーのレコードデザイン データ用CD

    Verbatim(バーベイタム)
    1,998税込2,198
    1パック(50枚)
    6日以内出荷
    アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザインのCD-Rです。シックな5色のカラーレーベルで、思い出のデータを保存するのにぴったり。油性のフェルトペンで手書きもできます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
    用途データ用CD仕様ブランド仕様表記(レーベル面):有り本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度48倍速レーベル面色レッド・ブラウン・グリーン・ブルー・パープルレーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応)入数50RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルケース容量(MB)700
  • DVD&CDマルチレンズクリーナー 湿式 音声ガイダンス付き オーム電機

    DVD&CDマルチレンズクリーナー 湿式 音声ガイダンス付き

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    CDデッキ、CDプレーヤー、DVDレコーダーなどのピックアップレンズクリーナー CDが再生できる機種に対応しています 2種類のマイクロファイバーブラシでクリーニング効果アップ さわやかな音楽とアナウンスで、簡単に短時間(約45秒)でレンズのクリーニングができます ウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにします
    タイプ湿式(ウェットタイプ)対応機種CDコンポ、CDデッキ、ポータブルCDプレーヤー、ゲーム機、PC、DVDレコーダー使用可能回数約100回(目安)※レンズの汚れ具合により変わります
  • 録画用BD-RE 25GB/インクジェットプリンター対応 Victor

    録画用BD-RE 25GB/インクジェットプリンター対応

    Victor
    799税込879
    1パック(5枚)ほか
    4日以内出荷
    繰り返し書き込みのできる録画用BD-REです。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタに対応しています。ハードディスクの容量不足の解消に長時間録画が可能なBD-REはおススメです。ダメージに強いハードコート仕上げで、キズ、ホコリ、指紋などからディスクを守ります。
    仕様倍速:1~2倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分、BSデジタル:130分RoHS指令(10物質対応)対応
  • DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速 グリーンハウス

    DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速

    グリーンハウス
    779税込857
    1個(10枚)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速。デジタル/アナログ放送を1回録画できるDVD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
    容量120分(4.7GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~16レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススピンドルケース
  • DVD-R データ用 1-16倍速 50枚スピンドル グリーンハウス

    DVD-R データ用 1-16倍速 50枚スピンドル

    グリーンハウス
    3,098税込3,408
    1個(50枚)
    8日以内出荷
    DVD-R データ用 1-16倍速 50枚スピンドル。 大容量データを記録できるDVD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
    容量4.7GBタイプデータ用構造片面1層速度1~16レーベル面色ホワイト入数50適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススピンドルケース
記録メディア・メモリー