絞り込み
ストレージ容量
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
913件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CFexpress Type Bメモリーカード シリコンパワー(Silicon Power)

    CFexpress Type Bメモリーカード

    シリコンパワー(Silicon Power)
    54,980税込60,478
    1個
    16日以内出荷
    デジタル一眼レフ、シネマ、ミラーレスなど次世代のビデオカメラ/カメラの為に設計されたコンパクトフラッシュ。PCIe Gen 3x2インターフェースにより大容量と信頼性の高い動作を可能に。プロフェッショナルレベルのパフォーマンスを実現。最大1,800MB/sの読み取り速度と最大1,600MB/sの書き込み速度を実現、映画品質のビデオや雑誌品質の写真を撮影できます。8K Ultra HD解像度でRAWビデオや写真の撮影が可能です。
    仕様●書き込みパフォーマンス(最大):1,600MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1,800MB/s寸法(mm)38.5x 29.6 x 3.8質量(g)7インターフェースPCIe Gen 3x2動作温度-10℃ ~ 70℃保証期間3年間保管温度(℃)-40~ 85使用環境湿度(%)8~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • AB Circle リーダースタンド 【CIR315A/CIR415A用スタンド】 AB Circle

    AB Circle リーダースタンド 【CIR315A/CIR415A用スタンド】

    AB Circle
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
    スタイリッシュですっきりとしたデスクトップリーダースタンドは、非接触型リーダCIR315A、コンビリーダー CIR315Bおよび キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型リーダ CIR615A用のアクセサリ品です。リーダをリーダースタンドに簡単に取り付けることができ、スマートカードをリーダーの上に斜めに配置することができます。
    材質ABSWhite質量(g)29.4(±0.5)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.6×75.9×42.0
  • 高耐久 microSDHCカード Class10 UHS-I U1 MLC搭載 32GB (SDカード変換アダプタ付き) TRANSCEND(トランセンド)

    高耐久 microSDHCカード Class10 UHS-I U1 MLC搭載 32GB (SDカード変換アダプタ付き)

    TRANSCEND(トランセンド)
    58,980税込64,878
    1台
    13日以内出荷
    ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向け製品。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
  • 音楽用CD-R、録音時間80分、カラーレーベル、5枚パック、1枚ずつプラケース入り マクセル

    音楽用CD-R、録音時間80分、カラーレーベル、5枚パック、1枚ずつプラケース入り

    マクセル
    699税込769
    1台
    翌日出荷
    音楽用CDR、録音時間80分、カラーレーベル、5枚パック、1枚ずつプラケース入り(5mmケース)
  • メモリースティック PRO-HG デュオ HX SONY(ソニー)

    メモリースティック PRO-HG デュオ HX

    SONY(ソニー)
    8,798税込9,678
    1台
    8日以内出荷
    高速データ転送 50MB/S(対応機器使用時)。ダウンロード特典(ビデオクリップ自動作成ソフト、データ復旧ソフト)付き。FullHD対応
  • XQDメモリーカード Gシリーズ 120GB SONY(ソニー)

    XQDメモリーカード Gシリーズ 120GB

    SONY(ソニー)
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    デジタル一眼カメラでの連続した高速連写、4Kメモリカムコーダー/4Kハンディカムでの4K動画に適した大容量XQDメモリーカード(読み出し速度440MB/s、書き込み速度400MB/s)
  • USB3.2(Gen1) Type-C - A対応USBメモリ 64GB グレー BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1) Type-C - A対応USBメモリ 64GB グレー

    BUFFALO(バッファロー)
    7,198税込7,918
    1台
    8日以内出荷
    。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
  • USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 64GB ライトブルー I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 64GB ライトブルー

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
  • Ultrium LTO6テープカートリッジ 2.5TB/6.25TB 日本IBM

    Ultrium LTO6テープカートリッジ 2.5TB/6.25TB

    日本IBM
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    新規格LTO(Liner Tape-Open)に基づいて開発LTO規格の特徴であるサーボ信号に対応、LTO Ultrium6 圧縮時6.25TB、非圧縮時2.5TB
  • RDX SSD カートリッジ タンベルグデータ

    RDX SSD カートリッジ

    タンベルグデータ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)
  • LTO Ultrium8 データカートリッジ (12TB/30TB) タンベルグデータ

    LTO Ultrium8 データカートリッジ (12TB/30TB)

    タンベルグデータ
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
  • LTO Ultrium ユニバーサルクリーニングカートリッジ Quantum

    LTO Ultrium ユニバーサルクリーニングカートリッジ

    Quantum
    8,898税込9,788
    1台
    8日以内出荷
  • LTO Ultrium 8 データカートリッジ 12.0/30.0TB 日本IBM

    LTO Ultrium 8 データカートリッジ 12.0/30.0TB

    日本IBM
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
  • 32GB SD Card UHS-I U1 TRANSCEND(トランセンド)

    32GB SD Card UHS-I U1

    TRANSCEND(トランセンド)
    17,980税込19,778
    1台
    13日以内出荷
    32GB SD Card UHS-I U1
  • レンズクリーナー_マルチタイプ(湿式) サンワサプライ

    レンズクリーナー_マルチタイプ(湿式)

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    いろいろな機種に対応。 CDドライブ(CD-R・RW・ROM)・CDプレイヤー・音楽CD DVDドライブ(DVD-R・RW・ROM・RAM)・DVDプレイヤー・DVDレコーダー Blue-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)・Blue-rayプレイヤー・Blue-rayレコーダー プレイステーション・プレイステーション2・プレイステーション3 XBOX・XBOX360
    内容1.クリーニングインフォメーション 約39秒2.クリーニングエリア(音楽は収録されていません)3.クリーニング終了アナウンス 約14秒4.スピーカー接続チェック(左) 約38秒5.スピーカー接続チェック(右) 約35秒6.スピーカー接続チェック(ステレオ)ビバルディ「四季」春より 約3分40秒7.BGM 「ベールギュント組曲」朝より 約4分24秒方式湿式対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2使用の目安50回ブラシ除電ブラシ1本、湿式用専用ブラシ1本(青色)
  • レンズクリーナー_ブルーレイ用(湿式) サンワサプライ

    レンズクリーナー_ブルーレイ用(湿式)

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ピックアップレンズに付いたホコリや汚れを3本のブラシでクリーニング。 超強力湿式タイプなので再生できないなど、深刻なトラブルに最適です。 クリーニング液はポイントドロップ方式で、簡単にブラシにクリーニング液をつけることができます。 レンズにやさしいブラシ植毛方法で、レンズに負荷をかけません。 スロットイン・スロットローディングタイプにも使用できます。 クリーニングブラシには導電性繊維を採用し、レンズのホコリや汚れを取り除くと同時に静電気も取り除きます。 5.1CHスピーカーチェック機能付きでお手持ちのスピーカーシステムをチェックいただけます。 Blu-ray用フルハイビジョン映像収録
    対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2対応機種Blu-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE) Blu-rayプレイヤー Blu-rayレコーダー プレーステーション3 4 5使用の目安50回
  • CFexpress TYPE B メモリーカード SONY(ソニー)

    CFexpress TYPE B メモリーカード

    SONY(ソニー)
    169,800税込186,780
    1枚
    6日以内出荷
    デジタル一眼カメラでの連続撮影や4K動画などの大容量データの書き込みにも適した高速メモリーカード「CFexpress Type B メモリーカード」。決定的な瞬間を逃さない。最大書き込み速度 1750 MB/s。作業効率の高いワークフローを実現する、最大読み出し速度 1850 MB/s。CFexpress規格に対して、3倍の強度にも及ぶ最大70Nの圧力まで耐える強靭な堅牢性を備えた設計。落下5m、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。IC部品と基板の間にアンダーフィル剤を充填することにより、IC部品を固着させ、接続信頼性を向上。また、上下2枚の耐衝撃熱拡散シートで基板を挟むサンドイッチ構造にすることにより、カード内部に伝わる衝撃を吸収すると同時に、放熱効果を高め、高速化の障害となる温度上昇を緩和します。
    仕様●VPG(Video Performance Guarantee):VPG400●最大書き込み:1750MB/s●最大読み出し:1850MB/s
  • DVD&CDマルチレンズクリーナー 乾式 音声ガイダンス付き オーム電機

    DVD&CDマルチレンズクリーナー 乾式 音声ガイダンス付き

    オーム電機
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    CDデッキ、CDプレーヤー、DVDレコーダーなどのピックアップレンズクリーナー。CDが再生できる機種に対応しています。さわやかな音楽とアナウンスで、簡単に短時間(約45秒)でレンズのクリーニングができます。ドライブラシが読み取りレンズをキレイにします。
    タイプ乾式(ドライタイプ)対応機種CDコンポ、CDデッキ、ポータブルCDプレーヤー、ゲーム機、PC、DVDレコーダー使用可能回数(目安)約100回※レンズの汚れ具合により変わります
  • マルチレンズクリーナー 湿式 映像ガイダンス付き オーム電機

    マルチレンズクリーナー 湿式 映像ガイダンス付き

    オーム電機
    1,279税込1,407
    1個
    翌々日出荷
    DVDレコーダー/ドライブ、Blue-rayレコーダー/ドライブのピックアップレンズクリーナー。DVDが再生できる機種に対応しています。2種類のマイクロファイバーブラシでクリーニング効果アップ。クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。5.1chのスピーカーシステムのチェック機能付き。ウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにします
    タイプ湿式(ウェットタイプ)対応機種DVDレコーダー、ゲーム機、PC、ブルーレイレコーダー使用可能回数(目安)約100回※レンズの汚れ具合により変わります
  • マルチレンズクリーナー 乾式 映像ガイダンス付き オーム電機

    マルチレンズクリーナー 乾式 映像ガイダンス付き

    オーム電機
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    DVDレコーダー/ドライブ、Blue-rayレコーダー/ドライブのピックアップレンズクリーナー。DVDが再生できる機種に対応しています。クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。5.1chのスピーカーシステムのチェック機能付き。ドライブラシが読み取りレンズをキレイにします
    タイプ乾式(ドライタイプ)対応機種DVDレコーダー、ゲーム機、PC、ブルーレイレコーダー使用可能回数(目安)約100回※レンズの汚れ具合により変わります
  • 産業用/組込用 CFastカード ACPI

    産業用/組込用 CFastカード

    ACPI
    42,980税込47,278
    1台
    欠品中
    MLCタイプCFastカード 。CFast 2.0規格に準拠 。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes。動作温度:-40℃ ~ 85℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
    動作温度(℃)-40~85NandタイプMLC
  • 産業用/組込用 CFastカード ACPI

    産業用/組込用 CFastカード

    ACPI
    40,980税込45,078
    1台
    欠品中
    MLCタイプCFastカード。CFast 2.0規格に準拠。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm。耐衝撃:1500G@0.5ms、耐振動:20G@7~2K Hz(3軸)。動作温度:0℃ ~ 70℃、保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)。
    動作温度(℃)0~70NandタイプMLC
  • カードリーダー RDF9 TRANSCEND(トランセンド)

    カードリーダー RDF9

    TRANSCEND(トランセンド)
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
    UHS-IIテクノロジー採用したRDF9カードリーダーは、SDXC/SDHC UHS-IIカードのパフォーマンスを最大限引き出します。USB 3.1 Gen 1インターフェースにより、最大260MB/sと190MB/sの読出し/書込みができるので、プロカメラマンやグラフィックデザイナーが扱う高解像度の動画やRAWイメージも高速で転送できます。更に、CF/SD/microSDカードスロットも備えているので、1台のコンパクトカードリーダーで様々な種類のデジタルファイルを扱うことができます。
    寸法(mm)67.6×45×15.2ブラック質量(g)30.6対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(UDMA6)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードリーダーSD /microSD/コンパクトフラッシュ
  • マイクロSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    マイクロSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDカード Class10 UHS-I U1 80MB/s ラベル SDカードケース付き エレコム

    SDカード Class10 UHS-I U1 80MB/s ラベル SDカードケース付き

    エレコム
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    撮影日時や保存内容などを書き込める、フリースペースが大きいラベルを採用したメモリカードです。貼り替え用のラベルも同梱。読み込み最大80MB/sで画像や動画の表示も速いのが特長。管理や持ち運びに便利なSDカードケース付きです。
    用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class1」/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するSDメモリカードです。※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。※文字を書いた後は、インクがしっかり乾いたことを確認ください。手が触れた際などに文字が消えたりかすんだりする恐れがあります。文字が書ける貼り換え用ラベルを2枚同梱。※ラベルを貼るときは、元々貼られているラベルや糊を綺麗に剥がしてから貼りなおしてください。※ラベルや糊を剥がす際にベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。SDカードが入るケース付き。SDカードをケースに入れることで保管や持ち運び、受け渡しを安心して行えます。ケースに入れることで静電気や落下による破損リスクを減らせます。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品SDカードケース、貼り換え用ラベル2枚質量(g)約2.0(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.0×2.1×32.0(本体)インターフェースSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • 録画用DVD-R 1回録画用 D's QUALITY

    録画用DVD-R 1回録画用

    D's QUALITY
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。
    用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
  • 録画用BD-RE 繰り返し録画用 D's QUALITY

    録画用BD-RE 繰り返し録画用

    D's QUALITY
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。優れた記録・再生・保持特性を実現する高性能記録膜を採用。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。
    用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用速度1~2倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式繰り返し録画
  • USBメモリー(工業用) グリーンハウス

    USBメモリー(工業用)

    グリーンハウス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載
    仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85NandタイプSLC
  • DVD-R 1回録画用120分キネアールデザイン Verbatim(バーベイタム)

    DVD-R 1回録画用120分キネアールデザイン

    Verbatim(バーベイタム)
    879税込967
    1パック
    5日以内出荷から6日以内出荷
    映画の映写機のフィルムをイメージしたレーベル「キネアールデザイン」のDVD-Rです。1回録画用120分。書き込み速度最大16倍、CPRM対応ディスクでデジタル放送録画にも対応しています。
    (レーベル)キネアールデザインタイプ(記録回数)1回のみ速度記録:1-16(倍)録画時間120分(標準)RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
  • 映像用DVD-R16倍速1回録画120分 Verbatim(バーベイタム)

    映像用DVD-R16倍速1回録画120分

    Verbatim(バーベイタム)
    1,998税込2,198
    1パック
    4日以内出荷
    録画用DVD-R、1回録画用です。50枚入りスピンドルケースでたっぷりご使用いただけます。シルバーレーベルで油性ペンで手書きタイトルが入れられます。インクジェットプリンタによるレーベル印刷はできません。
    仕様(プリンタブル)ノンプリンタブル(シルバーレーベル)、(ケース)スピンドル(レーベル)シルバータイプ(記録回数)1回のみ速度(最大記録)16倍入数50RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
  • サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード サンディスク

    サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード

    サンディスク
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    卓越した高信頼性6Kおよび4K UHD ビデオ撮影 【高精細の6K ビデオ撮影を実現】 ビデオスピードクラス60で60MB/秒の最低持続書き込み速度を発揮し、標準録画モードでシネマ品質の6Kビデオを撮影できます。 【最大150MB/秒の撮影スピード】 連続バーストモードやタイムラプスの撮影で高品質な画像を録画できます。 【最大転送速度280MB/秒】 写真やビデオファイルの読み出し時間を短縮。SanDisk ProfessionalのPRO-READER Multi Cardリーダー(別売)に装着すると、速度とパフォーマンスを最大化できます。 【お気に入りのゲームも保存】 容量を使い切ったり、撮影の合間にカードを交換することなく撮影に集中できます。 【プロ仕様のデータ復旧】 RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェア(※登録・ダウンロードが必要)で、誤って削除したファイルを復旧できます。特典は1年間有効です。 【信頼できるストレージ】 防水性、耐温度性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐落下性、耐X線性、耐磁性を備え、現場の過酷な条件に耐えることができます。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.17×23.91×31.92読取速度(MB/s)280
  • UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウス

    UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード

    グリーンハウス
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
    付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スリムケース HIDISC

    HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スリムケース

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    タイプ録画用規格DVD-RW (CPRM対応)速度1-2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間120分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)4.7CPRM対応対応
  • HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スピンドルケース

    HIDISC
    899税込989
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    タイプ録画用規格DVD-RW (CPRM対応)速度1-2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間120分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)4.7CPRM対応対応
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スリムケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スリムケース

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個(10枚)
    当日出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-R 一回録画用速度1~6倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmケース容量(GB)25
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 6倍速 25GBスリムケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 6倍速 25GBスリムケース

    HIDISC
    1,398税込1,538
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-R 一回録画用速度1~6倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmスリムケース容量(GB)25
  • AB Circle 延長ケーブル 【USBタイプAオス → USBタイプAメス】 70-700284 AB Circle

    AB Circle 延長ケーブル 【USBタイプAオス → USBタイプAメス】 70-700284

    AB Circle
    5,098税込5,608
    1台
    4日以内出荷
    この便利な USB 2.0 タイプ A オス - タイプAメス ケーブルは、柔軟性を実現し、ホストとリーダー、ユーザー エクスペリエンスを向上させます。ホストからの動作範囲を拡張し、CIR115C や CIR315C などのトークン タイプのリーダーを使用すると、隣接する USB ポートを解放します。
    仕様上流:USB Type A Male、下流:USB Type A FemaleWhite質量(g)14.1ケーブル外径(Φmm)3.5ケーブル長(cm)15±2
  • AB Circle リーダースタンド 【CIR315A, CIR315B, CIR615A用】  10-100150 AB Circle

    AB Circle リーダースタンド 【CIR315A, CIR315B, CIR615A用】 10-100150

    AB Circle
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    スタイリッシュですっきりとしたデスクトップリーダースタンドは、非接触型リーダCIR315A、コンビリーダー CIR315Bおよび キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型リーダ CIR615A用のアクセサリ品です。リーダをリーダースタンドに簡単に取り付けることができ、スマートカードをリーダーの上に斜めに配置することができます。
    質量(g)29.4(±0.5)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.6×75.9×42.0
  • AB Circle OTGアダプターケーブル 【USBタイプCオス → USBタイプAメス】 70-700302 AB Circle

    AB Circle OTGアダプターケーブル 【USBタイプCオス → USBタイプAメス】 70-700302

    AB Circle
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    この高性能 USB 2.0 タイプ オス タイプ メス OTGアダプターケーブルは、USB タイプ コネクタを備えたリーダーを、USB-C(TM)ポートを搭載したラップトップ、MacBook、スマートフォン、およびタブレットに接続します。 USB2.0規格に準拠しているため、エラーのないデータを安定して高速に転送できます。
    仕様上流:USB Type C Male、下流:USB Type A FemaleWhite質量(g)12.3ケーブル外径(Φmm)3.5ケーブル長(cm)15±2
記録メディア・メモリー
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
19ページ目: 記録メディア・メモリー 【通販モノタロウ】 パソコン/周辺機器