絞り込み
ストレージ容量
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,079件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。
    仕様ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)セット内容取扱説明書、保証書ケーブル長(m)1対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること対応【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA/B、ISO/IEC15693、MIFARE シリーズ: Classic/PLUS/Ultralight/Ultralight C/DESFire/DESFire EV1/DESFire EV2、FeliCa(Standard/Lite-S/Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)対応メディア電子車検証、IC運転免許証、Felica、Myfare、マイナンバーカード、ICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カード、医師資格証(HPKIカード)※各種ICカードに対応した読み取りソフト/ドライバーが必要になります。保管温度範囲(℃)-20~70(結露無き事)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps)動作温度範囲(℃)-10~70
  • Transcend MicroSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend MicroSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラ プラス SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)

    ウルトラ プラス SDHCカード UHS-I

    SanDisk(サンディスク)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。 フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
    容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能アズワン品番64-9050-41読取速度(MB/s)最大:130SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10
  • データ用DVD-RW (2-4倍速) マクセル

    データ用DVD-RW (2-4倍速)

    マクセル
    1,898税込2,088
    1パック(5枚)
    当日出荷
    レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。 独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、低エラーレートと優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 きれいに書けて汚れにくい、「書き楽インデックス」を採用。
    タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層速度2~4倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応非対応
  • USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0 シリコンパワー(Silicon Power)

    USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0

    シリコンパワー(Silicon Power)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
    高級感のあるメタルフレームデザイン。 ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。 頑丈な亜鉛合金筐体。 防水、防塵、耐衝撃。 データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
    材質亜鉛合金チタングレー質量(g)5.9外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6キャップタイプキャップレス対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x保証期間永久保証動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
  • マイクロSDカード HIDISC

    マイクロSDカード

    HIDISC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    SD変換アダプター付で幅広い商品に使用可能です。
    用途スマートフォンタブレットデータ保存用に。トラスコ品番208-0129ブラック容量(GB)64
  • C10クラス マイクロSDカード 5枚セット Gigastone

    C10クラス マイクロSDカード 5枚セット

    Gigastone
    9,298税込10,228
    1セット(5枚)
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
  • SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAX

    SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード)

    SANMAX
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
    用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB2.0/1.1対応したカードリーダー 。Windows&Mac両対応。
    仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3・4※PlayStation(R)4 はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:取扱説明書、保証書
  • SDHCカード UHS-1 8GB Team(チーム)

    SDHCカード UHS-1 8GB

    Team(チーム)
    2,298税込2,528
    1枚
    6日以内出荷
    ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
    保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)容量(GB)8SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
  • Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー Anker(アンカー)

    Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー

    Anker(アンカー)
    1,355税込1,491
    1個
    当日出荷
    優れた互換性。MacBook 2018、Galaxy S9などの幅広いUSB-Cポート搭載機器で動作するように設計されています。より多くの機能を。SDスロットとmicroSDスロットを搭載し、手軽にファイルの同期や転送、共有ができます。超コンパクト。他の周辺機器向けに使用中のUSBポートの隣でも干渉することなく使用することができます。また、保護ケースに入っているスマートフォンでも使用可能です。スマートフォンに最適。USB-C経由で接続してお使いのスマートフォンの容量メモリを大幅に拡張します。高速データ転送。フォトアルバムや動画、映画などを5Gbps以上のスピードで瞬時に転送することができます。高い耐久性。高品質な素材を使用し、10,000回以上におよぶ接続にも耐えられるよう設計しました。
    仕様非対応機種:・ニンテンドースイッチグレー対応機種ノートPC:MacBook、MacBook Pro、ChromeBook、XPSタブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)スマートフォン:Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ 他
  • A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード Gigastone

    A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード

    Gigastone(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC
    1,498税込1,648
    1個(50枚)
    当日出荷
    音楽用CD-R データ用としても使用可
    タイプ音楽用/データ用規格CD-R 音楽用速度2-32倍速対応レーベル面色ホワイトレーベル印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700記録時間80分入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • USB2.0メモリー プリンストン

    USB2.0メモリー

    プリンストン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。
    用途for Win10、Win8.1、Win7、MacOS質量(g)約8(キャップ含む)対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)インターフェースUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1台
    7日以内出荷
    パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。SD/microSD用 2スロット搭載
    付属品取扱説明書、保証書ブラック質量(g)約17対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×約8.3×約37(突起部を除く)消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)対応メディアSD/microSD用ケーブル長(cm)約10動作電圧(V)5.0
  • USB3.0メモリー スライドタイプ Gigastone

    USB3.0メモリー スライドタイプ

    Gigastone
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。
    寸法(mm)59×21×8ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードリーダー USB3.0 超高速 【SD+microSD+MS+CF対応】 ケーブル50cm付 USB-A エレコム

    カードリーダー USB3.0 超高速 【SD+microSD+MS+CF対応】 ケーブル50cm付 USB-A

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高速化と自動ファイル仕分け機能を有するソフト(Quick File Dealer)に対応したUSB3.0カードリーダーです。
    ブラック対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB3.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約439×63×16インターフェースUSB3.0/USB2.0/USB1.1保証期間1年間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)・miniSD※1・miniSDHC (Class2/4/6)※1、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※2)、microSDXC(Class10,UHS-I,UHS-II※3)、※1)別途専用アダプタ必要※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、【マルチメディアカード】MMC・RS-MMC・RS-MMC4.0・MMC micro※・MMC4.0・セキュアMMC ※)別途専用アダプタ必要。、コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo・※)別途専用アダプタ必要ケーブル長(cm)約50(コネクタ含まず)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
  • 録画用DVD-R X16 50枚SP Verbatim(バーベイタム)

    録画用DVD-R X16 50枚SP

    Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(50枚)
    当日出荷
    対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
    タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応対応
  • SDカードリーダー Type-C SD/microSD対応 アルミ筐体 ケーブル一体型 エレコム

    SDカードリーダー Type-C SD/microSD対応 アルミ筐体 ケーブル一体型

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    撮影データの転送をもっと速く快適に!パソコンやスマホ、タブレットへの接続に便利な、USB Type-C(TM)プラグのケーブル付きメモリーカードリーダーです。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した画像や映像データを接続した機器へ転送可能。撮影データの編集やSNSへアップする際に便利です。
    用途撮影データ転送がもっと速く快適になる、パソコンやスマホ、タブレットへの接続に便利なUSB Type-C(TM)プラグのケーブル付きメモリーカードリーダーです。 。SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載。デジタルカメラやアクションカメラで撮影してSDカード/microSDカードに保存した画像や映像データを、スマートフォンやパソコンに取り込めます。撮影データの編集やSNSへアップする際に便利です。 。パソコンやタブレット、スマートフォンと接続する際、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、高速なデータ転送が可能です。 ※理論値 。UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きにも対応しています。 。※読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとメモリーカードリーダー間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。ボディにはアルミニウムを採用し、シンプルでスタイリッシュなデザインに。データ転送中の放熱性にも優れています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長はデスク周りでの使用にも邪魔にならない約15cmです。 。専用ドライバーなどのインストールは不要。パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。※SDカードロック機能はサポートしていません。 。※著作権保護機能には対応していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ●最大データ転送速度:104MB/s ※理論値シルバー備考※読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。外形寸法(mm)幅約43×奥行約43×高さ約15 ※ケーブル含まず対応OS備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Android)Android16/15/14、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS15 Sequoia保証期間1年間動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まずスロット数(個)2対応SDカードSD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SDExpress※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SDExpress※)対応microSDカードmicroSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SDExpress※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SDExpress※)
  • HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(100枚)
    欠品中
    タイプデータ用規格DVD-R速度1-16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース100Pスピンドルケース容量(GB)4.7
  • SDHCカード Class10 (TLC) TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード Class10 (TLC)

    TRANSCEND(トランセンド)
    6,798税込7,478
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAX

    microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)

    SANMAX
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
    用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水
  • microSDXCカード 64GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 64GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き

    SanDisk(サンディスク)
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷
    読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード サンディスク

    サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード

    サンディスク
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 ワークフローの効率を向上 SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。 撮影スピード最大90MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性。テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます。 誤って削除した画像を復元。誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。 利用条件が適用されます。
    仕様【フォームファクター】SDXC容量128GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92読取速度(MB/s)最大190書込速度(MB/s)最大90SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • MAX Endurance高耐久 microSDXC カード SanDisk(サンディスク)

    MAX Endurance高耐久 microSDXC カード

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
  • SDカードリーダ Type-C and A USB3.0 MCO

    SDカードリーダ Type-C and A USB3.0

    MCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB Type-C・USB-A端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Type-C端子、USB-A端子搭載で幅広い端末に使用できます。※USB Type-C端子とUSB-A端子を同時に使用することはできません。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB-AコネクタとUSB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
    材質アルミ合金ブラック質量(g)約15対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C、USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×70×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB Type-C、USB-A
  • microSDXCカード 64GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 64GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
    仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3・4※PlayStation(R)4は セーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
  • 64GB SDHCメモリーカード エスコ

    64GB SDHCメモリーカード

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約57.6GB寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)質量(g)約2電源電圧(V)2.7-3.6データ転送速度読み出し最大50MB/秒動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと)容量(GB)64
  • キュリオム 6倍速対応 BD-R (1回録画用) 25GB スピンドルケース 50枚 YAMAZEN(山善)

    キュリオム 6倍速対応 BD-R (1回録画用) 25GB スピンドルケース 50枚

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック
    当日出荷
    お得なブルーレイディスク50枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。6倍速対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。
    用途ブルーレイの録画用ディスクとして。質量(kg)0.78タイプ1回録画用種類BD-R寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×5(1枚あたり)速度6倍速録画時間地上デジタル3時間、BSデジタル:約2時間(DRモードでの目安時間)記憶容量(GB)25入数50枚ケーススピンドルケース
  • 録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応 マクセル

    録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応

    マクセル(2件のレビュー)
    749税込824
    1パック(5枚)
    当日出荷
    デジタル放送(CPRM)の録画にも対応。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 インクジェットプリンター対応。「ひろびろ美白レーベル」採用により、外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり! 書き楽(ラク)インデックス付き。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。(スピンドル品を除く)
    タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画再生時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
  • Extreme PRO SDカード UHS1(U3)Class10 SanDisk(サンディスク)

    Extreme PRO SDカード UHS1(U3)Class10

    SanDisk(サンディスク)
    5,698税込6,268
    1枚
    6日以内出荷
    プロフェッショナルフォトグラファーや本格的なクリエイターのために設計された、SanDisk最高クラスの高性能SDカードです。高速連写撮影から4K UHD動画撮影まで幅広く対応し、大切な瞬間を確実かつスピーディーに記録します。UHS Speed Class 3(U3)およびVideo Speed Class 30(V30)に対応。4K UHD動画撮影や高速連写撮影でも安定した書き込み性能を発揮します。32GB~1TBまでの大容量ラインナップをそろえ、最大読込速度250MB/秒、最大書込速度170MB/秒の高速転送を実現。高解像度写真や大容量動画データの保存・転送をスムーズに行えます。信頼性と最高クラスの性能を求める方におすすめのハイエンドSDカードです。
    基本スピードU3、V30ビデオスピードクラスV30
  • 【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード プリンストン

    【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
    その他【P/E Cycle】30000回質量(g)2備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×2-R0.30(±0.10)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスSD メモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1コントローラPS8132
  • USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51 シリコンパワー(Silicon Power)

    USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51

    シリコンパワー(Silicon Power)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
    材質アルミニウム合金+ ゴム寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()シルバー質量(g)13.77保証期間5年限定保証インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
  • microSDHCカード 16GB UHS-I U1 Team(チーム)

    microSDHCカード 16GB UHS-I U1

    Team(チーム)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
    付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • USB3.1(Gen1)対応 ノックスライドUSBメモリー 128GB ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)対応 ノックスライドUSBメモリー 128GB ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    AES256+パターン認証採用 キャップ不要でUSBコネクターを守れるスマートな携帯性 USB3.1(Gen1)/USB3.0
    付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)ブラック電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップレス本体質量(g)約11対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.14 本体 ,OS X 10.10以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)最大消費電力(W)2.5メモリー容量128GB動作温度0~40℃保証期間1年コネクタUSB Type-A動作湿度(%)20~80(結露なきこと)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68 ※本体のみ(突起部除く)
  • CD/DVDクリーナー サンワサプライ

    CD/DVDクリーナー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使いやすいパッドタイプでCD・DVDを優しくクリーニングします。付属のトレイでさらに簡単にクリーニングできます。洗って繰り返し使用できます。
    仕様■セット内容:クリーニングパッド/W60×D10×H100mm、クリーナー液/45ml、クリーニングトレイ
  • ビデオ録画用 microSDXCカード UHS-I V30対応 プリンストン

    ビデオ録画用 microSDXCカード UHS-I V30対応

    プリンストン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用microSDXCカード
    UHSスピードクラスUHS-I クラスU3ビデオスピードクラスV30
  • CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 Verbatim(バーベイタム)

    CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速

    Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10枚)
    当日出荷
    保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 カシオディスクタイトルプリンター推奨 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
    タイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速レーベル面色シルバー記憶容量(MB)700ケース5mmプラケース・白
  • CD/DVDマルチレンズクリーナー ELPA

    CD/DVDマルチレンズクリーナー

    ELPA(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    CD/DVD用マルチレンズクリーナー 油汚れやタバコのヤニに強力 マルチタイプなので、様々な機器でクリーニングできます ・再生専用DVDプレーヤー ・録画・再生DVDレコーダー ・各種CDプレーヤー ・パソコン ・ゲーム機
    付属品クリーニング液仕様湿乾両用
記録メディア・メモリー