絞り込み
接続方式
  • 無線(4)
キー方式
  • パンタグラフ(2)
  • メンブレン(2)
キー配列
  • 日本語84キー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
キーストローク(mm)
  • 1.5
  • 1(3)
  • 1.3(5)
  • 1.6(7)
  • 1.8(6)
  • 1.9(11)
  • 2(51)
  • 2.1(4)
  • 2.2(7)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(18)
  • 2.8(3)
  • 3(20)
  • 3.2(11)
  • 3.5(15)
  • 3.6(3)
  • 3.7(3)
  • 3.8(6)
  • 4(25)
キーピッチ(mm)
  • 18(1)
  • 19(3)
18・19
ブランド
  • スリーアールソリューション(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ロジクール(1)
スリーアールソリューション・BUFFALO(バッファロー)・ロジクール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジクール PEBBLE KEYS 2 K380S ロジクール

    ロジクール PEBBLE KEYS 2 K380S

    ロジクール(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
    付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書対応OSWindows10, 11以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、iOS 14以降、Android9.0以降、ChromeOS接続方式無線キー配列84キー日本語レイアウト使用電池単四乾電池×2本電池寿命36か月キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.5キーピッチ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)操作距離10m
  • ハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式 スリーアールソリューション

    ハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式

    スリーアールソリューション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:Bluetooth接続でUSBポートを使用せずに接続できます。空いたUSBポートがないパソコンやスマホ、タブレットで活躍します。無線接続ではレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用できます。面倒な設定は必要ありません。充電切れを気にしない電池式キーボード:出先で使いたいのにキーボードの充電が切れて使えない!そんな時に電池式が役立ちます。単4形アルカリ乾電池を2本入れるだけですぐに使えます(※乾電池は別売りです)。単4アルカリ乾電池2本で使用可能、ワイヤレスでデスクすっきり、キーボード本体にレシーバー収納、キーひとつで端末切り替えが可能、薄型・軽量持ち運びに便利
    仕様登録可能台数:2台セット内容本体、レシーバー寸法(mm)約285×118×18質量(g)約180(電池を含まない)対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可接続方式レシーバー/Bluetooth5.0キー数78キー使用時間約1125日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値電池単4形アルカリ乾電池2本※別売保証期間ご購入日から6ヶ月キー方式メンブレンキーストローク(mm)1.5通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth・無線
  • Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    Bluetooth3.0class2対応 約2.3年の電池寿命 3台のデバイスを簡単に切替可能 ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能) パンタグラフ方式を採用
    付属品取扱説明書、単4形乾電池×2(動作確認用)質量(g)約280(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本対応Chrome OS (ホットキーは動作しない場合があります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×120×23キー数78キー動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間/864日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なる電波周波数(GHz)2.4帯
  • ハイブリッドワイヤレスキーボード 充電式 スリーアールソリューション

    ハイブリッドワイヤレスキーボード 充電式

    スリーアールソリューション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:パソコン・タブレット等にUSBポートの空きがない場合はBluetooth接続。USBポートを使用せずに接続できます。無線接続はレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用でき、面倒な設定も不要です。電池交換がいらない充電式:電池交換は必要ありません。充電しておくことで、必要な時にすぐに使うことができます。薄型・軽量持ち運びに便利、静かな場所でも使える静音設計、キーひとつで端末切り替えが可能、満充電で約135日作動※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値
    仕様登録可能台数:2台セット内容本体、レシーバー、充電ケーブル寸法(mm)約285×118×13質量(g)約290対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可接続方式レシーバー/Bluetooth5.0キー数78キー使用時間満充電で約135日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値保証期間ご購入日から6ヶ月キー方式メンブレンキーストローク(mm)1.5通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth・無線
キーボード