絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(71)
- エレコム(18)
- 光興業(15)
- エスエスエーサービス(9)
- GSユアサインフラシステムズ(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(4)
- ウェルコムデザイン(4)
- アイネックス(4)
- キングジム(3)
- ジョインテックス(3)
- ルートアール(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ATEN(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- カスタム(1)
- ナカバヤシ(1)
- 富士フイルム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

収納棚につける落下防止ネット ロー
キングジム¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から3日以内出荷収納棚につける落下防止ネット。落下防止に!。耐震度震度7相当。大きな収納物や積み重ねた収納物に!。背の低い収納物や棚間の狭いラックに!その他【対象物質量】100kg/枚セット内容本体、取扱説明書材質ネット:ポリエチレン / ベルト:ポリプロピレン / 面ファスナー:ナイロン耐震性震度7相当※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。
落下ストッパー_120cm(1本入り)
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981セット(2個)翌々日出荷オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口120cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W1200×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:耐震度:6強ベルト長さ(cm)120ベルト幅(cm)5
落下ストッパー_180cm(1本入り)
サンワサプライ¥4,098税込¥4,5081個翌々日出荷オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口180cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W1800×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:6強ベルト長さ(cm)180ベルト幅(cm)5
ポートダストカバー
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081セット(10個)翌々日出荷LCポートへ塵やホコリが入るのを防ぐLCポートダストカバー(2芯タイプ)です。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ポートLCポート(2芯タイプ)
静電気防止手袋 精密作業用
アイネックス¥499税込¥5491個当日出荷静電気防止・帯電防止手袋です。 指先部分はポリウレタン塗装がされていて、電子部品の作業に適します。 PCパーツなどの電子部品を取り扱う際、静電気などで起こるIC破壊を防止できます。 ケースやマザーボードの鋭利な箇所による指先などのケガを防ぎます。 伸縮性があり、手によくフィットします。 材質は導電性繊維を織り込んだナイロン繊維です。用途指先をポリウレタン塗装した静電気防止手袋です。仕様左右兼用材質ナイロン加工指先:ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタカバー ゲーミングPC用
アイネックス¥899税込¥9891個当日出荷未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、ディスプレイ、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 ゲーミングPCに必要なコネクタカバーを選別しました。 一般的なデスクトップPC用にも適しています。 10種38個入。セット内容USB (Type-C取手付) 用×3、USB (Type-A取手付) 用×10、USB (Type-A取手無) 用×4、DisplayPort用×4、HDMI (タイプA) 用×3、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2、無線LANアンテナ用×2材質USB (Type-C取手付) 用・DisplayPort用・HDMI用・無線LANアンテナ用:PE、USB (Type-A取手付) 用・USB (Type-A取手無) 用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABS色ブラック、ナチュラル (無線LANアンテナ用のみ)
ACプラグキーパー
TERADA(寺田電機製作所)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
ACホールドロックー2
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ(黒)、ポリエステル難燃タイプ(黒))×1個、固定プレート(鉄(白))×2枚材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ・ポリエステル難燃タイプ、固定プレート/鉄質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/6、固定プレート/36寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/177×35、固定プレート/70.5×35対応機種AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、面ファスナー長さ/左右各70mmアズワン品番64-0908-34
透明耐震ゴムG-BLOXゲル
サンワサプライ¥899~税込¥989~1個(4個)当日出荷厚みを従来の5mmから3mmに抑えたことで、背の高い機器に取り付けたときでも重心が低くなり、より安定させることができます。 耐熱性、耐久性に優れたエーテル系ポリウレタンを使用し、長期間設置することによる劣化を受けにくくなっています。 可塑剤を使用しておらず、経年変化による液漏れ、水溶化などを防止します。仕様耐震度/7使用温度範囲(℃)-20~+70材質ポリウレタン(ノンブリードタイプ、エーテル系)色無色透明
モニター・テレビ転倒防止ベルト
キングジム¥2,698税込¥2,9681本当日出荷モニターやテレビの転倒防止に!耐震度 震度7相当。モニター・テレビ転倒防止ベルト。モニターやモニター台を傷つけない!。OA機器にも使えるその他【対象物質量】64kgセット内容本体、アルコールパッド、取扱説明書材質クランプ・金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、バックル:PPO、粘着シート:アクリル系粘着剤質量(g)約160/本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】40×30×85適合モニターサイズ70インチまで適合厚さ(mm)【モニター台】15~50耐震性震度7相当※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。
落下ストッパー 棚用
サンワサプライ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷棚の内部の荷物が落下しないように取付けるベルトです。左右に両面テープでベースのパーツを貼付けます。ベルト両端をベースの上部からスライドしてはめこみます。簡単に脱着ができ、取り外した際、裏面が磁石になっており、スチールラックなどに仮止めできます。セット内容本体×1、アルコールパッド×2入数1個
連結用ワイヤー_ケーブル・アダプタ用
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181セット(5個)当日出荷ケーブルとアダプタを1対1で連結し、紛失防止・盗難防止することが出来るセキュリティキットです。 付属のリングを使用することで、1対2の固定をすることも可能です。セット内容ワイヤー5本、リング(1対2用)×5個入り長さ(mm)約300色シルバー直径(Φmm)約1
ハードシェルカバー
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷パソコンの表面・底面を傷から守る薄型・高透明のハードシェルカバーです。薄くて丈夫なポリカーボネート製です。底面は4つの滑り止めパーツ付きです。色クリア質量(g)約230対応機種Apple MacBook Air 13.6インチ(M2、2022)モデル番号:A2681材質(表)PC(ポリカーボネート)
耐震キャスターストッパー 家具 転倒防止 フローリング用 2個入り 取り外し可能 耐荷重80kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ブラウン
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高強度ロープと衝撃吸収ベルトが地震の揺れを吸収する。震度7対応の耐震キャスターストッパー「揺レタン」。その他特許登録済材質ABS樹脂、POM、ゴム、ナイロン、布粘着材色ブラウン質量(g)約60(1個)耐荷重(kg)80(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×86×15.5(ロープ・ベルトを除く)適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
ショルダーベルト SKB-IP8BK用
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷iPad 第10世代。A16専用ケース付き一体型キーボード(SKB-IP8BK)に最適なショルダーベルトです。耐久性の強い金属金具を採用。ベルトはお好みの長さに調整が可能です。キーボード以外にも様々なバッグに取り付け可能です材質ベルト部/PP、パッド部/PVC、ナスカン/亜鉛合金、一本線送り/鉄色ブラック質量(g)116ベルト長さ(mm)750~1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×15×50(伸ばした時のサイズ)
落下ストッパー_150cm(1本入り)
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口150cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W1500×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:6強ベルト長さ(cm)150ベルト幅(cm)5
ポートダストカバー
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081セット(10個)翌々日出荷LCポートへ塵やホコリが入るのを防ぐLCポートダストカバー(1芯タイプ)です。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ポートLCポート(1芯タイプ)
QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算機能・VA同時表示対応 ブラック
ルートアール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷人気製品「RT-USBVAC」のQC2.0(急速充電2)対応版です。 5Vはもちろん、9V、12Vの電圧も測定することができます。 モバイルバッテリーやソーラーチャージャーの性能評価に役立つ積算電流値表示機能を搭載。 電流を積算して表示できます。 積算電力の値は0~9までのページを切り替えることによって記録を残すことができます。 ※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。 ※表示部に貼られている保護フイルムが残っているとキズだらけのように見える場合があります。 保護フイルムはしっかりと貼りついていますので、四隅を爪などで強めにこすってはがしてください。 ※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。 ※本製品はUSBのデータ通信機能にも対応していますが、重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧:3.0~15.0V、電流:~3.4A/積算電流値:最大19,999mAh質量(g)約27表示電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×15色(本体)ブラック
I/OロックHDMI-WIDE
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷AVレシーバー用HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。 HDMIポート上部にネジが取り付けてある、AVレシーバーなどのデバイスであれば簡単に取り付けできます。 既にデバイス側に取り付けてあるネジを利用するので、加工が一切不要です。セット内容ガイド(ステンレス/SUS304)×1個、フック(ポリカーボネイト/オレンジ)×1個、ナット(ナイロン/黒)×1個、ワッシャー(鉄/黒)×1個材質ガイド/ステンレス、フック/ポリカーボネイト、ナット/ナイロン、ワッシャー/鉄質量(g)ガイド/4、フック/1、ナット/1、ワッシャー/1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ガイド/50×7×13、フック/17×5×16、ナット/11×5×11、ワッシャー/10×0.8×10対応機種AVレシーバー用HDMIプラグ(プラグ差し込み部直径8.5mm)(フラットケーブルのプラグには取り付けできません)アズワン品番64-0908-35
耐震キーボードマット
サンワサプライ¥899税込¥9891個当日出荷キーボードなどの下に敷いて横滑りを抑制します。 用途に合わせてハサミでご自由にカットできます。材質発泡塩化ビニール寸法(幅W×奥行D)(mm)600×200アズワン品番64-0849-94
落下ストッパー_210cm(1本入り)
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口210cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W2100×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:6強ベルト長さ(cm)210ベルト幅(cm)5
落下ストッパー_90cm(1本入り)
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口90cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W900×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:6強ベルト長さ(cm)90ベルト幅(cm)5
USB 簡易電圧・電流チェッカー
ルートアール¥889税込¥9781個当日出荷USB電源とUSBデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が確認できます。 数秒ごとに電圧(v)と電流(A)の表示が交互に切り替わります。 本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。 表示部は視認性の高い赤色7セグメントLED表示器を採用しました。付属品簡易説明書、保証書寸法(mm)66×22×14測定範囲電圧 3.5~8.0V 、電流 0~3.0A質量(g)約15表示7セグメントLED、3桁+単位保証期間6ヶ月測定誤差±1%色(本体)クリア
耐震用ストッパー
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781セット(6個)当日出荷超強力粘着固定。ベルトを使わない簡単設置。接地面の狭いテレビスタンドなどは、下に1枚敷き、左右からも押さえつけて3枚で固定できます。粘着剤の間にアクリル板が入っており、自重で潰れにくくなっています。アクリル板は6角形の形状になっており、市販のスパナで容易に取り外せます。75型以下の様々なテレビスタンド形状に対応。無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く、安全な耐震が可能です。仕様フリーカット:不可セット内容スーパー粘着モジュール×6、アルコールパッド×2材質アクリル系粘着材色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×7×30(ゴム部分は四角形、アクリル板は六角形です。)対応機種75型以下のテレビなど適合温度(℃)0~40(50以上での使用は避けてください)入数6個耐用年数(年)約5~7 ※但し、使用環境によって異なる場合があります。耐震性7相当
補修パーツ
エスエスエーサービス¥429税込¥4721個当日出荷LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。セット内容LANケーブルラッチ補修パーツ レッド×3色レッド適合端子LANケーブルラッチ
ダストカバー
エスエスエーサービス¥289税込¥3181個6日以内出荷Type-Cコネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。適合USB Type-C色ブラック
ダストカバー
エスエスエーサービス¥399税込¥4391個6日以内出荷映像関係コネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。適合VGA、DVI、DisplayPort、HDMIセット内容VGA×1、DVI×1、DisplayPort×1、HDMI×4色ブラック
段差型ストッパー(4片付X2)20セット(フラットパネル用)
光興業¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷タブレットやフラットパネルフレームレスモニタに取付ける、取外し可能なストッパー。対応フィルターシリーズ:NOTE SAI/Looknon-N8/LED/TLNW-N8FS。
アクリルカバー
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷Chromebook 11.6インチのキーボードの上に置いて使うアクリル製のキーボード用カバーテーブルです。ノートパソコンのキーボード部分に被せるように置くことで教科書などを置いてデスクスペースを確保できます。薄くて場所をとらないので使わないときにはノートパソコンの下や書類立てなどに収納できます。セット内容アクリルカバー×1、ゴム足×8材質アクリル
コネクタカバー ビデオカード用
アイネックス¥449税込¥4941個当日出荷グラフィックカード、パソコン、ディスプレイなどの未使用コネクタを破損やほこりから防ぎます。 2015年以降に発売されたグラフィックカードのコネクタにほぼ対応します。セット内容USB (Type-C取手付) 用×2、DisplayPort用×3、Mini DisplayPort用×2、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×2、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×2材質USB用・DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用:PE、DVI用・VGA用:PP色ブラック
I/Oロックジョイント
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB/HDMI中継プラグが誤って抜けることを防止します。 プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材、ナイロン)×1個、マジックフッカー(アルミ材(白))×1個材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材・ナイロン、マジックフッカー/アルミ材質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/4、マジックフッカー/2寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/340×31、マジックフッカー/30×31対応機種USB/HDMI中継プラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、面ファスナー長さ/左右各155mmアズワン品番64-0908-39
耐震接着ゴム・エコ
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381セット(4枚)当日出荷パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。 すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。 水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。セット内容耐震接着ゴム×4枚材質ポリウレタン(非難燃仕様)厚さ(mm)5寸法(幅W×高さH)(mm)50×50寿命約5~7年 (使用環境によって異なります)アズワン品番64-0904-34
転倒予防マット
ジョインテックス¥1,998税込¥2,1981パック(24枚)4日以内出荷簡単設置で転倒予防。水洗いすれば何度でも使えて経済的。パソコンや液晶モニタなどの大型家電に。仕様JOINTEXオリジナル材質ポリウレタン厚さ(mm)2色透明種類粘着ゲル寸法(縦×横)(mm)20×20最大荷重(kg)60(1枚あたり2.5)
透明両面粘着ゴム
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個(100個)当日出荷優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 人と地球にやさしいスチレン系エラストマー素材を使用しています。仕様耐震度/7材質スチレン系エラストマー色クリア入数(枚)100使用温度範囲(℃)-30~+80以内耐用寿命5年(使用環境によって異なることがあります。)