カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(371)
- サンワサプライ(118)
- エレコム(67)
- サンワダイレクト(39)
- StarTech.com(30)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- アドバンスデザイン(14)
- エスコ(11)
- 東名通信工業(9)
- ケンジントン(9)
- ナカバヤシ(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
- Yubico(8)
- LION (ライオン事務器)(7)
- グリーンハウス(7)
- MCY TOOL(6)
- ZATTA(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

3桁ダイヤル式南京錠+ワイヤー付
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌々日出荷カギ紛失の心配が無い3桁ダイヤル式南京錠ワイヤー付仕様対応スロットサイズ:(幅)7~7.26mm、(高さ)3~3.26mm質量(g)ダイヤル式南京錠:約45 ワイヤー:約30 スロットパーツ:約15外形寸法ダイヤル式南京錠:55mm×29mm×14.5mm ワイヤー:長さ1800mm 太さ2.2mm スロットパーツ:54.5mm×18.5mm×2.6mm フック奥行 約6.5mm適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)構成ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、取扱説明書動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロックダイヤル式南京錠
ダイヤル式ワイヤーロック NobleWedgeロック対応
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷NobleWedgeに対応した4桁ダイヤル式のセキュリティロック。鍵紛失の心配がない4桁ダイヤル式のセキュリティロック。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング仕様対応スロットサイズ:(幅)4.5mm(4.5~5.1mm)、(高さ)3.2mm(3.2~3.4mm)質量(g)約150外形寸法ロック部 長さ 約66mm×径 約17.5mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.2mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm)構成本体(ワイヤー付き)、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚動作環境(保証)温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみロックダイヤル式ワイヤーロック
南京錠+ワイヤーセット
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷南京錠+ワイヤーで、パソコンや入力機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング質量(g)南京錠:約50、ワイヤー:約35、スロットパーツ:約10ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)南京錠:25×44×12、スロットパーツ:14.5×32.5×2.5動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80ロック南京錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
ヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロック
ブルク ヴェヒター¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷カバン、バイク、自転車、パソコン、重機や高額な工具などをまとめてロックできます。ダイヤル鍵なので簡単に施錠できます。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。用途貴重品管理などに。材質鉄・ビニールコート
セキュリティ
サンワダイレクト¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷マスター対応の暗証番号4桁ダイヤル錠。 設定した暗証番号にすれば、何度でも暗証番号は変更可です。色ブラック直径(Φmm)約4(金具)質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×14×65保証期間初期不良のみ
セキュリティ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷番号でも鍵でも解錠することができるセキュリティワイヤーです。ダイヤル錠の番号を忘れてしまったり、鍵をなくしてもどちらかの方法で解錠できるので便利です。ダイヤルで解錠する場合は、4桁の番号を設定していただきご利用いただけます。鍵で解錠する場合は、挿して回すだけで簡単に解錠できます。シリンダ部分は90°角度調整可能、先端の取り付け部は360°回転式になっており、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2形状一体型(本体)寸法(mm)3×7(取り付け可能スロット)種類100種類(T20001~T20100)(鍵)本体質量(g)約146ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど。※注意:約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません対応マスターキー材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
セキュリティワイヤー ESL-7C 統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ます。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。カギは全て同じカギに揃える事が可能。管理が簡単です適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド材質ヘッド部:亜鉛合金タイプ統一種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:31.3×20×33.8(シリンダーΦ20)ワイヤー太さ(mm)4.4シリンダー径(Φmm)20材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー マルチスロット対応(3×7mm・2.5×6mm・3.2×4.5mm) シリンダー錠 統一キー アジャストツール付き セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥6,998税込¥7,6981個当日出荷薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】ブラック質量(g)約130タイプ統一種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4(シリンダーΦ12.5)ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)12.5材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー ESL-3用 サブワイヤーロック パソコン
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ESL-3のワイヤーにサブワイヤーを通す事により、隣接するPCや液晶モニターをスマートに固定出来ます。適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ付きサブワイヤー材質スチール、真鍮、ステンレス色【ワイヤー】シルバータイプ通常種類南京錠+サブワイヤーロックワイヤー長さ(m)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ マスターキー セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥3,798税込¥4,1781個当日出荷薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-KEYセット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー材質SUS、銅合金色【ワイヤー】シルバー質量(g)約86タイプマスター種類南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー セキュリティスロット対応 南京錠タイプ セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷PC本体、マウス、LANカードをワイヤーで固定して盗難から守る。適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)、LANカード用ロックパーツ(ESL-TP03)、メインワイヤー1本、サブワイヤー×2本材質スチール、鋼板、ステンレス、アクリル、真鍮寸法(mm)南京錠:幅25×奥行11×高さ51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:幅17×奥行6.2×高さ28.5、LANカード用ロックパーツ:幅59.5×厚15×高さ1.4、サブワイヤー:Φ1.2×0.4m、Φ1.2×0.85m色【ワイヤー】シルバータイプ通常種類南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7ワイヤー太さ(mm)3.8材質(ワイヤー部)メインワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング、サブワイヤー:スチール
Surface Pro/Surface Go用コンビネーションロック(Pro 8 & under)
ケンジントン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷Surface ProおよびSurface Goのためにデザインされたロック プロフェッショナルレベルのセキュリティを提供するために、Microsoftと協業してデバイスを盗難から守るロックを開発。Surface Pro 8、7+、7、6、5、4 およびSurface Go 3、Go 2、Go 対応。デバイスの保証を損なわないデザイン 工具や接着剤を使ってディバイスに装着しないデザインで、Surfaceのキックスタンドに簡単に装着できます。Surface ProやSurface Goの美しい外装や、改良を加えてディバイスの保証を損なうということがありません。検証テスト済み、10000通りのコンビネーションの設定が可能 厳しい業界基準に従い、ねじれ、引っ張り、異物挿入、ロックのプロダクトサイクル、腐食、鍵の強度、および他の環境条件などに関する業界水準を上回った基準で検証テストしています。またユーザーの選択した4桁のコンビネーションコードは10000通りの組み合わせが可能、リセットをすることもできます。1.8mのカーボンスチールケーブル 耐切断性の強いカーボンスチールケーブル採用。プラスチックでカバーしているので、デスクやディバイス、取付しているデスクの脚などを傷つけません。適合機種Surface Go、Surface Go 2、Surface Go 3、Surface Go 4、Surface Pro 4、Surface Pro 5、Surface Pro 6、Surface Pro 7、Surface Pro 7+、Surface Pro 8、Surface Pro 9ケーブル長(m)1.8
パソコンセキュリティワイヤー
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷ノート・デスクトップパソコンなどのコネクタのネジに取り付けできます。 ワイヤーと一体型のシリンダ錠で着脱が簡単です。 インチネジのコネクタを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取り付け可能です。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>仕様●セット内容:本体×1カギ×2●直径:5.0mm●全長:2.0m
汎用 通常シリンダーセキュリティワイヤー(統一キー) 2.5m
MSソリューションズ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷5年保証 通常シリンダーのセキュリティワイヤー 3軸首振り付属品キー2本長さ(m)2.5ワイヤー径(Φmm)3ロックシリンダー錠
PCダイヤルロック
ジョー・プリンス竹下¥5,098税込¥5,6081個6日以内出荷ROHS対応品です。ダイヤル式です。ノートPCのイヤホンジャックに取り付けてロックするタイプです。暗証番号は変更可能です。 初期設定番号:0000用途タブレット、薄型ノートパソコン材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼ワイヤー仕上サテンクロームメッキ+PVCコートロックダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティ
サンワサプライ¥599税込¥6591個翌々日出荷取り付け部品に接続するケーブルです。仕様ワイヤーかしめ部サイズ:直径14.5mm、長さ31mm ワイヤーの輪内寸サイズ:縦70mm、横29mm 、ワイヤー部材質:亜鉛(ビニールコーティング加工) 重量:170g寸法(mm)W170×D1×H260直径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.5入数1
セキュリティロック(粘着タイプ/白)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷仕様セキュリティスロットサイズ:約3×7mm厚さ(mm)最厚部:約6.6、最薄部:約3.8寸法(mm)49(W)×49(D)×6.6(H)色ホワイト質量(g)10引張強度(kg)55.5取付面(mm)約Φ49取付け方法両面テープ式
セキュリティ
サンワダイレクト¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷4桁のダイヤル式TSAロック。 お好みの番号を設定できます。 アメリカ運輸保安局 TSA(Transportation Security Administration)によって認可・容認された製品です。仕様U字型金具太さ:3.5mm 暗証番号桁数:4桁色(本体)ブラック
LANポートセキュリティ
東名通信工業¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合ジャック:RJ45。色白
N17 Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック
ケンジントン¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック。DellノートPCおよびタブレットに採用されているDellウェッジスロットに対応した堅牢なロックヘッドロックヘッドとスロットをKensingtonの特別な設計で強固に接続し、盗難防止他のKensingtonロックにも使用されている回転防止ピン設計で、マスターキー、ライクキーソリューションは他のロックと同じキーで管理することができます。※要キーコード指定オーダー切断されにくいケーブルはコイル状だと10cmほどですが伸ばした状態で2.3mまで伸縮可能。ロックヘッドはピボットおよび回転する設計になっているのでPCを動かす際にスムーズねじれや引っ張り、異物挿入、製品寿命や腐食など様々な環境と状況で検証テストされて業界最高水準を誇ります
パソコンセキュリティ ロックプレート 固定専用 両面テープ固定 コンパクトタイプ 汎用 盗難防止 防犯対策
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷セキュリティ・スロットの無いノートパソコンやタブレットに対応した汎用ロックプレートです。 超強力な両面テープでタブレットの背面などに固定します。 ロックプレートを引き出して、セキュリティワイヤーロック(別売り)を取り付けてご利用ください。 ロックプレートのスロット穴には、3.0x7.0mm対応のセキュリティワイヤーロックをご利用ください。 持ち運びの際は、セキュリティワイヤーロックを取外し、プレートを収納してご利用できます。 本製品の接着力が強いため、付け直しは出来ません。 厚み8mmで、機器操作の邪魔になりにくい薄型仕様です。用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策にご使用いただけます。適合その他:接着(タブレット)セット内容セキュリティロックプレート×1個材質ロックプレート:ステンレス、本体カバー:ABS寸法(mm)43.6×7.9×54.5質量(g)約53タイプ通常種類汎用ロックプレート
セキュリティ
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。マスターキーに対応しています。用途eセキュリティ用マスターキー対応南京錠・小付属品鍵×2質量(g)42種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H20.2内寸(mm)U字型金具:W11×H17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×43.5太さ(Φmm)U字型金具:3.2
セキュリティ
サンワサプライ¥799税込¥8791個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.9
セキュリティ
サンワサプライ¥779税込¥8571個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.6
セキュリティ
サンワサプライ¥799税込¥8791個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.5
セキュリティ
サンワサプライ¥759税込¥8351個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.4
セキュリティ
サンワサプライ¥799税込¥8791個当日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.2
セキュリティ
サンワサプライ¥799税込¥8791個当日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.10
ケーブル/アダプタ連結用セキュリティワイヤー ユニバーサル盗難防止スチールワイヤ 熱収縮チューブ付属
StarTech.com¥3,398~税込¥3,738~1パック(5個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷ケーブルとアダプタをつなぎ盗難を防止するスチールケーブルテザー。圧着工具(製品に付属していません)で簡単取り付け。アルミニウム口金をカバーするブラックの熱収縮チューブ(オプショナル)。TAA準拠、GSA購入に対応。ワイヤーカッター(製品に付属していません)で好きな長さに切って使用用途会議室、デスク、ロビーなど公共のスペースでケーブルとアダプタが離れないように連結。会議室、教室、講義室などで、アダプタ/ケーブルと機器を正しい組み合わせで連結
セキュリティ(200-SL025BK)
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。仕様暗証番号桁数:4桁質量(g)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×14×65色(本体)ブラック金具径(Φmm)U字型:約3
18mmセキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷剥がすと「VOID」の文字が残ります。長さ(m)5.5m巻テープ幅(mm)18テープ地色銀文字色ブラック
WEBカメラ/インカメラ用セキュリティシール
サンワサプライ¥999税込¥1,0991セット(3個)当日出荷WEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングなどによる盗撮を防止します。 取り付けは両面テープで貼りつけるだけです。 フタ部分は左右スライド式になっており、カメラ使用時には簡単にフタを開けることができます。 本製品を貼り付けたままパソコンを閉じられます。対応機種WEBカメラを搭載したノートパソコンなど外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×0.9×14アズワン品番64-0909-46
セキュリティワイヤー シリンダー錠 MiniSaver(3×7)互換 通常キー ESL-701I セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥4,498税込¥4,9481個当日出荷薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合3×7mmスロットその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本材質ヘッド部:亜鉛合金寸法(mm)ヘッド部:32×11×19.5(シリンダーΦ11)色【ワイヤー】シルバー質量(g)約114.3タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)11材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティロック
ナカバヤシ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ピッキングに強いロータリングキー採用 スペーサーレス機能 セキュリティスロットのない周辺機器にはサブロックパーツを使用してロックできます。セット内容ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)材質ロック本体/亜鉛合金・PE樹脂、ワイヤー/透明PVC被覆鋼より線、キー/銅合金・ポリエチレン質量(g)74ワイヤー長(mm)2000ワイヤー太さ(mm)Φ2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.8×32.5×2023
WEBカメラ/インカメラ用セキュリティシール(3個入り)
サンワサプライ¥899税込¥9891個当日出荷WEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングなどによる盗撮を防止します。取付けは両面テープで貼りつけるだけです。蓋部分はスライド式になっており、カメラ使用時には簡単に蓋を開けることができます。用途ノートPC、スマホなどのWEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングによる盗撮を防止。蓋は開閉式です。材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×2×7アズワン品番64-0900-79
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
セキュリティワイヤーロック/10個セット/ケーブル長2m/Noble Wedge Nano ケンジントンスロット/同一キー 4桁ダイヤル錠両用/ノートPC用 盗難防止ケーブルStarTech.com税込¥76,978¥69,980
ノーブル セキュリティスロット用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Pro 13/14 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
セキュリティーワイヤー パナソニック レッツノート FVシリーズ CF-FV4 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398