絞り込み
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
800件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YubiKey 5C (Blister Pack) Yubico

    YubiKey 5C (Blister Pack)

    Yubico
    11,980税込13,178
    1台
    30日以内出荷
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
  • Security Key C NFC by Yubico (Blister Pack) Yubico

    Security Key C NFC by Yubico (Blister Pack)

    Yubico
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。4桁の暗証番号を設定できます。(設定した暗証番号にすれば何度でも変更可能です。)。各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
    セット内容セキュリティワイヤー本体×1形状一体型本体質量(g)約158ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約2対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応設定桁数暗証番号:4桁シリンダー径(Φmm)約18(ダイヤル部含め48.5)材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)スロット取り付け可能サイズ:3×7mm3.2×4.5、2.5×6mmにも全て対応します、取り付け可能名称:ケンジントン(標準)NobleWedge(ノーブル)、NanoSaver(ナノ)にも全て対応ロックダイヤル錠
  • セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 アジャスタ付 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 アジャスタ付 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
    適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー材質ヘッド部:亜鉛合金【ワイヤー】ブラック質量(g)約130タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4(シリンダーΦ12.5)ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)12.5材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    NobleWedgeスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。シリンダが非常に小さいので、ノートPC取付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
    用途NobleWedgeスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。簡易パッケージ仕様。鍵No.1。セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコンシリンダタイプ適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5適合メーカーDELL
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.1
  • 取付け部品 サンワサプライ

    取付け部品

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    noble Wedgeスロット対応取付け部品
    用途Noble Wedgeスロット対応取付け部品シルバー質量(g)8対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5適合メーカーDELL
  • セキュリティ(200-SL056) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL056)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ダイヤル錠とワイヤーが一体型になったセキュリティ。 別売りの取付け部品と組み合わせて使用ができます。 暗証番号は3桁で設定可能。
    仕様暗証番号桁数:3桁質量(g)約77ワイヤー径(Φmm)約3ワイヤー長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約23×60×11内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約8×22色(本体)南京錠:シルバー、ワイヤー:ブラック金具径(Φmm)南京錠U字型:約3
  • SDカードスロット取付けセキュリティ(eセキュリティ) サンワサプライ

    SDカードスロット取付けセキュリティ(eセキュリティ)

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1個、取り付け部品×1個
  • eセキュリティ(薄型取付部品) サンワサプライ

    eセキュリティ(薄型取付部品)

    サンワサプライ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)6.6(最大)直径(Φmm)取付面:49引張強度(kg)55.5アズワン品番64-0876-20
  • LANケーブルロック サンワサプライ

    LANケーブルロック

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属品アタッチメント×1、特殊レンチ×1適合RJ-45質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×17×13.8アズワン品番64-0896-82
  • eセキュリティ(取付け金具 大) サンワサプライ

    eセキュリティ(取付け金具 大)

    サンワサプライ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    セキュリティスロットがないデスクトップ、周辺機器などに貼り付ける取り付け金具です。
    付属品両面テープ(本体裏面に貼り付けています)穴径(Φmm)20対応機種(対応ワイヤー)SLE-1Wシリーズ、SLE-2W、SLE-3W、SLE-6W、SLE-11Wシリーズ、SLE-12W、SLE-13Wアズワン品番64-0888-89外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30
  • セキュリティワイヤー ダイヤル錠タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]

    セキュリティワイヤー ダイヤル錠タイプ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    4桁ダイヤルで安心管理PC盗難防止ワイヤー。4桁の暗証番号で施錠できるダイヤル式のPC盗難防止ワイヤーです。鍵が不要なので、鍵の紛失や管理の手間を気にせず使用できます。取り付け部分が360度回転し、狭い作業スペースでも扱いやすく、しっかりとPCを守ります。机や柱に固定してPCをしっかり保護でき、オフィスや学校での使用におすすめです。材質:亜鉛合金。サイズ:ワイヤー長:約1.2m、ダイヤル部分:約Φ18×55mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質亜鉛合金寸法(mm)ダイヤル部分:約Φ18×55ワイヤー長さ(m)ワイヤー長:約1.2包装形態袋入り
  • ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Vostro 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 Nobleロック 互換品 メディアカバーマーケット

    ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Vostro 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 Nobleロック 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    特長。・Vostro 5000 シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(Vostro 5000 シリーズ)。。Vostro。5401 // 5402 // 5410 // 5415 // 5490 // 5510 // 5515 // 5581 // 5501 // 5502 // 5590 // 5620 // 5625 // 5630 // 5635ブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8
  • ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品 メディアカバーマーケット

    ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    特長。・Latitude 5000 シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(Latitude 5000 シリーズ)。。Latitude。5290 // 5310 // 5300 // 5320 // 5330 // 5340 // 5350 // 5400 // 5401 // 5410 。5411 // 5420 // 5421 // 5430 // 5431 // 5440 // 5450 // 5490 // 5491 // 5500。5501 // 5510 // 5511 // 5520 // 5521 // 5530 // 5531 // 5540 // 5550 // 5580。5590 // 5591ブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8
  • ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP ZBook シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット

    ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP ZBook シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    特長。・HP ZBook シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・モバイルワークステーションを使用する法人・教育機関・設計現場に最適
    用途用途。・オフィスや研究所でのモバイルワークステーション盗難防止。・設計・製造業でのCAD/CG用途の高性能ノートのセキュリティ確保。・展示会や教育機関でのデモ機器管理。・法人利用での常設端末セキュリティ。対応機種(HP ZBook シリーズ)。 Studio。Studio 16inch G10 Mobile Workstation(GeForce) // Studio 16inch G10 Mobile Workstation // Studio 16inch G9 Mobile Workstation(GeForce)。Studio 16inch G9 Mobile Workstation // Studio 15.6inch G8 Mobile Workstation(NVIDIA GeForce搭載モデル) 。Studio 15.6inch G8 Mobile Workstation // Studio G7 Mobile Workstation。 Power。Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation。 Fury。Fury 17.3 inch G8 Mobile Workstation // Fury 16 inch G10 Mobile Workstation // Fury 16 inch G9 Mobile Workstation。Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation // Fury G1i 16inch Mobile Workstation // Fury G1i 18inch Mobile Workstation。 Firefly。Firefly 17 G7 Mobile Workstation // Firefly 16 inch G11 Mobile Workstation // Firefly 16 inch G10 Mobile Workstation。Firefly 16 inch G9 Mobile Workstation // Firefly 15.6 inch G9 Mobile Workstation // Firefly 15.6 inch G8 Mobile Workstation。Firefly 15 G7 Mobile Workstation // Firefly 14 inch G11 Mobile Workstation // Firefly 14 inch G10 A Mobile Workstation。Firefly 14 inch G10 Mobile Workstation // Firefly 14 inch G9 Mobile Workstation。Firefly 14 inch G8 Mobile Workstation // Firefly 14 G7 Mobile Workstation。 その他。X G1i 16inch Mobile Workstation // 8 G1i 16inch Mobile Workstation(英語モデル) // 8 G1i 16inch Mobile Workstation(UMA)。8 G1i 16inch Mobile Workstation(NVIDIA GPU搭載) // 8 G1i 14inch Mobile Workstation(英語モデル) 。8 G1i 14inch Mobile Workstation(NVIDIA GPU搭載) // 8 G1a 14inch Mobile Workstation(UMA)ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
  • パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠タイプ MCY TOOL

    パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠タイプ

    MCY TOOL
    789税込868
    1個
    当日出荷
    盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。シリンダー錠一体型で施錠も簡単です。鍵は2個付いてます。
    用途パソコンの盗難対策として適合機種セキュリティスロット(サイズ約3mm×7mm)を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどシルバーワイヤー長さ(m)1.2ロックシリンダー錠
  • ウェブカメラ・インカメラ用セキュリティカバー ZATTA

    ウェブカメラ・インカメラ用セキュリティカバー

    ZATTA
    119税込131
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    ノートPC、タブレットなどのインカメラ部に取り付けるカバーです。プライバシーを保護し意図しないカメラ撮影を防ぎます。スライドさせるだけでカメラを開閉できます。
    用途プライバシーの保護、デバイスのレンズ保護寸法(mm)18×9×0.8ブラック
  • ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.3 BUFFALO(バッファロー)

    ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.3

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。保管・管理に便利な統一キー
    付属品鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)約95ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約32 ※ワイヤー接続部を含めると径18+7ロックシリンダー錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
  • USB セキュリティキー プリンストン

    USB セキュリティキー

    プリンストン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
    用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド質量(g)約12対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPCインターフェースUSB2.0保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    両面テープで簡単に取付けられます。本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。使用方法1.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。2.本体裏面の剥離紙を剥がします。3.お好きなところに本体を取付け、側面にあるボタンを押します。
    仕様■セット内容:本体×1■アラーム音量:88dB±3dB■電池寿命(非動作中):10年鳴らずに設置している状態で約10年、鳴りっぱなしの状態で約1時間■パッケージ形状:ブリスター■アラーム作動時間:1時間■ワイヤー長:1.13m最小ワイヤー長:0.56mm■ワイヤー直径:1.6mm■本体サイズ(W):15mmW15×D38×H12mm■本体重量:11g■電池寿命(動作中):1時間※電池の交換はできません。■本体サイズ(D):38mm■本体サイズ(H):15.4mm■本体形状:一体型※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
  • セキュリティ サンワダイレクト

    セキュリティ

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    お好きな4桁の暗唱番号をセットし、標準スロットに取付けるセキュリティワイヤー。 しなやかなワイヤーで、取り回しも容易になっています。 シリンダ本体が平らになっており、スロット装着後にもすっきりした見た目になります。 開錠、施錠はレバーを倒すだけで簡単に操作できます。
    仕様パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤーカラー:シルバー 取り付け可能スロットサイズ:3×7mm 取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)セット内容本体×1色(本体)シルバー
  • セキュリティ サンワダイレクト

    セキュリティ

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。 開錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。
    仕様パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤーカラー:シルバーセット内容本体×1、鍵×2対応機種Surfaceシリーズ色(本体)シルバー
  • セキュリティ(200-SL046) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL046)

    サンワダイレクト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    シリンダ式セキュリティワイヤー ワイヤーの端にセキュリティスロットと同じ穴があり、本体を取付けることができます。 セキュリティ本体を通すことができる周辺機器などに直接取付けることができます。 鞄の置き引き対策にも使用できます。
    付属品鍵×2シリンダー錠:シルバー、ワイヤー:ブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)シリンダー錠サイズ:約18×23ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約2対応マスターキー対応名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)
  • セキュリティ(200-SL029BK) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL029BK)

    サンワダイレクト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    4桁のダイヤル錠にカールコードワイヤーが繋がっています。 鞄の盗難防止などに最適です。 カールコードワイヤーで、不要な部分のワイヤーが邪魔になりません。
    仕様暗証番号桁数:4桁質量(g)約80ワイヤー径(Φmm)約4.75ワイヤー長さ(m)約0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約30×63×13内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約11×20色(本体)ブラック金具径(Φmm)南京錠U字型:約4
  • セキュリティロック/ダイヤル/noble wedge専用 ナカバヤシ

    セキュリティロック/ダイヤル/noble wedge専用

    ナカバヤシ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    鍵が不要な一体型4桁ダイヤルロックです。
    用途NobleWedgeSlot専用セット内容ワイヤー付ロック(4桁)、バンド材質ロック本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄、皮膜:PVC(ポリ塩化ビニール)質量(g)140ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×18×2028対応セキュリティスロットロックシリンダー錠一体型ダイヤルアズワン品番64-6400-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティワイヤー シリンダー錠 Nano Saver(2.5×6)互換 通常キー ESL-702 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー シリンダー錠 Nano Saver(2.5×6)互換 通常キー ESL-702 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応のセキュリティスロットに取り付けて、 パソコンなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 Kensington(ケンジントン)社の規格NanoSaver(2.5×6)互換 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合2.5×6mmセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド材質ヘッド部:亜鉛合金寸法(mm)ヘッド部:26.4×11×19.5【ワイヤー】ブラック質量(g)約112タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2ワイヤー太さ(mm)4.4シリンダー径(Φmm)11材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • SL-46-W用取付け部品 サンワサプライ

    SL-46-W用取付け部品

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    当日出荷
    ホワイト質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×10×4対応機種SL-46-W(サンワサプライ)アズワン品番64-0891-35
  • SL-46-BL用取付け部品 サンワサプライ

    SL-46-BL用取付け部品

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    当日出荷
    ブルー質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×10×4対応機種SL-46-BL(サンワサプライ)アズワン品番64-0891-33
  • eセキュリティ(吸盤式取付部品) サンワサプライ

    eセキュリティ(吸盤式取付部品)

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)吸盤:62材質(本体)ABS材質(裏)ゴムアズワン品番64-0887-74
  • 南京錠 ダイヤル錠 (ダイヤル式4桁)ESL-DK02 エレコム

    南京錠 ダイヤル錠 (ダイヤル式4桁)ESL-DK02

    エレコム
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。 鍵の紛失によるトラブルから解放されますダイアル錠
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)セット内容南京錠×1個材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール質量(g)約56タイプ通常種類4連ダイヤル式南京錠(単体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)
  • セキュリティワイヤー 4連ダイヤル錠 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-38 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー 4連ダイヤル錠 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-38 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 一秒でロックできるキー不要の4桁ダイヤル式セキュリティワイヤーです。 設置状態がひと目で分かる表示窓付きです。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」) 【ロック方法】:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込み本体を回転させ、4桁ダイヤル錠を回すだけでロックできます。 【解除方法】:ダイヤルを元に合わせ、本体を回転させれば取り外し出来ます。
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金【ワイヤー】ブラック質量(g)約134タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:53.5×24.8×17ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)17材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • セキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。 使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式。 コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。 特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器)セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、D-Subピン(ESL-RPSP)、ワイヤー【ワイヤー】シルバータイプ通常種類ダイヤル式南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)ワイヤー太さ(mm)3.8材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径3.8mm) 4桁ダイヤル式 ESL-37 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径3.8mm) 4桁ダイヤル式 ESL-37 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式 ワイヤー本体はカバーに巻かれ、デスク等にキズが付きません 自在に動くスリムヘッドを採用していますので、ワイヤーの取り回しがよく、取り付けに便利です。 パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金【ワイヤー】シルバー質量(g)約98.5タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:54.5×18.3×21ワイヤー太さ(mm)3.8シリンダー径(Φmm)21材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング
  • 貼るだけセキュリティスロット アーテック[学校教材・教育玩具]

    貼るだけセキュリティスロット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    499税込549
    1個
    当日出荷
    貼るだけでセキュリティスロットを簡単設置!端末盗難防止に!。iPadといったタブレットやノートパソコン、surfaceに貼るだけでセキュリティスロットを追加できる便利商品です。セキュリティスロットが付いていない端末にもこの商品があれば盗難防止用のセキュリティワイヤーを取り付けできます。スロットサイズは3×7mmです。強力な両面テープなので、簡単な貼り付け作業だけで設置が完了し、お好みの箇所に設置できます。小型なので機器に取り付けても邪魔になりません。
    セット内容本体×1、両面テープ×1材質亜鉛合金寸法(mm)Φ32×7
  • セキュリティワイヤー ワイヤーのみ ビニールコーティングタイプ 1m アーテック[学校教材・教育玩具]

    セキュリティワイヤー ワイヤーのみ ビニールコーティングタイプ 1m

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで丈夫!ビニールコーティング済みのセキュリティワイヤー!。取付部品、鍵等に接続する、PC及びPC周辺用品を想定したビニールコーティング済みのセキュリティワイヤーです。
    セット内容本体のみ材質亜鉛合金、塩化ビニールサイズΦ2.0mm×1.0m
  • セキュリティーワイヤー パナソニック レッツノート FCシリーズ CF-FC6 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー パナソニック レッツノート FCシリーズ CF-FC6 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
    用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種パナソニック レッツノート FCシリーズ CF-FC6対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
  • ウェブカメラ・インカメラ用カバー 2個セット MCY TOOL

    ウェブカメラ・インカメラ用カバー 2個セット

    MCY TOOL
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ノートPC、タブレットなどのインカメラ部に取り付けるカバーです。プライバシーを保護し意図しないカメラ撮影を防ぎます。スライドさせるだけでカメラを開閉できます。
    用途プライバシーの保護、デバイスのレンズ保護寸法(mm)18×9×0.8ブラック
  • セキュリティーワイヤー Dynabook G83/MY対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー Dynabook G83/MY対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dynabook G83/MY材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • Lenovo NanoSaver コンビネーション ケーブルロック レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo NanoSaver コンビネーション ケーブルロック

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷
PCセキュリティ用品