絞り込み
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • Kordz
  • モノタロウ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(158)
  • StarTech.com(122)
  • 日本製線(89)
  • サンワサプライ(88)
  • エスコ(74)
  • エレコム(69)
  • 冨士電線(東京)(69)
  • PANDUIT(パンドウイット)(50)
  • 通信興業(33)
  • ダイヤトレンド(30)
  • ATEN(30)
  • bitstrong(ビットストロング)(30)
  • サンワダイレクト(29)
  • 日本トラストテクノロジー(28)
  • 岡野電線(23)
  • RS PRO(22)
  • カナレ電気(21)
  • 長岡特殊電線(17)
  • 変換名人(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
2~3未満(1)
3~5未満(1)
  • LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords Kordz

    LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords

    Kordz
    5,498税込6,048
    1台
    8日以内出荷
    Kordz PRS SlimCat Cat6Aパッチコードは、高性能、高柔軟性、スリムプロファイルを特長とするカテゴリー6A準拠のパッチコードです。10GBase-Tのスペックを保証しながらも高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。直径わずか4.8mmのスリム・プロファイル・ケーブルは、28AWG銅撚り線の各ツイストペアが個別にシールドされ、EMI、エイリアン・クロストーク、リターンロスに対する保護を提供しながらも従来のCAT6Aパッチコードと比較して直径を20%縮小。ケーブル束がかさばらず、施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。新たにコンパクトなカスタム設計のRJ45金メッキシールドコネクターを採用し、不要なEMIからの保護を強化することで、確実なシグナル・インテグリティを確保します。さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2,000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。ライフタイム保証付きのKordz PRS SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。
    仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジットBlack長さ(m)2温度範囲(℃)設置:75適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173耐電圧500V AC / 1分特性インピーダンス100Ω配線方式T568-B材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチシールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)保管温度範囲(℃)75コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC導体28 AWG 無酸素撚線銅線導体抵抗223Ω/kmケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ動作温度範囲(℃)75材質(コネクタ)ナイロンコンポジットストレインリリーフ射出成形PVC
  • LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords Kordz

    LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords

    Kordz
    6,398税込7,038
    1台
    8日以内出荷
    仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジットBlack長さ(m)3温度範囲(℃)設置:75適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173耐電圧500V AC / 1分特性インピーダンス100Ω配線方式T568-B材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチシールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)保管温度範囲(℃)75コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC導体28 AWG 無酸素撚線銅線導体抵抗223Ω/kmケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ動作温度範囲(℃)75材質(コネクタ)ナイロンコンポジットストレインリリーフ射出成形PVC
LANケーブル