絞り込み
ケーブル長(m)
  • 100以上(4)
規格
  • CAT5(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
構造
  • より線(1)
  • 単線(3)
ケーブル外径(Φmm)
  • 5~6未満(2)
ブランド
  • 沖電線
  • モノタロウ(3)
  • StarTech.com(107)
  • 日本製線(88)
  • サンワサプライ(86)
  • 冨士電線(東京)(68)
  • BUFFALO(バッファロー)(66)
  • エレコム(54)
  • PANDUIT(パンドウイット)(46)
  • 通信興業(33)
  • bitstrong(ビットストロング)(30)
  • ATEN(29)
  • 日本トラストテクノロジー(28)
  • 変換名人(16)
  • 協和ハーモネット(14)
  • エスコ(13)
  • 関西通信電線(11)
  • ダイヤトレンド(10)
  • 岡野電線(10)
  • VENTION(9)
  • MCO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
100以上(4)
  • エンハンスト・カテゴリ5対応(撚線)ケーブル・パッチコード 沖電線

    エンハンスト・カテゴリ5対応(撚線)ケーブル・パッチコード

    沖電線
    43,980税込48,378
    1本(250m)
    5日以内出荷から18日以内出荷
    撚線導体を使用しているため、柔軟性に優れています。 低減衰量で、漏話特性が優れています。 拡張性に優れ、統合配線に適しています。
    用途TIA/EIA-568-Bエンハンスト・カテゴリ5規格対応のパッチコードで、パッチパネルやHUBとPC端末等とをフレキシブルに接続可能規格CAT5ケーブル長(m)250構造より線(撚線)ケーブル外径(Φmm)5.5
  • エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線

    エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)

    沖電線
    33,980税込37,378
    1本(300m)
    5日以内出荷
    ギガビット・イーサネット(1000BASE-T)対応ケーブルです。 多重漏話減衰量(パワーサムNEXT)を抑えた構造になっています。 エンハンスト・カテゴリ5規格に適合しております。 可とう性に優れています。 RoHS規制に適合しております。
    用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル規格CAT5構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線

    エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)

    沖電線
    43,980税込48,378
    1本(300m)
    5日以内出荷
    『4対DTI-C5e350ケーブル』のシース材(PVC)にマイクロカプセル入り防鼠剤を練り込み、鼠に対して臭いと味で忌避効果を発揮します。 10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル、レストラン・商店・倉庫等において鼠の食害による断線・破損からネットワークを守ります。 シース表面に保護層を設け、直接ケーブルに触れた際の刺激を低減させています。RoHS規制に適合しております。
    規格CAT5ケーブル長(m)300構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線

    エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)

    沖電線
    33,980税込37,378
    1本(100m)
    5日以内出荷
    屋外・配管に対応したPEラミネートシースです。接地線入りです。 外被を剥くことによりRJ45プラグ付けが可能な二重シース構造です。 RoHS規制に適合しております。
    用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル規格CAT5ケーブル長(m)100構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル