絞り込み
コード長さ(m)
- 1(4)
- 1.5(3)
- 1.8(13)
- 2(3)
コンセント個数
- 2(1)
- 3(2)
- 4(9)
- 6(5)
- 8(2)
- 12(6)
機能
- USB連動(2)
- ほこり防止シャッター(3)
- スイッチ付(3)
- スイングプラグ(2)
- フック穴付(2)
- 耐トラッキング(16)
- 雷ガード(9)
コンセント(凹部)形状
- 2P(15)
- 3P(接地2P)(3)
プラグ(凸部)形状
- L型プラグ(3)
- スイングプラグ(2)
色
イエロー(4)
オレンジ(2)
グリーン(2)
グレー(3)
シルバー(2)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(6)
ブルー(2)
ベージュ(9)
ホワイト(8)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- Fargo
- モノタロウ(1)
- 明工社(549)
- サンワサプライ(235)
- エレコム(165)
- オーム電機(158)
- ELPA(155)
- アメリカン電機(117)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(116)
- カシムラ(80)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(29)
- TOPLAND(21)
- ATEN(20)
- STAR Light(18)
- MCO(16)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ナカバヤシ(8)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応

TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート
Fargo¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト
Fargo¥3,398税込¥3,7381個欠品中両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口(合計 3.4A)で複数の機器を同時に充電できます。仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272色ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
TAPKING AC12個口 ホワイト
Fargo¥2,698税込¥2,9681個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。ほこり侵入防止シャッターあり(30度、60度、120度、150度へ回転時)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×220色ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付
スチールタップ
Fargo¥3,998税込¥4,3981個当日出荷鉄製で丈夫なスチールタップです。トラスコ品番562-7207材質鉄、難燃性PC樹脂幅(mm)140色オリーブ高さ(mm)43奥行(mm)113定格電圧(V)100~125Vケーブル長(m)1.8コンセント個数4定格電流(A)15A定格容量(W)1450WまでRoHS指令(10物質対応)対応
スチールタップ
Fargo¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷鉄製で丈夫なスチールタップです。材質鉄、難燃性PC樹脂定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチールタップAC2個口 イエロー
Fargo¥4,698税込¥5,1681個当日出荷定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)143×113×43色イエロー質量(g)約540スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P電源コード(m)1.8機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(急速充電用、合計3.4A)雷ガードあり耐トラッキングあり
【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート
Fargo¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)仕様雷サージあり寸法(mm)32×44×213スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C×1
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト
Fargo¥3,198税込¥3,5181個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)寸法(mm)40×50×227色ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり
Natural Wood Tap AC4個口 スイッチ付
Fargo¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷木目調のデザインがインテリアに馴染む電源タップ。定格容量15A、100~125V(1500Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。個別スイッチ。背面に壁掛け用フック。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)43×27×197色ダークウッド質量(g)約259スイッチ個別スイッチ定格15A・100~125V (1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能耐トラッキング・雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
STEEL TAP AC6個口
Fargo¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ブレーカー機能付一括スイッチ、丈夫な鉄製ボディ、3ピンプラグ用途(3ピン利用可)材質難燃性PC樹脂質量(g)770スイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×87×45電源コード(m)1.8機能雷ガードプラグ形状L型プラグ雷ガードあり
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート
Fargo¥6,298税込¥6,9281個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272色ダークウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
TAPKING USB PD65W AC6個口
Fargo¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から6日以内出荷独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大6(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1400Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー
Fargo¥6,598税込¥7,2581個当日出荷回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300色オレンジ×モスグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド
Fargo¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×227色ベージュウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド
Fargo¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。寸法(mm)40×50×150色ベージュウッド定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1.5定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト
Fargo¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。寸法(mm)40×50×150色ホワイト定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
TAPKING USB AC12個口 USB2ポート
Fargo¥5,635税込¥6,1991個当日出荷独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。木目調のデザインでインテリアに馴染みます。スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1450Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
両面挿し電源タップ AC12個口
Fargo¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、コンパクトながら90度回転時最大12口を実現。スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量15A・100~125V(1500Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応
TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー
Fargo¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300色イエロー×オリーブグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
SATICOLORAC4個口USB
Fargo¥3,551税込¥3,9061個4日以内出荷から5日以内出荷定格容量15A、100~125V(1450Wまで)コンセント個数4(正面2、側面2)USBポート数2(合計4.2A)耐雷サージあり寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)6×11.5×5.1質量(g)約124材質難燃性PC樹脂