カテゴリ
絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
- USB連動(21)
- その他(8)
- ほこり防止シャッター(77)
- アース付(22)
- サーキットブレーカー(16)
- サーキットプロテクター(1)
- スイッチ付(47)
- スイングプラグ(92)
- ノイズフィルター(7)
- フック穴付(22)
- マグネット付(98)
- ランプ付(88)
- 二重被覆(141)
- 抜け防止ロック(32)
- 絶縁キャップ付(157)
- 耐トラッキング(177)
- 耐熱性・難燃性(66)
- 耐衝撃性(27)
- 防水(1)
- 雷ガード(177)
コンセント(凹部)形状
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(4)
- 明工社(551)
- サンワサプライ(277)
- エレコム(197)
- オーム電機(159)
- ELPA(155)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(128)
- アメリカン電機(117)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- サンワダイレクト(58)
- BUFFALO(バッファロー)(46)
- エスコ(41)
- ATEN(29)
- Fargo(24)
- TOPLAND(21)
- STAR Light(19)
- MCO(16)
- 東芝ライテック(13)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・明工社・サンワサプライ・エレコム・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アメリカン電機・カシムラ・Panasonic(パナソニック)・サンワダイレクト・BUFFALO(バッファロー)・エスコ・ATEN・Fargo・TOPLAND・STAR Light・MCO・東芝ライテック・APC(シュナイダーエレクトリック)・ブランドをもっと見る

コンセント 2.4A ホワイト
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷≪出力詳細≫。USB-Aポート:単ポート接続時12W (5V-2.4A)。同時接続時:合計12W(5V-2.4A)2ポートで自動振分用途コンセントからiPhone/スマートフォンやiPad/タブレット等を充電、給電できるAC充電器。 iPhone/スマートフォン2台同時充電に対応。 接続したAndroid/iOSを自動的に識別して最適・最速で充電する「最適充電」搭載。 1ポート最大2.4A出力でiPadの充電に対応。 ※同時充電時には2ポート合計最大2.4Aになります
PD20W コンセントC+A ホワイト
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷≪出力詳細≫。USB-Aポート:QC18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)。USB-Cポート:USB PD20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A) 。2ポート同時使用時: USB PD非対応合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分用途USB PD搭載でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電”対応。 PD充電対応機器とケーブル使用で ”超急速充電”。 USB-AポートはQC18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。 スマートフォン2台同時に充電対応。![ハンギングケーブルポケット SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15824168-250317-02.jpg)
ハンギングケーブルポケット
SONIC(ソニック)[文具]¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷足元すっきり ケーブル・コードを机に吊下げて整理する。ハンギングケーブルポケット机の天板の下を有効活用してケーブル・コードを見せずに収納整理寸法(mm)390×115×20
電源ケーブル(ACコード)台湾用 3P-3P BSMI規格適合品
トキトレーディング¥8,998税込¥9,8981セット(3個)3日以内出荷台湾BSMI認証を取得した電源ケーブルです。CNS690とIEC320-C13に適合しています。在庫販売により少数から買える便利さ。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被覆。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m仕様ACコード利用国:台湾色黒長さ(m)2安全規格BSMI
電源ケーブル(ACコード)日本国内用 3P-3P PSEマーク付き
トキトレーディング¥8,998税込¥9,8981セット(3個)3日以内出荷さまざまな電子機器の電力供給に。パソコン、サーバー、モニター、プロジェクター、周辺機器と壁のコンセントを接続させる一般的な電源ケーブル(ACコード)です。PSEマーク付きで電気用品安全法の技術基準に適合しています。トラッキング対策の適用モデル(耐トラッキング性試験およびグローワイヤ燃焼性試験対応品)。コネクタボディ(台形側)は国際標準IEC60320-C13に適合しています。黒色ブラック。長さ2m仕様ACコード利用国:日本色黒長さ(m)2安全規格PSE
電源ケーブル(ACコード)英国イギリス用 3P-3P BSI規格適合品
トキトレーディング¥10,980税込¥12,0781セット(3個)3日以内出荷英国BSI、シンガポールPSB認証に適合した電源ケーブルです。BS1363/AとIEC320-C13に適合しています。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m仕様ACコード利用国:イギリス色黒長さ(m)2安全規格BSI
電源ケーブル(ACコード)中国用 3P-3P CCC規格適合品
トキトレーディング¥8,998税込¥9,8981セット(3個)3日以内出荷中国CCC規格に適合した電源ケーブルです。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m仕様ACコード利用国:中国色黒長さ(m)2安全規格CCC
耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・シルキータッチでやわらかな触り心地。・USB Power Delivery対応で高速充電。・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載。・断線に強い。・安心の2年保証仕様対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間通信速度最大480Mbps(データ転送対応)
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
安全ブレーカー付OAタップ
摂津金属工業¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷安全ブレーカー内臓のOAタップ質量(kg)0.9色ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)3コンセント個数6コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
漏電ブレーカー付OAタップ
摂津金属工業¥24,980税込¥27,4781個欠品中漏電ブレーカー内臓のOAタップ質量(kg)0.9色ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)3コンセント個数6コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
PDU取付金具
摂津金属工業¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷コンセントバー(ペグ固定式)/PDU用のラック取付金具幅(mm)15色外装処理:ブラック高さ(mm)1710RoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ
摂津金属工業¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガード色ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)1コンセント個数8コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
ACタップ&USB PD20W
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個17日以内出荷付属品なし※充電ケーブルは別途色ホワイト出力USB:[Type-C]USB PD20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)約105入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×30接続同時:最大15W(5V/3A)機能スイングプラグ、雷ガードUSBポート数出力:Type-C×1ポート / USB-A×2ポートプラグ形状スイングプラグUSBUSB-A:合計2.4A出力
ACタップ&USB
多摩電子¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷付属品なし※充電ケーブルは別途色ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)約80入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×83×30機能スイングプラグ、雷ガードUSBポート数出力:USB-A×2ポートプラグ形状スイングプラグ
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド
Fargo¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×227色ベージュウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド
Fargo¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。寸法(mm)40×50×150色ベージュウッド定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1.5定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト
Fargo¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。寸法(mm)40×50×150色ホワイト定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
安全ブレーカー付OAタップ
TERADA(寺田電機製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個60日以内出荷電源の過負荷や短絡による、漏電や過電流から機器を守ります。電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。色ボディ:ホワイトスイッチ一括集中スイッチコンセント形状接地抜止2P口数6個口機能安全ブレーカー15A、電源ランプ、マグネット、耐トラッキングコードVCTFコードプラグ一般プラグ
エコOAタップ4口平行
TERADA(寺田電機製作所)¥4,798~税込¥5,278~1個60日以内出荷使用コードのエコ・マテリアル化と本体内部の電気的接続に使用する半田の鉛フリー化、また廃棄時の分別を容易にする為マグネットを簡単に外せるようにするなどの環境対策案を盛り込み、従来のOAタップと同様に使用できます。色ボディ:ホワイトコンセント形状接地抜止2P口数4個口機能電源ランプ、マグネット、耐トラッキングコードEM-ECTFコードプラグ一般プラグ
OAタップケーブル張力止め
TERADA(寺田電機製作所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷スナップブッシング・ホースクランプは床下から引き出されたケーブルが引っ張られた場合、その張力を弱める働きをします。色(スナップブッシング)ブラック、(ホースクランプ)ホワイト
変換アダプタ
エスエスエーサービス¥979税込¥1,0771個6日以内出荷DisplayPortからHDMIのパッシブ変換コネクタです。DisplayPort端子を搭載したPC等から、HDMI入力ポートを持つモニタ、プロジェクター等に繋ぐ時に便利です。最大4K UHD 3840×2160 30Hzの映像と音声の出力が可能です。1440p 2560×1440以下の解像度では60Hzをサポートします。プラグアンドプレイ対応で別途電源、ドライバのご用意は不要です。規格対応:DisplayPort 1.1規格準拠端子形状DisplayPort(オス) - HDMI Type-A(メス)対応解像度30Hz:最大3840×216060Hz:最大2560×1440
クランプ式マルチコンセントタップ
アール・エフ・ヤマカワ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップです。デスクやテーブル、カウンター等の天板にねじ式クランプで固定でき、手の届きやすい位置にコンセントが設置できます。 プラグはトラッキング防止スリーブ付きのL型プラグです。材質合成樹脂寸法(mm)W50×D73×H110(天板上66)質量(g)400定格電圧コンセント:100V屋内用、USB:入力100V屋内用、出力5V 3A(Type A/C合計)コード長さ(mm)2000生産国ベトナム
変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ
Lazos¥9,998~税込¥10,998~1ケース(10個)5日以内出荷高耐久ナイロン編組線素材を採用しているので頑丈な作り、信号ロス・ノイズを極限までシャットアウト、高解像度でゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍
マルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ
Lazos¥9,198税込¥10,1181ケース(6個)5日以内出荷3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)アズワン品番68-2008-76
電源タップ AC×6 USB-A×2 C×1 PD対応 タワー型 6個セット L-PSAC6シリーズ
Lazos¥20,980税込¥23,0781ケース(6個)5日以内出荷PD対応で急速充電可能、1台9役でデスクやリビング・キッチンなど様々な場面に◎、場所を取らずスッキリした見た目のタワー型、コードを差すだけで使えるUSBポート搭載仕様●本体サイズ:約105×60×60mm●電源コードの長さ 1m●重量:約320g●素材:ABS樹脂●入力:AC 100V-240V~50/60Hz 0.5A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●認証:PSE●出力:ACコンセント 6ポート:14A 100V、合計1400Wまで、USB-A ×2:2.4A / TypeC ×1:DC 5V 3A DC 9V 2.22A DC 12V 1.67A、PD20W、合計DC 5V 3.4(MAX)アズワン品番68-4057-27
電源タップ AC×3 USB-A×3 C×1 PD対応 折り畳み式 5個セット L-PSACシリーズ
Lazos¥16,980税込¥18,6781ケース(5個)5日以内出荷急速充電Power DeliveryおよびQuick Charge 3.0に対応、コンセントのコードは収納式で、旅行先やちょっとしたお出かけにも便利、スマートフォンなどの端末機器を4台同時に充電することが可能、PSE取得済みの安全・安心設計
タップ EA815GMシリーズ
エスコ¥5,040~税込¥5,544~1個翌日出荷日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
ケーブル配線トレー_デスククランプ式_メッシュ製
サンワダイレクト¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W610×D400×H**mm。重量:約*kg。対応天板サイズ:厚さ10~40mm。材質:スチール・メッシュ。付属品:クランプ×2個、面ファスナー付属品ベルクロファスナー×4本仕様ノックダウン組立式材質メッシュ使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック組立時間20分総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10~40mm)組立人数1
ケーブル&タップ収納ボックス
サンワダイレクト¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製コーナー型収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。コーナーに機器をまとめて簡単に設置できる簡易型収納です。便利な8段の可変型棚板1枚付きです。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。2個口の電源コンセント付きです。スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。天板は2段階に位置変更が可能です。収納、設置する機器に合わせ設定できます。幅500mm、高さ385mmの小型収納タイプです。仕様ノックダウン組立式材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板使用工具プラスドライバー, 手袋組立時間20分総耐荷重(kg)2組立人数1
ケーブル&タップ収納ボックス
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製コーナー型収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。コーナーに機器をまとめて簡単に設置できる簡易型収納です。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。2個口の電源コンセント付きです。スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。天板は2段階に位置変更が可能です。収納、設置する機器に合わせ設定できます。幅400mm、高さ330mmの小型収納タイプです。仕様ノックダウン組立式材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板使用工具プラスドライバー, 手袋組立時間20分総耐荷重(kg)2組立人数1
国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セット
カシムラ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)定格13A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:40×50×160質量(g/個)84
国内用変換プラグ3ピンA→A 2個セット
カシムラ¥899税込¥9891個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。3ピンのAタイプのプラグを日本の2ピンのAタイプに変換します。定格15A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:26×27×47.5質量(g/個)32
国内用変換プラグSE→A 2個セット
カシムラ¥809税込¥8901個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。定格6A/125V、250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:33×14.2×45ピン径(Φmm)SEプラグ:4.8質量(g/個)12ピン長さ(mm)SEプラグ:19
国内用変換プラグO2→A 2個セット
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。O2タイプのプラグを日本のAタイプに変換します。定格10A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:34×43.5×160質量(g/個)61
国内用変換プラグBF→A 2個セット
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。BFタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。定格13A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:38.5×44.5×45質量(g/個)28
国内用変換プラグC→A 2個セット
カシムラ¥809税込¥8901個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。定格6A/125V、250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:35.3×14.6×45.2ピン径(Φmm)Cプラグ:4.0質量(g/個)12ピン長さ(mm)Cプラグ:19
海外用電源プラグ4セット
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷25W コンセント一体型 モバイルバッテリー5000mAh(型番:BPZ003DQBKJP・別売り)専用の電源プラグ。海外旅行でフレキシブルに活躍。タイプA、C、O、BF
3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付6個口/5mライトグレー
BUFFALO(バッファロー)¥8,798税込¥9,6781台翌々日出荷3ピン6個口の電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。電源ランプ付きで目視での通電確認可能。協力マグネットでスチール面にしっかり固定。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き。差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造。安心のトラッキング現象防止プラグ。安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用。設置に便利な仮固定穴。コード5m色ライトグレー質量(g)960スイッチなしケーブル長(m)5コンセント形状3ピン口数6個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×273(突起部を除く)機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ







![ハンギングケーブルポケット SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15824168-250317-02.jpg)