絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・明工社・サンワサプライ・エレコム・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アメリカン電機・カシムラ・Panasonic(パナソニック)・サンワダイレクト・BUFFALO(バッファロー)・エスコ・ATEN・Fargo・TOPLAND・STAR Light・MCO・東芝ライテック・APC(シュナイダーエレクトリック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,285件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別 カシムラ

    電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
    ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
  • 国内タップ Aタイプ AC4口 USB2ポート 3A 1.2m (ホワイト) カシムラ

    国内タップ Aタイプ AC4口 USB2ポート 3A 1.2m (ホワイト)

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
  • USBタップPD20W ELPA

    USBタップPD20W

    ELPA
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付
  • APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリック

    APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
    間口(mm)55
  • 30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU ATEN

    30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU

    ATEN
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
    コンセント個数30
  • PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ エアージェイ

    PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1枚
    5日以内出荷
    テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。
    仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)88出力AC100V total1400WMax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • OAタップ 大和電器

    OAタップ

    大和電器
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
  • OAタップ 大和電器

    OAタップ

    大和電器
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
  • 漏電ブレーカー付OAタップ 大和電器

    漏電ブレーカー付OAタップ

    大和電器
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    漏電ブレーカー内臓のOAタップです。合計15Aを超える、または漏電(定格感度電流15mA)を検出するとブレーカーが作動し、電源を遮断します。電源LED付で通電時には点灯します。接地型、接地無しの一般プラグが使用できます。プラグが抜けにくい構造の為、不意の力によるプラグの抜けを防ぎコンピュータのデータ等をしっかりガードします。コンセント口数は6個で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。マグネット付です。電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。
    仕様●質量:0.9kg●色/外装処理:ホワイト・グレイアズワン品番65-6482-28
  • 安全ブレーカー付OAタップ 大和電器

    安全ブレーカー付OAタップ

    大和電器
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    安全ブレーカー内臓のOAタップです。合計15Aを超えるとブレーカーが作動し、電源を遮断します。電源LED付で通電時には点灯します。接地型、接地無しの一般プラグが使用できます。プラグが抜けにくい構造の為、不意の力によるプラグの抜けを防ぎコンピュータのデータ等をしっかりガードします。コンセント口数は6個で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。マグネット付です。電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。
    仕様●質量:0.9kg●色/外装処理:ホワイト・グレイアズワン品番65-6482-27
  • ノイズフィルター付OAタップ 大和電器

    ノイズフィルター付OAタップ

    大和電器
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    DHT-T5218はマグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。壁、机などにねじで固定できます。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。8個のコンセント口数で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。差込口の並列化により、L型プラグの連接やDCアダプターの接続が容易です。ノイズバグからデータを守るノイズフィルタ付き。0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上の減衰効果を発揮します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、雷などによるサージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。通電時に点灯するLED付です。
    仕様●質量:0.8kg●色/外装処理:グレイアズワン品番65-6482-23
  • タップ エスコ

    タップ

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
  • 医療施設用配線器具/電源タップ6個口 菱電商事

    医療施設用配線器具/電源タップ6個口

    菱電商事
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    医療機器に適した専用タップ。 過酷な現場での使用に耐えるアルミ筐体・VCTFコードを採用。 電源ケーブルは特殊ケーブルクランプ採用で筐体からの抜けの防止を強化。 医用規格適合品(UL498HospitalGrade)のコンセントを採用。
  • モバイルUSB電源タップ STAR Light

    モバイルUSB電源タップ

    STAR Light
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能。USB Type-A×2ポート(最大2.4A)、スマートホン、タブレット、ゲーム機 などを充電出来ます。
    質量(g)110コンセント個数AC:3個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)(AC)1400最大寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23コード長さ(cm)約23USBポート数USB-A:2ポートUSBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大
  • 病院用接地タップ医用プラグ付 MR7548TDシリーズ 明工社

    病院用接地タップ医用プラグ付 MR7548TDシリーズ

    明工社
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    JISの改正により、医用機器の電源をタップからとる場合は、病院用タップをおすすめします。輸液や体液などの導電性が高い液体が進入しにくい横差し形構造の為、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIST1021適合の、安全性の高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。本体には丸みを持たせ、極力凹凸をなくし、汚れても清拭しやすい形状になっているので衛生的です。コードと、プラグのコードグリップ部が、コンセントと同じ色なので、電源の種類、用途による識別ができます。
    アズワン品番63-2469-86
  • パナトラック F型Sタップ Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sタップ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
    仕様接地2P15A125Vコンセント個数4コ口マグネット裏面マグネット付
  • ハーネス用OA電源タップ Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OA電源タップ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、接地の必要な負荷に接続します。デスク横などに取り付けやすいマグネット付。電源スイッチ付(スイッチON時ランプ点灯)で、周辺機器の電源のON/OFFができます
    用途床用配線器具仕様接地 2P15A125V質量(kg)1.1キャブタイヤケーブル(m)3
  • 巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
    材質ポリカーボネート出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまでコンセント個数3個口コード長さ(m)0.9本体質量(g)206機能絶縁カバー、スイングプラグ包装形態ブリスターUSBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポートプラグ形状スイングコンセント3個口(表2個/裏1個)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
  • 電源タップ サンワダイレクト

    電源タップ

    サンワダイレクト
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
    外形寸法(mm)約3.4×6.8(コード仕上り)適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125V電源コード(m)2シャッターありアース端子なしマグネットありプラグ形状スイング導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)(差込口)34差込口形状2P使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。バリスタ電圧(V)470雷ガードあり
  • 旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ

    旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WH

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト質量(g)61出力(W)(ACコンセント)2口合計:1400使用温度範囲(℃)0~35スイッチなしコンセント個数2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28機能スイングプラグ・耐トラッキング・絶縁カバー付・USBポート付定格出力電圧(DC V)USB-A/USB-C:(1ポート最大)5/2.4A、(2ポート合計:最大)5/2.4Aプラグ形状スイング
  • 耐雷USBコード付きタップ 1.5m 3個口2ポート 2.4A MCO

    耐雷USBコード付きタップ 1.5m 3個口2ポート 2.4A

    MCO
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4機能耐雷・耐トラッキングプラグ形状スイングUSBポートType-A×2耐雷サージあり雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 耐雷USBタップ2ポート MCO

    耐雷USBタップ2ポート

    MCO
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ホワイト出力電流(A)USB2ポート合計2.4機能耐雷・耐トラッキングUSBポート数2ポートプラグ形状2P
  • 耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A MCO

    耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A

    MCO
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ホワイトコンセント個数2出力電流(A)USB2ポート合計2.4機能耐雷・耐トラッキングUSBポート数2ポートプラグ形状2P
  • スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m トライメイト

    スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m

    トライメイト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)315×65×45ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)250極数AC2極スイッチ一括集中定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数5電源コード(m)2機能スイッチ付
  • 巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ! 熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
    材質ポリカーボネート質量(g)204定格AC100V(日本国内専用)14A合計1400Wまでコンセント個数3出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25電源コード(m)0.9プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2耐トラッキングあり
  • 雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
    材質ポリカーボネート、ユリア樹脂ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
  • 雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
    材質ポリカーボネートホワイト質量(g)約73スイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)コンセント個数2コンセント形状2P出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×43機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
  • 両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    両挿しUSBタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能
    材質ポリカーボネート、ユリア樹脂ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:なし、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2雷ガードなし
  • 雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口 オーム電機

    雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート付きでスマホやタブレットの充電もできます。 スマートフォンスタンド付きで充電中のスマホを置くことができます。 ナイトライト付きで寝室にぴったり 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー、ホコリ防止安全シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵 コンセント周り難燃性樹脂採用
    質量(g)約250定格15A 125V 1500W以下コンセント個数4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず)USBポート1(電流容量2400mA)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード オーム電機

    拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
    質量(g)(約)235電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×155×34(プラグ含まず)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ 4個口 オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ 4個口

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    押しボタン式省エネスイッチ 難燃性樹脂使用で、熱に強いです。 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
    スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下コンセント個数4
  • 発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ オーム電機

    発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 特許技術採用(特許第5853076号) 通電表示LED(通電が遮断された差込口のLEDは点灯しません。 LEDが点灯していない差込口は使用できません。) プラグ部分は、トラッキング火災防止仕様、耐熱性ユリア樹脂素材、耐トラッキング絶縁カバー 付き、180°回転。(プラグ側には発煙ガード機能はありません。) 二重被ふくコード。導体と保護の二重被ふくで導線の強度を向上
    耐トラッキングあり
  • 住電商事 タイマー付きOAタップ 住電商事

    住電商事 タイマー付きOAタップ

    住電商事
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    Wi-Fi経由でタイマー設定。操作はスマホ、タブレットでかんたんに。 各口にタイマー設定が可です。タイマーは、曜日・時間指定が出来ます。
    コンセント個数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×53×39電源コード(m)5機能抜け止め、タイマー機能、雷サージ、サーキットブレーカー、スイングプラグ使用環境温度(℃)-10~40マグネットあり雷ガードあり
  • TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー Fargo

    TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー

    Fargo
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
    材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300イエロー×オリーブグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 薄型変圧器 USB1A 白 MCO

    薄型変圧器 USB1A 白

    MCO
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ホワイトUSBタイプ1A
  • スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USBは3ポート合計3.4Aの給電能力があり、複数同時充電ができるのでコンセントまわりもスッキリ! ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
    材質ポリカーボネートコンセント個数3本体寸法(mm)48×126×26電源コード(m)0.15USBポート3耐トラッキングあり
  • ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口 Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個(3m)
    5日以内出荷
    コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
  • ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト

    ケーブル&タップ収納ボックス

    サンワダイレクト
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。 タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。 充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。 濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 全面パネルはマグネットで開閉が可能です。 タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
    材質(本体)木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)本体質量(kg)2.45保証期間初期不良のみ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約376×95×106.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×145×165総耐荷重(kg)約5
  • ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト

    ケーブル&タップ収納ボックス

    サンワダイレクト
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 ロボット掃除機を下部に収納することができます。 取っ手付き全面パネルは開閉が可能で、電源タップ、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。 組み立て時にロボット掃除機を収納しないパターンも設定可能です。 その場合は上部収納スペースが広がります。
    材質(本体)木(パーチクルボード、MDF)他段数2段本体質量(kg)10.4保証期間初期不良のみ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【扉上部取付時】上部/約386×269×136.5・下部/約386×250×206、【扉下部取付時】上部/約386×269×261.5・下部/約386×250×206本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×280×575総耐荷重(kg)15
  • 3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。 狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
    材質難燃性ABS寸法(mm)45×105×26コンセント個数3コンセント形状2P電源コード(m)1.5プラグ形状スイングUSBポート2
OAタップ/電源タップ