絞り込み
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(2)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(2)
インターフェース
- USB2.0(1)
- USB3.1(1)
転送速度
- 10Gbps(1)
- 480Mbps(1)
色
ブラック(2)
変換タイプ
- オス - オス(2)
オス - オス
ケーブル外径(Φmm)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
3.5・5.5
シールド
- 2重シールド(1)
- 3重シールド(1)
2重シールド・3重シールド
プラグ
- ニッケルメッキ(2)
ニッケルメッキ
ブランド
- モノタロウ
- メディアカバーマーケット(136)
- StarTech.com(121)
- CIO(54)
- OWLTECH(オウルテック)(51)
- サンワサプライ(49)
- エレコム(46)
- 多摩電子(39)
- MOTTERU(38)
- LINDY(29)
- 変換名人(27)
- オーム電機(20)
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- ELPA(14)
- BELKIN(ベルキン)(12)
- 日本トラストテクノロジー(12)
- カシムラ(11)
- カモン(11)
- Mate(9)
- アドテック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(2)

USB2.0ケーブル A-Cタイプ
(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス色ブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB3.1ケーブル A-Cタイプ
(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス色ブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1