絞り込み
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(2)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
インターフェース
- USB2.0(1)
- USB3.0(1)
転送速度
- 5Gbps(1)
- 480Mbps(1)
色
ホワイト(2)
変換タイプ
- オス - オス(2)
オス - オス
ブランド
- j5 create
- モノタロウ(2)
- RS PRO(339)
- メディアカバーマーケット(136)
- StarTech.com(133)
- BUFFALO(バッファロー)(123)
- エレコム(69)
- CIO(54)
- OWLTECH(オウルテック)(53)
- サンワサプライ(49)
- 多摩電子(40)
- MOTTERU(38)
- LINDY(29)
- 変換名人(27)
- アイネックス(21)
- オーム電機(20)
- BULGIN(19)
- ELPA(14)
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- BELKIN(ベルキン)(12)
- 日本トラストテクノロジー(12)
- ブランドをもっと見る
特価
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(2)

wormhole switch リンクケーブル
j5 create(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷2台Windowsパソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。 簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。 コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。 資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。 会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。セット内容JUC100 ワームホールスイッチ、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト質量(g)44(ケーブルを含む)外形寸法(mm)57.5×18×10コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)180給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
USB3.0 wormhole switch リンクケーブル
j5 create(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB3.0高速5Gbps速度でWindowsとMac同士で2台パソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。 簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。 コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。 資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。 会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。セット内容JUC500 超高速リンクケーブル、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)60外形寸法(mm)18.8×8.7×53.5ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年ケーブル長(cm)150伝送速度(Gbps)5給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
AERO DROP iPhone/iPad to Windows ワイヤレスクロスリンクドングル
j5 create¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷高速・安定接続を実現するUSB 2.0対応 2.4GHz ワイヤレスドングル(Wormhole Switch用 Bluetooth対応)。CROSS-DROP機能 (デバイス間でファイルをスムーズ転送)。AirDrop のような感覚でファイル転送が可能。iPhone/iPadと PC・ノートPC間で簡単にデータを共有。CROSS-DESKTOP機能 (画面をまたいでスマート操作)。セカンドディスプレイとして、複製表示(iPad → Windows)および拡張表示(Windows → iPad)に対応。画面は自動的に回転・リサイズされ、表示先の画面サイズや向きに最適化されます。2つのデバイス間で、キーボード・マウス・クリップボードを共有可能。CROSS-TOUCH機能 (タッチとペン操作を共有できる) 。接続先がタブレットの場合、バーチャル・マルチタッチおよびペン入力に対応。Windows OS のジェスチャー操作をそのまま利用可能。手書き入力に対応し、筆圧検知(1024段階)、ペンの傾き、ペン側面ボタン(消しゴムや選択機能など)をサポート。画面上に直接書き込める、便利なマークアップツールを搭載