絞り込み
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(1)
インターフェース
- USB2.0(2)
転送速度
- 480Mbps(2)
色
ブラック(2)
変換タイプ
- オス - オス(2)
オス - オス
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(136)
- StarTech.com(122)
- CIO(54)
- OWLTECH(オウルテック)(51)
- サンワサプライ(49)
- エレコム(46)
- 多摩電子(39)
- MOTTERU(38)
- LINDY(29)
- 変換名人(27)
- オーム電機(20)
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- ELPA(14)
- 日本トラストテクノロジー(12)
- カシムラ(11)
- BELKIN(ベルキン)(11)
- カモン(11)
- Mate(9)
- アドテック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「コネクタ形状」から絞り込む
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)

PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cm
アイネックス¥819税込¥9011本当日出荷USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。コネクタのどちらでもホスト側として使えます。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)。ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A))色ブラックコネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)設定距離(mm)コネクタ先端から背面まで:約27最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480モードDisplayPort Alt:非対応ケーブル長(cm)約15 (コネクタ含む)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0携帯端末対応小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット変換タイプUSB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型搭載品eMarker:非搭載
PD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C
アイネックス¥789税込¥8681本当日出荷USB PD (Power Delivery) 100Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値) ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。色ブラックケーブル長(m)約1 (コネクタを含む)コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)オス形状USBType-C変換タイプオス - オス