絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(3)
- 10~50未満(1)
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(2)
- RS PRO(340)
- メディアカバーマーケット(136)
- StarTech.com(134)
- BUFFALO(バッファロー)(123)
- エレコム(69)
- CIO(54)
- サンワサプライ(49)
- OWLTECH(オウルテック)(44)
- 多摩電子(40)
- MOTTERU(38)
- LINDY(29)
- 変換名人(27)
- アイネックス(21)
- オーム電機(20)
- BULGIN(17)
- ELPA(14)
- 日本トラストテクノロジー(12)
- アドテック(11)
- カシムラ(11)
- ブランドをもっと見る
「コネクタ形状」から絞り込む

シリアルケーブル 6m D25SUBシリーズ
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Phoenix Contact 6 m 組み立て済み丸形シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-Sub ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUBアズワン品番65-7369-53
シリアルケーブル 6m CABLE-D 9SUB/B/Sシリーズ
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9 ポジション、長さ 6 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように仕様●CN1:DB9●CN2:DB9●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D 9SUB/B/Sケーブル長(m)6アズワン品番65-7384-20
シリアルケーブル 3m
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Phoenix Contact D-Subケーブル。D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキ仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3mケーブル長(m)3アズワン品番65-7420-99
ケーブル 6m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズ
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 6 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0ケーブル長(m)6アズワン品番65-7372-87
ケーブル 25m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズ
フエニックス・コンタクト¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 25 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:25m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/Bアズワン品番65-7373-46
USBケーブル USB A → 未処理終端
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済み USB ケーブルです。 USB タイプ A 又はオープンケーブルの標準が付いていますPUR 絶縁被覆が付属しています。シールド素材 ケーブル長: 2 m仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●長さ:2m●外被色:黒アズワン品番65-7382-61
Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 Vアズワン品番65-7438-42
Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m
フエニックス・コンタクト¥13,980税込¥15,378特価1個当日出荷組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 Aアズワン品番65-7435-71