絞り込み
ブランド
  • ATEN(8)
接続台数
  • 16
  • 1(1)
  • 2(9)
  • 3(4)
  • 4(8)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 24(2)
  • 32(4)
  • 64(2)
  • その他(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切替器/分配器/コンバーター :「USB C HDMI」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI KVMドロワーロングレール(FHD対応) ATEN

    18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI KVMドロワーロングレール(FHD対応)

    ATEN
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    CL3716NWは、16台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大256台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと16ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。
    仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン●ファームウェアアップグレード:3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)セット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1電源IEC 60320/C14×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:29.7W:146BTU/h、AC220V:30.1W:148BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】256(カスケード接続)ポートセカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、KVMポート:HDMI メス×16、USB Type-B メス×16、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
  • 18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応) ATEN

    18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応)

    ATEN
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    CL3716NWは、16台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大256台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと16ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。
    仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン×16●ファームウェアアップグレード:3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black),スライドスイッチ×1セット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96電源IEC 60320/C14×1,ロッカースイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:29.7W:146BTU/h、AC220V:30.1W:148BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒リセットピンホール型スイッチ×1視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1LCD仕様電源:LEDプッシュボタン×1、調節:プッシュボタン×4動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】256(カスケード接続)ポート外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)、KVMポート:HDMI メス×16、USB Type-B メス×16、セカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
  • USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) ATEN

    USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応)

    ATEN
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    DisplayPortポートを搭載したコンピューターとUSB 3.1 Gen 1デバイスを、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応。Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。注意:。※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
    付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44材質(ケース)メタル解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hzインターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンドグリーンマーク認定
  • 18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応) ATEN

    18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)

    ATEN
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    4日以内出荷
    CL3716iNWは、最大16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。
    仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:42.1W:204BTU/h、AC220V:41.7W:202BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange))【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×16、USB Type-B メス×16【電源】IEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】16レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
  • 18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーショートレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応) ATEN

    18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーショートレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)

    ATEN
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    4日以内出荷
    CL3716iNWは、最大16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。
    仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:42.1W:204BTU/h、AC220V:41.7W:202BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×16、USB Type-B メス×16【電源】IEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】16レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    3日以内出荷
    CS18216は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大16台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。 HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応-最大2段階の接続で最大256台のコンピューターを操作可能。VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※1。コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※2。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※3。ホットプラグ対応。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応。。注意:。※1HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※2個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※3PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
    仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1スイッチポート選択プッシュボタン×16・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1ケース質量(kg)3.54消費電力DC5V:8.66W:66BTU材質(ケース)メタルディスプレイHDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×16、USB3.1Gen1Type-Bメス×16(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×16(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×214.3×44RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト16・最大256(カスケード接続)互換品番ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12キーボード/マウスUSB
  • 1ローカル/2リモートアクセス 16ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN

    1ローカル/2リモートアクセス 16ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)

    ATEN
    ¥819,800税込¥901,780
    1台
    3日以内出荷
    KN2116VBは、複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能な16ポートIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
    付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1仕様【エミュレーション】キーボード/マウス:PS/2、USB質量(kg)5.18スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2、【リセット】ピンホール型スイッチ×1、【電源】ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:31.4W:201BTU/h、AC220V:31.7W:196BTU/h(注意:● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44材質(ケース)メタル解像度【ローカル】1920×1200@60Hz【リモート】1920×1200@60Hz動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)インターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1ALED【オンライン/選択】16(Green / Orange)、【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)、【電源】2(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×16、【シリアル】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【コンピューター】ダイレクト16、最大512 (カスケード接続)ポートプッシュボタン / ホットキー / GUIコンソール【接続数】【ローカル】1 / リモート:4グリーンマーク認定
  • 1ローカル/4リモート アクセス 16ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200) ATEN

    1ローカル/4リモート アクセス 16ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200)

    ATEN
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1個
    4日以内出荷
    KN4016VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な16ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
    仕様●エミュレーション:キーボード/マウス:PS/2、USB●ポート選択:プッシュボタン、ホットキー、GUIセット内容電源ケーブル×2/マウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1質量(kg)5.19スイッチポート選択 プッシュボタン×2/リセット ピンホール型スイッチ×1/電源 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:44W:260BTU/h、AC220V:42.9W:254BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433.6×412.1×44材質(ケース)メタル解像度ローカル 1920×1200@60Hz/リモート 1920×1200@60Hz動作環境動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80%RH、結露なきことインターバルスキャン:1~255秒定格入力電力(最大)AC 100V~240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)LEDオンライン/選択 16(Green / Orange)、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps 2(Red / Orange / Green)、電源 2(Green)コネクタコンソールポート USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)/USBポート USB Type-A メス×3/オーディオ オーディオジャック メス×2/ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート USB Mini-B メス×1/KVMポート RJ-45 メス×16/シリアル RJ-45 メス×1/LANポート RJ-45 メス×1/PON RJ-45 メス×2/電源 IEC 60320/C14×2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数512(カスケード接続)接続台数16コンソール接続数:ローカル1(リモートセッションと共有)、リモート4
切替器/分配器/コンバーター