絞り込み
サイズ
  • A2(1)
  • A3(11)
  • A4(3)
  • A6(1)
  • B5(1)
  • B7(1)
  • はがきサイズ(1)
  • 名刺サイズ(1)
ブランド
  • Asmix(アスカ)(7)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • オーム電機(2)
  • フジプラ(2)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
  • フェローズ(1)
ローラー数
ローラー数
2本(5)
ローラー数
4本(10)
ローラー数
6本(1)
最大ラミネート厚さ(mm)
  • 0.6
  • 0.15(1)
  • 0.25(2)
  • 0.4(4)
  • 0.5(17)
  • 0.55(1)
  • 0.7(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(4)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
最短ウォームアップ時間
  • 1分(2)
  • 1分未満(8)
  • 2分(1)
  • 2分30秒(2)
  • 4分(2)
  • 5分(1)
  • 6分(1)
  • 7分(2)
ラミネート速度(mm/分)
  • 186(1)
  • 300(2)
  • 306(2)
  • 360(1)
  • 380(1)
  • 475(1)
  • 478(1)
  • 480(1)
  • 500(1)
  • 510(1)
  • 570(1)
  • 636(1)
  • 680(1)
  • 720(1)
  • 780(1)
  • 1000(1)
186・300・306・360・380・475・478・480・500・510・570・636・680・720・780・1000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
A2(1)
A3(11)
A4(3)
A6(1)
B5(1)
B7(1)
はがきサイズ(1)
名刺サイズ(1)
  • 高速起動ラミネーター アイリスオーヤマ

    高速起動ラミネーター

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
    材質ABS樹脂、スチールサイズA3質量(g)3100定格消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89電源コード(m)約1.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz)最大ラミネート幅(mm)320対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
  • 高速起動ラミネーターA3 2本ローラー アイリスオーヤマ

    高速起動ラミネーターA3 2本ローラー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。
    質量(g)2400電圧(V)(50/60Hz)100定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)最大ラミネート幅(mm)320最大投入幅A3対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
  • パーソナルラミネータ クイックラミR4 ナカバヤシ

    パーソナルラミネータ クイックラミR4

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    待ち時間が短く仕上がりが速い!
    付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚サイズA3本体質量(kg)2.7消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値電源電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含むウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)340対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • パーソナルラミネータ クイックラミR2 ナカバヤシ

    パーソナルラミネータ クイックラミR2

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    当日出荷
    待ち時間が短く仕上がりが速い!
    付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚電源電圧(V)100(50/60Hz)ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • 4本ローラーラミネーター アイリスオーヤマ

    4本ローラーラミネーター

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
    付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚トラスコ品番835-9336材質ABS樹脂、スチール寸法(mm)519×155×113(トレー除く)質量(kg)約3.5定格消費電力(W)約580対応A3ウォームアップ時間2分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート幅(mm)最大320ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)フィルム厚さ(μm)150対応フィルム厚さ(μm)150
  • 4本ローラーラミネーターA3 Asmix(アスカ)

    4本ローラーラミネーターA3

    Asmix(アスカ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。
    用途スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター付属品取扱説明書、保証書、リアトレー質量(kg)3.3消費電力(W)1300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×145×95(リアトレー使用時)適合サイズA3・A4・B5用紙、はがき、名刺機能操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ使用電源(V)AC100ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)(フィルム厚さ含む)0.6ラミネート速度(mm/秒)4~8ローラー数4最大ラミネート幅(mm)330対応フィルム厚さ(μm)75~150
  • クイックラミR4A3 Pro/BK ナカバヤシ

    クイックラミR4A3 Pro/BK

    ナカバヤシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    75~250μmの幅広いフィルム厚に対応。安定した仕上がりの4本ローラー搭載モデル。フィルムづまりを感知してローラーを逆転、オートリバース機能。安心の30分自動休止。フィルムの反りを軽減するワイヤータイプトレー付属。フィルム厚の切り替えがボタンひとつで行える簡単操作
    用途素早い起動×高速ラミネート付属品ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)サイズA3電圧(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)最大1300(50/60Hz)本体質量(kg)2.83電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×135(230)×80()ワイヤータイプトレーを含むウォームアップ時間約32秒(室温約25℃、75μm設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数4本ラミネート速度(mm/分)最大1000、可変(50/60Hz)温度設定約147℃最大ラミネート幅(mm)340(最小は名刺サイズ)
  • A6 2ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    A6 2ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
    材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)110消費電力(W)180コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間2.5分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。 ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。 ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。 電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。 対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。 表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
    サイズA3電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年間ローラー数4
  • ライツ iLAM OfficeProA3 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    ライツ iLAM OfficeProA3

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌々日出荷
    難しい操作は一切ありません。誰にでも簡単で分かりやすく、便利な機能がついているから、快適な使い心地を体験していただけます。
    質量(kg)3.4サイズA3電源(V)AC100消費電力(W)1400(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×155×115ウォームアップ時間約60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6保証期間1年ローラー数4最大投入幅330mm対応フィルム厚さ(μm)75~150
  • A3 ラミネーター Asmix(アスカ)

    A3 ラミネーター

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
    仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)320消費電力(W)350コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • ラミネーター アマリス A3 フェローズ

    ラミネーター アマリス A3

    フェローズ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    欠品中
    スイッチオンから加工開始まで最短60秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Amaris A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、加工を停止する機能です。手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
    材質ABSタイプ加工:Hot&Cold定格消費電力(W)1000本体質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×155×105ウォームアップ時間約60秒ローラー数6投入口幅(mm)324ラミネート速度(mm/分)780最大加工厚(mm)0.6フィルム厚さ(μm)加工:75~175加工時間(秒)A4サイズ:約23
  • ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応 フジプラ

    ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応

    フジプラ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    POP・チラシ・メニューなどの表面保護に!シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)。挿入口が広いワイドスパンで、ラミネートフィルムの挿入時のブレをカバーします。
    用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー消費電力(W)520電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能リバース、ヒーターオートオフ温度調節範囲(℃)4段階ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)335(A3)対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • ラミネーター(4本ローラー)カードサイズ対応 フジプラ

    ラミネーター(4本ローラー)カードサイズ対応

    フジプラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用を採用しています。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減できます。
    用途モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。ラミPOP全種に対応しています。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品取扱説明書(保証書)消費電力(W)平常時100、最大500スイッチモータースイッチ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式ヒートプレート方式ウォームアップ時間約2.5~4分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)100(B7)対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • パーソナルラミネーター オーム電機

    パーソナルラミネーター

    オーム電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌々日出荷
    写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A3サイズ対応
    セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.25電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)338対応フィルム厚さ(μm)100/150
  • 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    6ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    【超高速】6本ローラーで処理速度が速い!電源スイッチONから、仕上がり65秒の高速ラミネーター。A3用紙対応。【仕上がり抜群】一般的なラミネーターに比べて、6本ローラーは加熱と圧力をより均一に分散できるため、抜群に綺麗な仕上がりになります。4本のホットローラーで気泡を防ぎ、2本のプレスローラーで反り・波打を防ぎます。【オートリバース】もし詰まりを感知した際には、自動でローラーが逆転して加工物が戻ってくるため、詰まりを解消できます。【温度を調節】10段階の温度コントローラーがついています(約125~175℃)。加工物の厚みに合わせて温度を設定して下さい。
    用途用紙のパウチ、ラミネート付属品取扱説明書・保証書(1年間)質量(kg)約4.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170(トレー使用時285)×106(※突起部含まず)ウォームアップ時間約45~165秒間最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さ含む)最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
  • 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター A2

    Asmix(アスカ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
    トラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • A4 ラミネーター Asmix(アスカ)

    A4 ラミネーター

    Asmix(アスカ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100150フィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
    仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)230消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
  • パーソナルラミネーター オーム電機

    パーソナルラミネーター

    オーム電機
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A4サイズ対応
    セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.78電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)238対応フィルム厚さ(μm)100/150

『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター本体