絞り込み
サイズ
- A3(1)
ローラー数

2本(1)
最大ラミネート厚さ(mm)
- 0.5(1)
最短ウォームアップ時間
- 4分(1)
ラミネート速度(mm/分)
- 300(1)
ブランド
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
- Asmix(アスカ)(12)
- フェローズ(8)
- オーム電機(5)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(5)
- ナカバヤシ(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- AURORA(オーロラジャパン)(5)
- フジプラ(4)
- EP(4)
- サンワサプライ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(1)
特価
「サイズ」から絞り込む
A3(1)

A3マルチラミネーター
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷カードサイズからA3サイズまで対応するラミネーター。100/150ミクロンフィルムに対応し、用途にあったフィルム厚が選択可能です。本体にペーパーカッター機能搭載、用紙をカットすることができます。また、角を丸くカットできるラウンドコーナーカッターが付属、美しい仕上がりが簡単にできます。仕様リリースレバー搭載、インジケーターランプ(挿入可/電源)、ペーパーカッター機能搭載、ラウンドコーナーカッター付属(本体に収納)質量(kg)1.9サイズA3消費電力(W)365電源AC100V50/60Hz電源コード(m)1.4本数ローラー:2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×160×99最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと紙の合計)ラミネート速度(mm/分)約250(50Hz)・約300(60Hz)最大ラミネート幅(mm)約330(A3対応)運転時間(時間)定格約1ウォームアップ時間(分)4~6(使用環境により異なる)対応フィルム厚さ(μm)100/150
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム