絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,087)
  • イマオコーポレーション(4,128)
  • エスコ(3,351)
  • 東京発条製作所(3,113)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,973)
  • NOK(2,539)
  • SUS(エスユーエス)(2,495)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,986)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,519)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,483)
  • 栃木屋(940)
  • ナベヤ(824)
  • ジョー・プリンス竹下(818)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(810)
  • 岩田製作所(674)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(576)
  • ハーフェレ(498)
  • TMEHジャパン(471)
  • TRUSCO(421)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-4シリーズ Festo

    ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-4シリーズ

    Festo
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    Festo の減圧スリーブ DAYH-10 のサイズは 10 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食ストレス周囲 温度 -10 → 80 ℃、位置検出 NO
    仕様●メーカーシリーズ:DAYH-4●コード番号:203-8487アズワン品番65-8011-59
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 82.5mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 82.5mm

    Festo
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 32 個で、ロックナット取り付けが付属します。位置のないストロークサイズ 12 mm が検出されます。周囲温度: -5 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:69.5mm●全体長さ:82.5mm●コード番号:204-0001アズワン品番65-7995-73
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm

    Festo
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0000アズワン品番65-8004-71
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 38.6mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 38.6mm

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 5 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 5 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:32.6mm●全体長さ:38.6mm●接続タイプ:M8x1●コード番号:204-0005アズワン品番65-8004-02
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ 27.8mm Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ 27.8mm

    Festo
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M5 で、ねじ式スリーブ取り付けを使用します。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:26mm●全体長さ:27.8mm●コード番号:203-9996アズワン品番65-8004-21
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 5 があり、単動式のどの位置でも組み立てられています。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2928アズワン品番65-8034-60
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。公称圧力ゲージサイズは 40 で、取り付けにはライン取り付けを使用します。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2991アズワン品番65-8031-23
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mm

    Festo
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 4 本で、ねじ式スリーブ取り付けに対応します。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:29.5mm●全体長さ:35.5mm●コード番号:204-0011アズワン品番65-8002-99
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mm

    Festo
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 3 で、ねじ式スリーブ取り付けの場合です。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:27.5mm●全体長さ:33.5mm●コード番号:204-0010アズワン品番65-7995-97
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mm Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mm

    Festo
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。ねじ式スリーブ取り付けの M14 サイズです。ストロークサイズは 1.2 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:72mm●全体長さ:74mm●コード番号:203-9994アズワン品番65-7994-56
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準公称流量は 3、050 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2926アズワン品番65-8020-71
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Festo の一方向制御機能は、圧縮空気と水に対応する効率的で信頼性の高い圧力システムを備えています。このシステムには、多様なねじ山と直径のコネクタサイズを用意し標準の公称値を使用しています周囲温度: -20 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2920アズワン品番65-8027-37
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニット D シリーズは、手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、オン / オフバルブ(ソレノイド Coil 24 V dc 対応)、及びソケットなし標準の番号が付いています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2916アズワン品番65-8022-88
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準的な公称流量は 750 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水容量: 22cm3
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2947アズワン品番65-8025-85
  • ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-7.シリーズ Festo

    ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-7.シリーズ

    Festo
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    プッシュイン式 T コネクタ CRQST-6 は方向を変更できます。オスねじと外付け六角穴があります。標準サイズ 公称サイズ 3 5 mm アセンブリ位置任意 デザイン: T 字型 コンテナサイズ 1.
    仕様●メーカーシリーズ:DAYH-7.●コード番号:203-8485アズワン品番65-7919-43
  • ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1Fシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1Fシリーズ

    Festo
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1F 自動調整式で、漸進的な特性曲線を備えています。これは、パス制御のフロー制御機能を備えた油圧式ショックアブソーバで、クッション力のカーブをゆっくりと増加させます。このデバイスは長いクッションストロークを備え、低振動動作に適しています。サイズ:12 ストローク:20 mm クッション:( 自動調整 ソフト特性) 組み立て位置:任意 位置検出:いいえ
    仕様●メーカーシリーズ:DYSW-12-20-Y1F●コード番号:203-9559アズワン品番65-8017-07
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0008アズワン品番65-8014-05
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ 42.8mm Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ 42.8mm

    Festo
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ねじ式スリーブ取り付け。ストロークサイズは 1 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:41mm●全体長さ:42.8mm●コード番号:203-9991アズワン品番65-8014-72
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ 31.8mm Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ 31.8mm

    Festo
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M6 で、ねじ式スリーブ取り付けです。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:30mm●全体長さ:31.8mm●コード番号:203-9997アズワン品番65-8001-07
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ 22.9mm Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ 22.9mm

    Festo
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M4 で、ねじスリーブ取り付けに対応しています。ストロークサイズは 0.9 mm で、位置は検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:22mm●全体長さ:22.9mm●コード番号:203-9995アズワン品番65-8003-40
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Festo サイレンサは空圧システムの排気ポートでの騒音を低減するのに適しており、組み立てた状態であらゆる位置に騒音を抑え、作動圧力は 010 bar までとなります。大気への流量は 95 l/min ですコンテナサイズ 20 周囲温度: -40 → 80 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2968アズワン品番65-8022-10
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Festo セパレータには腐食応力がなく、スナップリングに使用されるスチール製もあります。FPM シール材を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2932アズワン品番65-8031-18
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Festo フロー制御バルブの機能には、スイベルジョイント付きの逆止機能はありません。ねじ付きプラグは、黄銅素材で製造され、スイベル継手には亜鉛ダイキャストが使用されています。この空圧接続ポート 2 の値は PK-3 で、公称サイズは 2 mm です。周囲温度: -10 → 60 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2997アズワン品番65-8032-95
  • ショックアブソーバ DYSWシリーズ 80.05mm Festo

    ショックアブソーバ DYSWシリーズ 80.05mm

    Festo
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバ - DYSW シリーズ - DYSW-8-14-Y1F Festo のこのショックアブソーバは、油圧オイルを使用して衝撃エネルギーを放散します。最大耐衝撃速度は 3 メートル / 秒です。このコンポーネントは自己調整式で、単動動作がスムーズになり、跳ね返りの原因にな
    仕様●ショックアブソーバの種類:ショックアブソーバ●ボディ長さ:66.05mm●全体長さ:80.05mm●最大エネルギー容量/時間:21000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:4Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-3114アズワン品番65-8031-21
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 45.2mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 45.2mm

    Festo
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 7 で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 5 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:35.2mm●全体長さ:45.2mm●接続タイプ:M10x1●コード番号:204-0006アズワン品番65-7990-10
  • リニア アクチュエータ ELGE Festo

    リニア アクチュエータ ELGE

    Festo
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGE-TB-35-200 - ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR Festo の ELGE シリーズの製品の成形部分は、この ELGE-TB-35-200-0H-M-H1-PLK-AA-AT - FR 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は、最適でスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユ
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:27.4596N●最高速度無負荷:1.08 m/s●最大ストローク長:200mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100 %●IP保護等級:IP40●重さ:2,990g●コード番号:203-9784アズワン品番65-8001-99
  • ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-8.シリーズ Festo

    ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-8.シリーズ

    Festo
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン式スリーブ CQH-22-QS-16 は、CQ と QS の接続に使用します。公称サイズは 11 mm です。アセンブリ位置任意 コンテナサイズ 1。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-7 bar
    仕様●メーカーシリーズ:DAYH-8.●コード番号:203-8469アズワン品番65-7995-43
  • ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-10シリーズ Festo

    ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-10シリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo の減圧スリーブ DAYH-8 のサイズは 8 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度: -10 → 80 ℃ 位置検出番号
    仕様●メーカーシリーズ:DAYH-10●コード番号:203-8492アズワン品番65-8010-22
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 59mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 59mm

    Festo
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 20 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 8 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:49mm●全体長さ:59mm●コード番号:204-0012アズワン品番65-8003-01
  • ショックアブソーバ DYSW-5-8-Y1Fシリーズ 51.1mm Festo

    ショックアブソーバ DYSW-5-8-Y1Fシリーズ 51.1mm

    Festo
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo Sh ock Abser-DYSW シリーズ - DYSW-5-8-Y1F Festo のこのショックアブソーバは漸進的なクッション曲線を備えているので、重いコンポーネントが停止まで乱暴に開閉しないようになっています。産業用油圧リフトや回転式インデックスシステムなど、低速で一定速度に移動
    仕様●メーカーシリーズ:DYSW-5-8-Y1F●ボディ長さ:43.1mm●全体長さ:51.1mm●最大エネルギー容量/時間:10000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:1.3Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:203-9552アズワン品番65-8014-94
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    344,980税込379,478
    1個
    7日以内出荷
    FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB - KF - 45 - 1200 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-1200-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:1200mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,550g●コード番号:203-9802アズワン品番65-8003-28
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-12P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-12P-A-ST-

    Festo
    314,980税込346,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:350mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6357アズワン品番65-7873-61
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2927アズワン品番65-8034-25
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-12P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-12P-A-ST-

    Festo
    286,980税込315,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:375N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6347アズワン品番65-7878-05
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    308,980税込339,878
    1個
    7日以内出荷
    FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-60-300 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-60-300-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットで、Durable 軸はコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:39.228N●最高速度無負荷:1170mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,245g●コード番号:203-9811アズワン品番65-8001-01
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    310,980税込342,078
    1個
    7日以内出荷
    FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB - KF - 45 - 500 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-500-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable で、コンパクトでコスト効果が高くなっています。ステン
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,940g●コード番号:203-9805アズワン品番65-8001-62
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 10 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2941アズワン品番65-8023-74
  • リニア アクチュエータ EGSS Festo

    リニア アクチュエータ EGSS

    Festo
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-60 - 125-12P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-60-125-12P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの端位置の間でシングル
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:125mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,922g●コード番号:203-9777アズワン品番65-7996-95
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-12P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-12P-A-ST-M

    Festo
    282,980税込311,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:50mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6363アズワン品番65-7877-07
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    374,980税込412,478
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-KF - 32-800-8P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-32-800-8P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は最適でスムーズな動作特性を備えているため、最もシンプルな作
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:40N●最高速度無負荷:180mm/s●最大ストローク長:800mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,329g●コード番号:204-0015アズワン品番65-8002-02

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品