絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • TAKIGEN(タキゲン)(379)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(176)
  • エスコ(115)
  • LAMP(スガツネ工業)(59)
  • 東京発条製作所(59)
  • イマオコーポレーション(31)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • 椿本バルクシステム(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • TRUSCO(14)
  • ナベヤ(14)
  • アキュレイト(13)
  • 岩田製作所(10)
  • 旭産業(点検窓)(10)
  • 大阪魂(10)
  • サミニ(9)
  • シブタニ(8)
  • 水本機械製作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「sus304 3mm」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用蝶番 栃木屋溶接用蝶番栃木屋(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(フラット型)栃木屋(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルヒンジ 栃木屋チャンネルヒンジ栃木屋
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ 栃木屋ステンレスキャッチクリップ栃木屋(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
クサリタンシ 栃木屋クサリタンシ栃木屋
93税込102
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手 栃木屋ステンレスパネル取手栃木屋(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座金 栃木屋パネル取手用座金栃木屋
119税込131
1個
当日出荷から14日以内出荷
パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240SRoHS指令(10物質対応)対応
マンテルグサリ 栃木屋マンテルグサリ栃木屋
2,098税込2,308
1本
当日出荷から5日以内出荷
TM-103に装飾性を持たせたクサリです。
用途事務機器・照明器具・家具等長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-139(ステンレス) 栃木屋アジャスターフット TM-139(ステンレス)栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
用途屋外や多湿な場所で使用される機器等材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
止め金具 栃木屋止め金具栃木屋
699税込769
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ステンレスシール座金 栃木屋ステンレスシール座金栃木屋
109税込120
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(ナット保持型) 栃木屋フローティングナット(ナット保持型)栃木屋
249税込274
1個
4日以内出荷
ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。
用途車輌・建設機械・工作機械・特装車等仕様ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm)材質SUS304質量(g)6.7部品名称ブラケット、ナットエレメント表面処理バレル研磨適合ねじM6RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM286SUS 栃木屋アジャスターフット TM286SUS栃木屋
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。
用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
錠前用緩み止め平座金 栃木屋錠前用緩み止め平座金栃木屋
57税込63
1個
4日以内出荷
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
用途各種錠前RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。型式左右兼用部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品