絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • TAKIGEN(タキゲン)(255)
  • エスコ(185)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(164)
  • 東京発条製作所(66)
  • LAMP(スガツネ工業)(36)
  • イマオコーポレーション(34)
  • 岩田製作所(34)
  • MIYOSHI(小西製作所)(28)
  • ナベヤ(18)
  • TRUSCO(17)
  • アキュレイト(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • 大阪魂(10)
  • KSSC(ケーエス産業)(8)
  • サミニ(8)
  • ラクテム(8)
  • サンエス(昌和発條製作所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「sus304 4mm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用蝶番 栃木屋溶接用蝶番栃木屋(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(フラット型)栃木屋(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー型ホースバンド 栃木屋ワイヤー型ホースバンド栃木屋(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-73(三価クロメート)栃木屋(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(屋外型) 栃木屋フリーストップヒンジ(屋外型)栃木屋(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM使用温度範囲(℃)+10~+50使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応
クサリタンシ 栃木屋クサリタンシ栃木屋
93税込102
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールキャッチ 栃木屋ステンレスボールキャッチ栃木屋(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
厚口抜差蝶番 栃木屋厚口抜差蝶番栃木屋
2,398税込2,638
1個
当日出荷から14日以内出荷
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(FDA仕様) 栃木屋フリーストップヒンジ(FDA仕様)栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機材質SUS304、POM仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応
厚口抜差蝶番 栃木屋厚口抜差蝶番栃木屋(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ錠 栃木屋ラッチ錠栃木屋
809税込890
1個
当日出荷
ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
アジャスターフット TM-139(ステンレス) 栃木屋アジャスターフット TM-139(ステンレス)栃木屋
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
用途屋外や多湿な場所で使用される機器等材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ 栃木屋クリックヒンジ栃木屋
919税込1,011
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシール座金 栃木屋ステンレスシール座金栃木屋
199税込219
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
錠前用緩み止め平座金 栃木屋錠前用緩み止め平座金栃木屋
62税込68
1個
4日以内出荷
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
用途各種錠前RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。型式左右兼用部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品